ひび割れしにくく、着色が鮮やかに仕上がります。
寸法(mm)175×25×105
色白
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
やわらかく手につきにくいので作業がしやすい。乾燥後の収縮も少ない!
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質微小中空樹脂、無機粉、繊維、合成糊材、保存料、防カビ剤、水
色白
質量(g)200(480mL)
種類ねんど
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×180×25
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
材質炭酸カルシウム、パルプ繊維粉、合成粘結剤、保存剤、防カビ剤、保水剤、水
質量(g)500(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×23×80
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
色緑
本体サイズ(mm)150×25×65
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
材質石粉(2種類)、石けん、油脂
寸法(mm)165×90×35
質量(kg)1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
トレイ入りの為、袋から取り出しやすい紙粘土です。
ジッパー付きの為、数回に分けてご使用することも出来ます。
手やねんど板につきにくく、作業しやすいねんどです。
保存用のチャック付袋で乾燥を防ぎます。
ねんど同士やいろいろな素材によくつきます。
白くてひび割れしにくい。
トレイ入で袋から取り出しやすく、また店頭でのイタズラを防ぎます。
材質有機微小中空球体、粘結剤、パルプ、タルク、保存剤、水
質量(g)130
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×90×23
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
エアコン配管用不乾性パテ
用途エアコン配管用パテ
色アイボリー
使用温度(℃)-20~50
使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×30×95
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
学校教材メーカーがつくった安心・安全なねんどです。樹脂中空体パルプPP袋入
寸法(mm)約140×120×20
質量(g)約100
体積(cm3)約336
1セット(2個)
¥573
税込¥630
当日出荷
ふつうの紙ねんどの約1/6の軽さで水に浮きます。
アズワン品番62-1048-18
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30
内容ねんど・芯材
比重1.7g/m3
科目図工
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間30~60分(気温20~25℃)
標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm
危険物の類別非危険物
べとつかないサラッとした感触です。細かい作業に最適なねんどです。
種別サンコアラ
寸法(mm)145×27×90
色白
質量(g)500
アズワン品番3-9306-01
1パック
¥589
税込¥648
6日以内出荷
手につかないから汚れない。
よく伸びる粘土が乾かないチャック袋付。
ねんど特有のにおいを抑え、さわやかな使い心地。
乾燥してもひび割れしない!
一般的なねんどは乾燥時に収縮・変形しますが、ねんどの王様は変形しにくく、時間がたってもひび割れしないので、作った形を維持でき、制作した作品をいつまでも美しく保存できます。燥した粘土にもよくつく!
ねんどどうしが吸い付くようによくつくので、作品づくりが楽々!
細かな表現も手間取らない!乾燥した粘土にもよくなじみます。
可塑性抜群!
のびのよさとコシの強さを兼ね備えているので、一般的な軽量ねんどではできない、細かでリアルな表現ができます。芯材によくつく!
樹脂製粘土芯材はもちろん、ペットボトルやアルミ缶など、どんな芯材にもピッタリよくつきます。絵具を混ぜてもよくのびる!
一般的な軽量ねんどは色を混ぜるとのびが悪くなりますが、ねんどの王様は色を混ぜても抜群の伸びを維持します。
コシがあり、形が決まる!
のびの良い粘土ほどコシがなく造形しにくくなりますが、ねんどの王様はよくのびるのにコシがあるので造形力抜群です。
乾燥したねんどにもよくつくので長時間かけて作品をつくることができます。
夏休みや冬休みの工作にもピッタリ! ねんどが乾いた場合も水でぬらして練れば再び使えます。
材質樹脂中空体,パルプ
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。
水中に長時間浸しても変化は認められません。
耐寒性、耐熱性に優れています。
振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
手作業により能率的にシール作業ができます。
耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール
冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分
ショーケースの間隙シール
建築構造のスレート及び金属板の間隙シール
冷暖房配管のシール
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
こんなお得な商品も!
パテ エアコン配管用
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40
使用温度(℃)-20~50
ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。
タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。
スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
色ブラック
質量(g)約840
消費電力(W)7.5
コード長さ(m)1.5
全光束(Lm)810
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180
光源白色LED×21灯(交換不可)
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0529-48
アーム角度調整
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式7段階調光
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
カメラのストロボ等の大電流機器におすすめの高容量充電池。一度の充電で長時間使用できるので、カメラマンや業務用に最適です。
タイプ単3形
電圧(V)1.2
公称容量(mAh)min.2450
乾燥後は非常に硬くなり、表面の色はあせることなく鮮やかさを保ちます。ゆっくり乾燥しますので、あつかいやすいねん土です。
比重1.9g/m3
内容ねんど・芯材
科目図工
引き出しは前後どちら向きでもセット可能な新構造です。工具不要、簡単組立商品です。引き出しの脱落を防止する引き出しストッパー付きです。引出しストッパー付きなので安心してお使いいただけます。ナチュラルなデザインで、どんなお部屋にもなじみます。強度が強いプリント紙化粧仕上げの木製天板です。ちょっとした移動に便利な簡易キャスター付です。太陽光発電にて、生産工場で使用する電力の0.833%を供給しています(2021年度実績)。
付属品簡易キャスター
トラスコ品番251-1343
材質天板:プリント紙化粧合板、外枠・引き出し・簡易キャスター:ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
高さ(mm)980
奥行(mm)400
間口(mm)550
耐荷重(kg/段)4
引出し数5
色(天板)メープル
引出しの色クリア
引出し耐荷重(kg)4
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)473×346×142
有効内寸法・間口(mm)473
有効内寸法・奥行(mm)346
有効内寸法・高さ(mm)142
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
2024年度発行予定新紙幣併用対応。簡単操作でスピード計算。選挙投票用紙もカウントできる。オートスタートとマニュアルスタートの切り替え対応機種。計測した枚数を累積加算する加算機能付き。持ち運びに便利なハンドル付き。バッチ機能:枚数を任意に指定して計数できます。指定枚数に達すると自動的に停止します。50枚、100枚など一定の枚数を束にする際に便利な機能です。加算機能:計数する度に計数枚数を累積加算し、結果を表示します。小売店などで売上金を計算する際に、手間がかからずに合計金額を計数できます。
仕様【計数対象】日本銀行券4金種、投票用紙(※)、商品券、ビール券等(※)Pコート紙(128×80mm・厚さ0.1mm・薄色)に適します
質量(kg)6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
枚数スタッカー:220枚
寸法(縦×横)(mm)(計数可能)50~90×110~175
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×243×248
機能加算機能、バッチ機能:1~999の任意設定
使用環境屋内専用(結露なきこと)※推奨
計数速度1500枚・1200枚・800枚/分 (3段階切替)
ホッパー容量(枚)300
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
罫線印刷ナシの密封式源泉徴収票用の用紙です。源泉徴収票受給者交付用を罫線ごと印刷。貼り合わせるだけで、親展はがきのように密封できます。組み立てた時のタイトルに年度がないので、罫線印刷とともに、年度入りのタイトルを印刷すれば、無駄なく利用できます。封筒に入れる手間いらず。そのまま従業員にわたせます。一度はがすと(開封)、二度と貼りつかないので、個人情報をしっかり保護できます。
寸法(mm)297×210(A4ヨコ)
仕上がり寸法(mm)148.5×210
適合プリンタインクジェットプリンタ(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、コピー機
1冊(100枚)
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
毎日新聞の東京・大阪本社の朝夕刊最終版を対象に、10万件の記事をフルテキストで収録したCD-ROM。社会、経済、国際面から、文化、家庭、読書、芸能、スポーツまで1年間の社会の動向を効率的に捉えることができる。検索ソフトウェアCD Anwserを搭載しており、各面の記事・コラムを、見出しキーワード、フリーキーワード、掲載面種別、掲載年月日などから検索することができる。さらに、別売の専用検索ソフトウェア「HD32ビット毎日新聞」を使うことで、同じ検索条件で複数年度をまたいでダイレクトに串刺し(横断)検索することも可能。
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
関連キーワード