10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 潤滑方式無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
1個
特価
43 税込47
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

三甲(サンコー)コアキャップ-PP3インチ-70mm
エコ商品
材質PP 乳白色 高さ(mm)【外寸】70 長辺(mm)【外寸】99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
翌日出荷

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.22 種類グロメット 外径D(Φmm)13 取付穴径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 紙管を外したプチプチで、使用後のゴミが外袋のみになります。 お客様の負担軽減のお手伝いと共に資源のリサイクルに貢献します。
種別d42L
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三甲(サンコー)コアキャップ-PP6インチ
エコ商品
材質PP 乳白色 高さ(mm)【外寸】75 長辺(mm)【外寸】186 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
3日以内出荷

廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。 紙管レスのタイプです。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。 仕様紙管アリ 材質ポリエチレン 形状ドーム 幅(mm)1200 長さ(m)42 構造2層 空気粒径(mm)10 空気粒高(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,098 税込3,408
翌々日出荷

グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。 使用温度範囲(℃)-200~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

横から塗料がタレない金属製のキャップ付です。
用途万能用 毛丈(mm)13 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ダイネル(アクリル系) 紙管内径(Φ)38 適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール ローラーサイズ(inch)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
翌々日出荷

再生紙を利用した紙管です。 口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。 丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 259
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)