46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手切れ性があり、作業性が良好です。
用途軽包装作業・仮止め 伸度(%)4 テープ厚さ(mm)0.096 引張強度(N/25mm)95.5 引張強度(N/10mm)38.2
1箱(30巻)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手切れ性があり、作業性が良好です。重ね貼りが可能です。
用途軽包装作業や、仮止め用など
1パック(2巻)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手切れ性があり、作業性が良好です。
用途軽包装作業・仮止め テープ厚さ(mm)0.096 引張強度(N/10mm)38.2 芯径(inch)1
1パック(2巻)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽包装や仮止めに適したテープです。和紙基材で手切れ性があり、のり残りが少ないです。
テープ長さ(m)18
1個
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2巻)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 動画あり
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.5 引張強度(N/15mm)51.5 引張強度(N/10mm)34.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。 テープ厚さ(mm)0.1
1箱(100巻)ほか
45,980 税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚さ(mm)0.09 使用温度範囲(℃)120(30分) テープ厚さ(mm)0.09
1セット(2巻)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リンレイテープ包装用 和紙粘着テープ
エコ商品
初期接着力にすぐれ、通い箱の封緘に適したロングセラー商品です。 薄くしなやかな和紙。伝統の風合いを活かしたラッピングに。
用途軽包装用 テープ厚さ(mm)0.093 主な用途梱包用 基材特殊和紙 テープ長さ(m)18 粘着剤ゴム系 粘着力(N/cm)1.24 伸び(%)6 引張強度(N/cm)32.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)ほか
5,298 税込5,828
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持 厚さ(mm)0.1 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)5.2 引張強度(N/18mm)64.2 巻戻し力(N/18mm)5.1 引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
1パック(2巻)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

寺岡製作所クレープテープ
エコ商品
ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm)0.18 クリーム 長さ(m)50 伸び(%)11 引張強度(N/25mm)78.3 粘着力(N/25mm)7.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)ほか
35,980 税込39,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキング テープ厚さ(mm)0.17 耐熱温度(℃)190 連続使用温度(℃)190(60分) 引張強度(N/10mm)35
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カモ井加工紙和紙粘着テープ
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
材質和紙 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 粘着剤アクリル系 伸び(%)3.6 引張強度(N/15mm)46 粘着力(N/10mm)1.6
1箱(2巻×10パック)ほか
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1パック(5巻)ほか
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

カモ井加工紙和紙粘着テープ
エコ商品
粘着力が強く、被着体へよくなじみます。
用途車両・一般塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1箱(10本)
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リンレイテープマスキング用 和紙粘着テープ
エコ商品
耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。 スタンダードタイプ。 薄くしなやかで強じん。
用途自動車塗装用 テープ厚さ(mm)0.087 伸び(%)9 引張強度(N/cm)30.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。 コストパフォーマンスタイプ。 薄くしなやかで強じん。
用途自動車塗装用 テープ厚さ(mm)0.089 伸び(%)5 引張強度(N/cm)37.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)ほか
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カモ井加工紙和紙粘着テープ 301N
デリケートな木部などへ貼っても傷をつけにくい。
用途木工塗装用 幅(mm)18 タイプ弱粘着 長さ(m)18
1箱(70巻×1箱)
5,498 税込6,048
翌々日出荷

建築シーリング用の粘着テープです。1)薄い和紙基材と大きな段差にもしっかり貼り付く粘着剤を使用しているので隙間からのコーキング材の侵入やはみ出しがありません。きれいな仕上がり面を作り出すことができます。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるのできれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐候性を持ち合わせているため、1~2日間程度の短い期間であれば屋外での使用も可能です。*直射日光に当たる場所は性能が低下する可能性があります。
用途シーリング用の粘着テープです。凹凸の大きなサイディングボードにも使用可能です。 テープ厚さ(mm)0.1
1箱(200巻)ほか
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
1パック(8巻)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

リンレイテープ弱粘着和紙マスキングテープ
エコ商品
極めて弱粘着な為、デリケートな被着面に最適
用途内装の漆喰やクロスの上からのマスキング・ツートン塗装時の塗膜へのマスキング 厚さ(mm)0.083 長さ(m)18 粘着力(N/cm)0.9 引張強度(N/cm)41 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(70巻)ほか
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
1セット(5巻)ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リンレイテープ包装用和紙テープ
エコ商品
初期接着力にすぐれ、通い箱の封緘に適した、ロングセラー商品です。
用途軽包装用 テープ地色 テープ長さ(m)18 主な用途梱包用 基材和紙 テープ厚さ(mm)0.093 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.096 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3 巻戻し力(N/18mm)高速5.4 粘着タイプ強粘着
1パック(2巻)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。 伸度(%)5 テープ厚さ(mm)0.09 タック(ボールNo.)25 耐熱温度(℃)60(30分) 引張強度(N/10mm)40.4 巻戻し力(N/18mm)1.62
1パック(5巻)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐候性・耐水性に優れた塗装用和紙マスキングテープです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして 引張強度(N/10mm)38.3
1箱(300巻)ほか
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙 カモ井加工紙 動画あり
デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
用途壁紙・石膏ボード用 テープ厚さ(mm)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8巻)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低粘着性(マスキングテープの約1/2)で、原稿や台紙を傷めずきれいにはがせます。曲線状にも貼れます。 巻芯には再生紙を使用。紙管にはプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。大気中に蒸発する有機溶剤を粘着剤から排除。
用途トレーシングペーパーやデザイン用紙の仮止めに。 リールに巻いたフィルム類の仮止め、マスキングの補助などに。 シリーズScotch 基材上質クレープ紙 テープ厚さ(mm)0.19 粘着剤特殊ゴム系
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

原稿や台紙に貼りやすく、はがしやすいクレープ紙の粘着テープです。仮止めやマスキングの補助に便利です。曲線状にも貼れます。カッターつき個箱入り。
材質基材:上質クレープ紙、粘着剤:特殊ゴム系粘着剤 厚さ(mm)0.13 ベージュ 長さ(m)30
1巻
970 税込1,067
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リンレイテープ建築用 和紙マスキングテープ
エコ商品
建築養生に最適な強粘着タイプの和紙マスキングテープです。
用途建築塗装用 テープ厚さ(mm)0.093 伸び(%)6 引張強度(N/cm)32.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。 被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定 粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6 適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板 主なワークパーツ
1巻
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 タイプツヤあり 基材厚さ(mm)0.12 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)18 粘着タイプ強粘着
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で簡単に切れる、和紙テープです。
用途軽包装ラッピングや手芸、目印やマーキングテープとして テープ幅(mm)15 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れ性が良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 仕様手で切断可能 トラスコ品番324-4253 質量(g)500 使用温度範囲0~120℃ 基材厚さ(mm)0.125 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)18 粘着タイプ強粘着
1巻
2,388 税込2,627
当日出荷

粘着テープの剥離紙をはがして貼るだけでカンタンに取り付け出来ます。ほとんどの壁に取り付けできます。
耐荷重(g)300 材質スチール板 幅(mm)18 寸法(mm)15(突出部) 高さ(mm)35
1セット(5個)
268 税込295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙切れを起こしにくい丈夫な紙を使用した弱粘着タイプのシーリング用テープです。
用途シーリング用 テープ厚さ(mm)0.098 伸び(%)9 引張強度(N/cm)30.2 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着
1箱(70巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペース用のため非常に背の低いクリップです。粘着テープ止めで、剥離紙は剥がしやすいドライエッジ加工が施されております。
用途各種配線の固定に。 縦(mm)10 高さ(mm)4.6 固定方法粘着テープ
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 仕様ツヤなし タイプツヤなし 基材厚さ(mm)0.12 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)18 粘着タイプ強粘着
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
1巻
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)