44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラフトテープ モノタロウ 定期注文
安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。 伸度(%)9.99 タック(ボールNo.)16 巻戻し力(N/10mm)0.60 引張強度(N/10mm)60.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね張り不可
1巻ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキング テープ厚さ(mm)0.17 耐熱温度(℃)190 連続使用温度(℃)190(60分) 引張強度(N/10mm)35
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,070 税込1,177
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。
用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用 主なワークパーツ 再生材使用使用
1巻ほか
特価
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本体に再生紙を使用したグリーン購入法適合商品です。
エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号05 114 011
1巻
459 税込505
当日出荷

高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。
用途プラスチック・金属・合板などの接着に、OA機器、建材などの部品固定に 材質粘着剤:アクリル系、基材:不織布 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/mm)4.3N/10mm 粘着タイプ強粘着 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1セット(2巻)ほか
46,980 税込51,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。
用途プラスチック・金属・合板などの接着に。OA機器、建材などの部品固定に。 トラスコ品番794-0840 材質【粘着剤】アクリル系、【基材】不織布 幅(mm)700 厚さ(mm)0.14 ホワイト 長さ(m)50
1巻
38,980 税込42,878
3日以内出荷

柔軟でなじみ良く強度があります。50m巻きなので、多くの梱包を行う現場での作業効率を高めます。従来とほぼ同サイズで、保管・使用に便利です。エコノミータイプです。
用途基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系 主な用途梱包用
1巻ほか
759 税込835
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟でなじみ良く強度があります。50m巻きでも従来とほぼ同サイズで、保管・使用に便利です。50m巻きなので、テープを取り替える手間も半分となり多くの梱包を行う現場での作業効率を高めます。エコノミータイプです。
用途一般梱包用。段ボール箱封緘・補修・工作用 仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):30/252インチ紙管タイプ 質量(g)765 1平方インチ当り糸数(縦/横)30/25 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)51 再生材使用使用
1巻ほか
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2インチ紙管タイプなので、従来の3インチ紙管では巻けなかった50m巻を実現。2インチ紙管50m巻を買うことにより従来3インチ25m巻×2個より経済的。
1平方インチ当り糸数(縦/横)46/17 引裂強度(N)1.09 引張強度(N/10mm)(縦/横)62/96
1箱(20巻)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
用途民間工事物件向き 保温材目地シール。 表面処理剥離処理 引張強度(N/25mm)145 引張強度(N/10mm)58 粘着力(N/25mm)16.5 保持力(分)40℃/落下500 再生材使用使用
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。 展開音が静かで快適な作業条件を作ります。 無溶剤化した粘着剤を使用しています。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 内容物の識別用 イメージを大切にする商品用 軽梱包
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

段ボールの梱包に広く使われている汎用タイプのクラフトテープです。 環境・人体に配慮した無溶剤タイプです。
用途軽~中梱包 伸度(%)6 引張強度(N/25mm)166.6
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。紙の素材で軽くて、使いやすいです。識別に便利。
材質基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 芯径(mm)内芯:76 伸度(%)8.0 タック(ボールNo.)12 保持力(mm)0 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)60 展開力(N/10mm)0.5
1巻
560 税込616
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンフレイムジャパンクラフトテープ
クラフト紙の粘着テープで主に段ボールの梱包用に使いますが重ね貼りや文字を書くことはできません。テープを貼る面のほこり、水分、油分などを良く拭き取ってください。家具、ガラス、車のボディなどに直接貼ると剥がれません。使用時にはパッケージの「ご使用上のご注意」をご確認ください。
用途コストを抑えて大量の荷物を梱包したいときにおススメです。その他目的や用途に応じてお使いください。 寸法(幅Wmm×長さLm)45×50
1個
219 税込241
3日以内出荷

日本で始めてクラフトテープに再生紙40%以上使用。再生紙を40%以上使用しながら、従来のクラフトテープと同等の性能、外観、品質を確保しました。再生紙の混入を感じさせない高水準、時代のニーズに応えるエコロジーテープです。比較的重量が軽い梱包物から小口の工具などの中量物の梱包に適しています。展開音が静かで快適な作業条件を作ります。無溶剤化した粘着剤を使用しています。地球環境の保全を目的に開発された商品です。
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1箱(50巻)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。 厚さ(mm)0.13 伸び(%)9 引張強度(N/10mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

支持体がありながら、テープの総厚が10μm。プラスチック芯 ⇒ クリーン化対応。ダブルフィルムセパレータ ⇒ 紙粉が出ません。粘着面が平滑です。
用途液晶表示装置、導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムの固定。携帯電話内の各種部材、フィルムの固定など。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)390 適合用途極薄 主なワークパーツ
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コアにプラスチックを採用し、紙粉の発じんを抑えた養生用テープです。 強粘着タイプの粘着剤ながら、のり残りが少なく再はく離性に優れます。 中軽量梱包用・プラダン梱包用テープとしても使用できます。
用途養生用・軽梱包用。 仕様プラスチックコア仕様、手で切断可能 トラスコ品番351-8884 質量(g)407 引張強度60N/10mm 主な用途養生用、梱包用 粘着タイプ強粘着 再生材使用使用
1巻
999 税込1,099
当日出荷

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 タイプツヤあり 基材厚さ(mm)0.12 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)18 粘着タイプ強粘着
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラフト紙を基材としているクラフトテープは、バイオベース率が54%と、OPPテープと比較してプラスチック使用量の削減、そしてそれに伴うCO2排出量の大幅な削減に貢献しています。さらに個包装のパッケージを無くすことでメーカー従来品と比較して、年間約660kgのCO2削減に貢献できます。メーカーが販売している全てのクラフトテープに紙芯を手で簡単につぶせる「エコ紙芯」を採用しています。手でつぶして廃棄することでゴミの体積を大幅に削減できます。また、紙芯は100%古紙を使用しています。
用途段ボールケースなどの封緘 段ボール色 テープ幅(mm)50 基材クラフト紙 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 粘着剤ゴム系 主な用途段ボールケースなどの封緘 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1箱(50巻)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

グリーンマーク取得。 紙管に再生紙を利用。 ラミネート処理をしていないので、通常のクラフトテープよりも滑りにくい。 粘着力が強く、しっかりと梱包。
用途軽~中梱包 伸度(%)8 タック(ボールNo.)28 保持力(mm)0.5以下(ズレ) 巻戻し力(N/10mm)0.56 引張強度(N/25mm)145 引張強度(N/10mm)61.5 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 再生紙使用マーク適合
1巻ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れ性が良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
1巻ほか
2,388 税込2,627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はく離紙付きで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はく離紙がなく、テープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 仕様ツヤなし タイプツヤなし 基材厚さ(mm)0.12 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)18 粘着タイプ強粘着
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。 耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。 突き刺し強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。 伸び(%)12 引張強度(N/25mm)205.9 粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス) 破壊電圧(kV)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤありタイプです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 トラスコ品番206-8459 幅(mm)25 厚さ(mm)0.16 材質/仕上アルミ箔ポリエチレン 質量(g)250 タイプ【筆記可否】不可 長さ(m)50 引張強度(N/mm)51/10 アズワン品番64-8734-72 粘着力(N/mm)7.2/10 紙管サイズ(Φ)76mm つや 最大テープ外径(Φmm)130
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。 耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。 突き刺し強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。 伸び(%)8 引張強度(N/25mm)105.4 粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス) 破壊電圧(kV)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

段ボールなどの梱包によく仕様されている、クラフト製の粘着テープです。すぐれた粘着力で、油性ペンで書けるテープです
材質クラフト製 質量(g)250 長さ(m)50 幅(cm)5
1個
249 税込274
4日以内出荷

住化プラステックアルミテープAL
剥離紙付きのアルミ箔(50ミクロン)のアルミテープです。アクリル系粘着剤を使用している。
用途アルミテープ 幅(mm)50 アルミ 長さ(m)50 粘着力(N/25mm)20 基材構成アルミ箔(50μ) 剥離紙付き 総厚(mm)0.09
1ケース(30巻)
76,980 税込84,678
8日以内出荷

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤなしタイプです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 トラスコ品番206-8458 幅(mm)25 厚さ(mm)0.16 材質/仕上アルミ箔ポリエチレン 質量(g)250 タイプ【筆記可否】不可 長さ(m)50 引張強度(N/mm)51/10 アズワン品番64-8734-73 粘着力(N/mm)7.2/10 紙管サイズ(Φ)76mm つや 最大テープ外径(Φmm)130
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

アイネットクラフトテープ
段ボール梱包によく使われるテープです。高温時や低温時にも安定した粘着力を発揮します。
用途段ボールケースの封緘や梱包に。 幅(mm)50 長さ(m)50
1個
269 税込296
4日以内出荷

王子タッククラフトテープ エコ
エコ商品
古紙40%配合のクラフト再生紙を使用しています。粘着力は従来のクラフトテープと同様の特性があります。 環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途一般包装用、段ボール梱包用(中量物) 宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野 仕様名入れ適性 伸び(%)7.1 引張強度(N/10mm)57.6 保持力(mm/h)0 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)40 再生材使用使用
1箱(50巻)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

スリオンテープ No.5964は、アルミ箔と強化紙を貼り合わせた基材の両面に、低温特性の良いアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。ダンボール原紙のスプライスに使用し、金属探知機などのセンサーによるスプライス箇所の検知を可能とします。
用途(1)ダンボールライナースプライス部分の検知用 。(2)紙、フィルムなどの製造時のつなぎ用 。(3)接着部の放熱用途 基材アルミ+強化紙 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.125 グリーンマーク認定
1箱(36巻)ほか
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)エコノミーコーナーテープ
表面は撥水紙を使用しパテとの付着性も良好です。 折り曲げ後はL型をキープします。 粘着テープ付とテープ無しの2種類があります。
用途下地補強用 1巻長さ(m)50
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

王子タッククラフトテープ ニューデルタ
エコ商品
テープ背面が滑りにくいノンスリップ性、油性インクでの文字書き性および重ね貼り性の3つの機能を備えたクラフトテープです。未晒色のほか白色のニューデルタさらしも用意しています。白色の段ボールや発泡スチロールなどの梱包に最適です。また、別注印刷も承りますので用途に応じてお使いただけます。 ノンスリップ性、重ね貼り性、文字書き可能(油性インキ)、3機能タイプ
用途一般包装用、ダンボール梱包用(中量物) 通い箱、内容物の軽いあるいは重い製品 仕様名入れ適性、ノンスリップ性、重ね貼り性、筆記性(油性マジック)、三機能品 伸び(%)8.3 引張強度(N/10mm)59 保持力(mm/h)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。 身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。 イメージとしては切手と同じです。 1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。 2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。 3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても) ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。 大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。 繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。 少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。(専用ディスペンサーは別途ご購入ください)
用途ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。 幅(mm)45 茶系 長さ(m)50 関連資料(0.53MB)
1セット(5巻)ほか
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)