21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デニムも縫える コードレス チェーンステッチタイプ 安全ロック付き 片手で使える簡単操作
仕様●対応生地:クラフト、ウール、レザー、デニム、シルク ※厚さ1mmまで アズワン品番65-1332-25
1個
2,564 税込2,820
当日出荷

手縫いのように、お手軽に片手で使えるコンパクトなハンドミシンです。 ちょっとした縫い物やほつれなどを素早く簡単に、サッと出してサッと使えます。 吊るしたままのカーテンや、スカートなどの縁取りなどに。ジーンズ生地2枚重ねほどの厚さまで縫えます。 便利な安全スイッチストッパーが付いています。 このミシンは下糸がありませんので、縫い間違ったときも簡単に引き抜くことができます。 コンパクトサイズで携帯用にも便利!
セット内容本体×1、リッパー(糸切り)×1、糸通し×1、糸立て軸×1、予備の針×1、糸巻き×2 材質本体:ABS樹脂・スチール(クロームメッキ)、糸巻きボビン:スチール、針:鋼(ニッケルメッキ)、糸:ポリエステル 質量(g)240 電源単3乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×72×210 針規格DH×1/#14 糸の太さ#50
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

1パック(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚口のガラ袋で丈夫で長持ちします。お買い求めしやすい10枚入りです。
寸法(mm)約600×900 種別バージン材使用 材質ポリプロピレン 質量(g)約80(1枚あたり)
1束(10枚)
979 税込1,077
当日出荷

ひも付きで簡単に封緘できる大容量のマチ付きクラフト米麦袋です。 丈夫で重さに強い坪量78g/m2クラフト紙の3層構造。 精米のほか、玄米やじゃがいも、さつまいも、とうもろこしといった穀物類やにんじん、玉ねぎといった根菜類、栗等、農作物全般の保管・輸送にご利用いただけます。 安心・高品質の日本製。
用途穀物・野菜・果実等農作物の保管・輸送、商品の包装 寸法(mm)800×490×100(仕上長×胴幅×底幅/平置) 構造クラフト紙3層 坪量(g/m2)78 寸法(縦×横×高さ)(mm)100×390×800
1式(100枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

使い方自由な無地のクラフト米袋です。直営所での販売・産地直送に便利です。
1枚ほか
129 税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

NelPack おこめ長持ち袋は、袋内を無酸素状態にすることで、お米・穀物の鮮度を保持したまま長期保存を可能にした穀物鮮度保存袋です。 お米に発生するコクゾウ虫などの虫害・カビの発生を防ぎます。 お米の風味、おいしさを長期(約1年間)にわたり保持します。
用途お米(玄米・白米)、穀物などの長期保存
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマニパッケージポリラミクラフト袋
内側にポリをラミネートした防湿性の高いクラフト袋です。珈琲以外にもお米や雑貨、お菓子等にも使用できます。
用途コーヒー豆、お菓子等 仕様パーツ数:1 材質未晒(内側ポリラミ)底紙付
1ケース(50枚×10束)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。 ブラシ長(mm)60 線径(Φmm)0.13 材質真鍮線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材真鍮・銅、木材など
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

革やキャンバス地の縫製に。 替針はグリップ部に収納可能。
仕様替糸はEA916J-11/-13 エスコ品番EA916J セット内容針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個 全長(mm)125
1個
7,050 税込7,755
当日出荷

丈夫で故障が少ない、垂直半回転釜を採用 すそ上げもぞうきんもグングン縫える、パワフルモーター(60W)内蔵 高輝度・長寿命・省エネのLED手元ランプ ダイヤルでカンタン模様選択 フリーアームなので袖口や裾、袋物などの筒物縫いが簡単 両手が使えるフットコントローラータイプ 使用説明DVD付き
用途電動ミシン、コンパクトミシン、家庭用ミシンとして。 付属品ジグザグ押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、ブラシ付リッパー、糸こま座、針パック、ボビン、糸こま押え(大・小)、ソフトカバー、電源コード・フットコントローラー(一体型) 質量(kg)4.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×183×292 機能返しぬいレバー、上糸調子ダイヤル アズワン品番64-3771-26 ステッチ9種類13模様
1台
14,980 税込16,478
当日出荷


1セット(100枚)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の送り機構と異なり、ぬいの核となる釜、天秤、 針棒、送りのバランスを見直し、送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。 また直進性や生地のぬい始めなど快適なぬい心地を提供。 押えの構造を改良したことで送り力が大幅に向上。 従来では難しかった折り目が重なった裾上げ時の極度な段部も難なく乗り越えることができます。(7枚送り歯)
質量(kg)9.0(本体) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×292×223 材質(ケース)ABS樹脂製ハードケース 機能広いソーイングスペース、自動ボタン穴かがり、自動針糸通し、裁ち目かがり、LEDランプ搭載、ドロップフィード、針基線変更(直線ぬい)、針停止位置切替、液晶バックライト ステッチ縫い模様全20種類 縫製仕様スピード900針/分
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

究極のロックミシン ソーイングライフの総仕上げ 使いやすさを極めたロック
質量(kg)6.3 消費電力(W)100V90(ミシン本体) 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×285 縫製部の長さ(mm)1~4(標準2.5)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。 LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。 ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。 薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。 パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。 ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。 送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。 上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。 ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335 定格消費電力(W)93 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219 ランプLEDランプ 定格電源100V50/60Hz共用 ミシン目(mm)0~6 仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側にポリ樹脂を裏打ちした保湿タイプ。お米の水分を保つ。
窓枠窓あり
1パック(100枚)
9,398 税込10,338
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンガーにかけたままでミシン掛けも可能。旅行先などにも持っていける。
材質ABS樹脂、ステンレス 質量(g)(約)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×5×7
1個
3,298 税込3,628
12日以内出荷

とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。トリプルチャックで使い方簡単です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。 仕様チャック付 材質(本体)紙・延伸ナイロン
1セット(3袋)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

箱や紙袋の封緘に便利な透明シールです。中央ミシン目入りで、ハサミ・カッターなどの道具を使わず簡単開封が可能。開封時に素早く取り出せてストレスフリー!
材質透明PETフィルム 50μ
1パック(504枚)
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)