85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【Apple正規認証品】不要な機能を除いたシンプル機能の紛失防止タグができました。物を落としたり紛失した際にアプリのGPS機能を使ってすぐに発見できます。 鍵・財布・自転車・貴重品などの紛失防止に。お子様の見守りに、旅行時の荷物追跡に便利にご利用いただけます。
仕様正確な場所を見つける(UWB):非対応 付属品CR2032×1(製品装着済)、ストラップ(試供品)、取扱説明書 材質プラスチック 質量(g)9(電池含む、ストラップ除く) 対応OSiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×6×55 対応機種iPhone/iPad/iPadPro/AppleWatch/Mac 機能防塵防水・スピーカー搭載・1ボタン操作 通信方式BluetoothLE(2.4GHz) 使用電池CR2032×1(交換可能) 電池寿命半年 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)~90(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 対応アプリケーションiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KJ-187 MyTag/見つかるタグ 紛失防止 カシムラ 動画あり
Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
ホワイト 質量(g)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12 電池CR2032×1 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) 防塵防水性能IP66 送信周波数(GHz)2.402~2.480 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式BluetoothVer.5.2 音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置) アプリケーション探す(Apple社純正) 無線距離(m)10以内 適合システムiOS15以上
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

エアタグ TX03 iPhone対応 Vodaview 動画あり
Vodaviewエアタグ TX03 iPhone対応
エコ商品
Apple「探す」アプリ対応 紛失防止スマートエアタグ
仕様Apple認証品:〔Brand : Huthur〕〔Accessory Name : CY03tag〕〔MFi認証番号 : CY03〕 寸法(mm)31.4×31.4×8.7 番号技術基準適合証明認証:219-249350 対応機種iPhone/iPad/Macbook ※iOS・MacOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス 使用電池CR2032(ボタン電池) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX5 商品タイプエアタグ
1箱ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアタグ  充電対応 Vodaview 動画あり
Vodaviewエアタグ 充電対応
エコ商品
充電対応 エアタグ
用途Apple「探す」アプリ対応 紛失防止スマートエアタグ 仕様●Apple認証:認証品●技術基準適合証明:取得 対応機種iPhone/iPad/MacBook *iOS・macOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス 充電時間(時間)フル充電まで 約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく手ざわりの良いシリコン素材はAirTagの装着もしやすく、普段使いのキズや衝撃などからエアタグ本体を守ることができます。滑らかな表面コーティングは、万が一汚れた場合でも洗ったり拭いたりするだけで簡単に汚れが取れます。また、丸カラビナの便利なキーリングは、キーホルダーや、ベルト、バッグなどに簡単に取り付けることができます。
本体質量(g)約11 対応機種AirTag 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約39×10×85 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

O環付きで紛失防止、またフック部と分かれる事によりスムーズに使えます。
材質アルミ合金 形状HMS型 ロック機能なし
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアージェイ最強スパイラルストラップ
エコ商品
ワイヤー入りのスパイラルと頑丈なメタルクリップの組み合わせで、業界最高の安心を約束する最強スパイラルストラップです。 強度・耐久性は抜群。装着も一発簡単装着。 メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず必ずもとに戻ります。 ズボンのベルト位置から万が一の落下時にも地面に携帯電話がつかない安心設計。 使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップです。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に タイプカールコード式 材質クリップ:メタル、カールコード:ポリウレタン(ワイヤー入) コード長さ(cm)(ストラップ)約11 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(cm)(最長)約50 再生紙使用マーク適合
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定安全布製コード2
エコ商品
絡みにくい布製のl蛇腹構造です。ナスカンは360°回転します。ソフトな手触りのナイロンコードのため、作業の邪魔になりません。ナイロンコードは耐摩耗性、耐久性に優れ、カビ・菌・油などへの抵抗力も高いため長持ちします。
用途各種ツールの落下・紛失防止に。 材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金 自然長(mm)約720 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に。 工具、計量小物の紛失防止に。 仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付 使用荷重(kg)1 ワイヤー径(Φmm)0.81 コード径(Φmm)4 自然長(mm)約410 最大伸長(mm)1350 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「SPIRAL STRAP BASIC」は使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップで、 メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず、必ずもとに戻ります。 また新開発のスリムイージークリップは強度も耐久性も抜群ながら、ワンタッチのクリップ開閉で、装着も一発簡単装着。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に タイプカールコード式 先端形状クリップタイプ コード長さ(cm)(ストラップ)10 直径(mm)(スパイラルコード)約3 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(cm)約75 再生紙使用マーク適合
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。 仕様テストリード長:約47cm 付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個 トラスコ品番245-3246 質量(g)100 電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 長さ(cm)テストリード:約47 交流電圧(V)600 抵抗(Ω)40M 直流電圧(V)600 連続使用時間約200時間 連続使用時間(時間)約200時間 最大表示3999カウント 使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事) 主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。 交流電流400mA 検波方式平均値整流(MEAN) 直流電流(mA)400 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

エアージェイスパイラルストラップメタル
エコ商品
とても丈夫なメタルクリップを使用しているため、クリップが小さくスマート。強度・耐久性は抜群。装着も一発簡単装着。 メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず必ずもとに戻ります。 ズボンのベルト位置から万が一の落下時も地面に携帯電話がつかない安心設計。 使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップです。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に タイプカールコード式 ブラック 材質クリップ:メタル、カールコード:ポリウレタン コード長さ(cm)(ストラップ)12 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(cm)(最長)約60 再生紙使用マーク適合
1個
599 税込659
当日出荷

トップ工業セーフティコード
エコ商品
コード部の芯にワイヤーが入っていないので、工具落下時に衝撃が吸収され、腰の負担が少ないです。 コード部は日清紡のモビロン(R)を使用し、軽く、復元力も高い為、取り廻しやすく軽快に作業できます。 耐寒性が高く、冬期の屋外作業でも使用感は変わりません。 耐油性、耐摩耗性が高く、長期にわたりダレません二重リング付属付。
用途高所作業などでの作業工具の落下防止用に・紛失防止に レッド 自然長(mm)約490 質量(g)61 コード径(Φmm)4 最大使用荷重(kg)1以下 最大長(mm)【静荷重約1520、【衝撃荷重】約2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

シンワ測定安全布製コード2
エコ商品
蛇腹構造によって、絡まりにくい布製の落下防止コードです。ナスカンは360°スムーズに回転します。
用途落下事故防止・紛失防止用の工具取付用布製コード 材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金 自然長(mm)約720 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指を通して落下を防止するリングストラップ。指を引っかけてポケットやバッグなどから取り出し易く、とても便利です。 軽量でスマホ本体にキズをつけにくい樹脂素材を使用しています。便利なカラビナタイプ。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に タイプフィンガーストラップ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインボールチェーン 真鍮クローム
エコ商品
●チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。
用途●専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。 トラスコ品番127-0809 材質真鍮クローム 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
8,398 税込9,238
翌日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル 両端リング付
エコ商品
本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。ダブルインジェクション成型のラバーグリップ。本体後部の大きな落下防止用コード取付穴は様々な金具に対応可能で、落下・紛失防止や保管に役に立ち、安全管理の厳しく求められる作業環境に最適です。ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304) 材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂(タルク強化PP) 材質(刃)合金工具鋼 材質(スライダー)ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

オプション/こぼれ止め_奥行用(左右2本入・1セット)_ワークテーブル・作業台用 山金工業 動画あり
作業中の部品の落下や細かなパーツの紛失を防ぐ作業台用こぼれ止め<奥行用>です。天板面からの立ち上がり寸法は50mmです。山金工業製ワークテーブルの300シリーズ・500シリーズに使用可能!色はアイボリーまたはグリーン色があります。天板に挟み込んでセットしますので、天板の穴あけ加工などは不要です。簡単に取り付けができてすぐにご使用いただけます。お使いの作業台・ワークテーブルにも取付できます。取付条件:天板厚さ15~43mmまで、天板つかみしろ:33mm以上あれば取付可能。※天板の3方を囲うためには、別売りのこぼれ止め<間口用>が必要です。
用途作業中の部品落下防止に、細かなパーツの紛失防止に。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.11MB)
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル リング・ラグ板付
エコ商品
本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。 専用工具SKSCをご使用いただくことで、取りつけを容易にできます。
用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応/工作機械/食品機械/電気・電子機器 材質/仕上SUS304 1袋入数(個)100 寸法T(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いスペースや窓際での作業に、力の入るL型ソフトグリップ!両端にビットが付きます。豊富な10サイズ入り!紛失防止ホルダー付。
用途建築関連・板金作業・内装関連。 トラスコ品番776-8621 セット内容両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm・(+)#2×(-)6.0mm・(+)#3×(-)7.0mm/六角ビット:2.5mm・3.0mm・4.0mm・5.0mm 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 軸貫通なし
1セット
899 税込989
欠品中

VV-UCHD-STR USB-C to HDMI 変換アダプター 8K60Hz対応 携帯取付用ストラップ付 Vodaview 動画あり
8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプター。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。
仕様HDCP:対応 規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕 コネクタ形状〔USB-C(オス)〕〔HDMI(メス)〕 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕 対応解像度最大8K60Hz 商品タイプ変換アダプター 転送速度(Gbps)48 色深度Deep color・SDR・HDR オス形状USB-C メス形状HDMI
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

山金工業製ワークテーブル傾斜天板タイプ専用のコボレ止めです。衣料品の検品時に衣類の落下や細かなパーツの落下、紛失を防ぎます。天板面からの立ち上がり寸法は19.7mmです。
用途作業中の部品落下防止に、細かなパーツの紛失防止に。 質量(kg)3.5 高さ(mm)75 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)27 間口(mm)1648 色(本体)シルキーホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,098 税込3,408
翌日出荷

ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。
用途ネジの固定、締結、保持等に。 材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨 材質(本体)SUS303 材質(バネ)SUS304-WPB RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316/電解研磨 ねじ山種類メートル並目 材質(取付部)SUS304/電解研磨
1個
957 税込1,053
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コレット6.35mm+ロックナット
エコ商品
シャンク径6.35mmの先端工具をしっかり本体に取り付けます。コレットとナットが一体設計、紛失防止になります。
用途GWG10.8V-50SH、GGS27L用コレットです。 適合機種コードレスミニサンダーGWG10.8V-50SH、ストレートグラインダーGGS27L 軸径(Φmm)6.35 質量(g)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×20×18 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
欠品中

オプション/こぼれ止め_間口用(1本入)_ワークテーブル・作業台用 山金工業 動画あり
作業中の部品の落下や細かなパーツの紛失を防ぐ作業台用こぼれ止め<間口用>です。天板面からの立ち上がり寸法は50mmです。山金工業製ワークテーブルの300シリーズ・500シリーズに使用可能!色はアイボリーまたはグリーン色があります。天板に挟み込んでセットしますので、天板の穴あけ加工などは不要です。簡単に取り付けができてすぐにご使用いただけます。お使いの作業台・ワークテーブルにも取付できます。取付条件:天板厚さ15~43mmまで、天板つかみしろ:33mm以上あれば取付可能。※天板の3方を囲うためには、別売りのこぼれ止め<奥行用>が必要です。
用途作業中の部品落下防止に、細かなパーツの紛失防止に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプターとHDMIケーブルのセット商品です。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。
規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕 コネクタ形状〔アダプター:USB-C(オス)・HDMI(メス)〕〔ケーブル:HDMI 19ピン(オス)-HDMI 19ピン(オス)〕 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕 対応解像度〔アダプター:最大8K60Hz〕〔ケーブル:最大4K30Hz〕 商品タイプ〔変換アダプター〕〔パッシブケーブル〕 転送速度(Gbps)〔アダプター部:48〕〔ケーブル部:10.2〕 オス形状USB-C メス形状HDMI イーサネット対応ケーブル部対応 オーディオケーブル部:ARC・eARC
1セット
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。ダブルインジェクション成型のラバーグリップ。本体後部の大きな落下防止用コード取付穴は様々な金具に対応可能で、落下・紛失防止や保管に役に立ち、安全管理の厳しく求められる作業環境に最適です。刃先までしっかり固定できるネジロック式。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304) 材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂(タルク強化PP) 材質(刃)合金工具鋼 材質(スライダー)ナイロン樹脂(つまみ)/ポリアセタール樹脂(ベース) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 鎖、S字フックが付属しており紛失防止になっています。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

22355.6002 ネジ山ロックピン用保持ケーブル、200mm、ホールディングクリップおよび保持リング付き、ステンレス鋼、熱可塑性PA6コーティング(黒) Halder 動画あり
鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6002 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 (l: 200 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとキーリング付 材質ステンレス鋼 質量(g)8.2 寸法l(mm)200 コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.22MB)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ニッサチェインボールチェーン 真鍮クローム
エコ商品
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。真鍮製で、サビに強いです。
用途専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。水栓用・プレートの吊り下げ。 トラスコ品番126-2924 材質本体:真ちゅう(C2720) 径(Φmm)玉:3.6 全長(m)30 寸法A(mm)5 参考使用荷重(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.049
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 鎖、S字フックが付属しており紛失防止になっています。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。 ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。 口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。 握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。 外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。 高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。
用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

22355.6012 ネジ山ロックピン用保持ケーブル、200mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒) Halder 動画あり
鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6012 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 200 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとラグ板付 材質ステンレス鋼 質量(g)10 寸法l(mm)200 コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.22MB)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。透明ディスクを採用したタッチペンです。書き心地が劣化しにくく羽毛のような軽いタッチを実現。さらさらと滑るようなスライド操作に最適です。またタッチ箇所が確認可能な透明ディスクでより正確に書くことができます。ペンクリップ付きのキャップで持ち運びにも便利。紛失防止にもなります。
寸法(mm)直径10×高さ108~142、先端部7 質量(g)ペンのみ:10、キャップ含む:14 対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷

デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。透明ディスクを採用したタッチペンです。書き心地が劣化しにくく羽毛のような軽いタッチを実現。さらさらと滑るようなスライド操作に最適です。またタッチ箇所が確認可能な透明ディスクでより正確に書くことができます。ペンクリップ付きのキャップで持ち運びにも便利。紛失防止にもなります。
寸法(mm)直径10×高さ108~142、先端部7 質量(g)ペンのみ:10、キャップ含む:14 対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷