59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V) 材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英 ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間) 殺菌効率(%)約95以上 通液可温度(℃)1~40
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。 転倒時の安全装置付きです。
仕様自立形循環式、エアーリアTM 寸法(mm)Φ450×1118 質量(kg)約17.5 電源AC100V50/60Hz 消費電力(W)(50/60Hz)27/26.5 風量約1m3/min ランプ15W・1灯 アズワン品番8-8779-01
1台
109,000 税込119,900
10日以内出荷

庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段 質量(kg)3.5 消費電力(W)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186 殺菌灯紫外線灯:6W×1灯 庫内寸法(mm)225×200×106
1個
37,900 税込41,690
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM ランプ30W アズワン品番8-8779-12
1個
5,540 税込6,094
当日出荷


UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード1.8m(2P)
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
30,700 税込33,770
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


平均した照射量を保つため、効率の優れた電解アルミ反射板で内装しています。 殺菌灯の寿命を知らせるアワーメータ付きで、交換時が一目でわかります。
仕様アワーメータ、60分タイマー付き 波長(nm)253.7 照射量(μW)(最小)90、(最大)450 電源(V)AC100 50/60Hz(切替式) 電源コード(m)2.8 2P 付属品棚網×1枚、耐震金具一式
1台
184,000 税込202,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスモ・ティアンドエフ卓上紫外線消毒器
スタイシッリュな軽量・コンパクトタイプ。
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

紫外線 UV ライト モノタロウ 動画あり
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに 消費電力(W)5 付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売) 材質本体:アルミ、レンズ:PC 規格IP65 電源充電池(3.7V/2600mAh) 本体寸法(mm)190×56×36 本体質量(g)310 波長(nm)390~405 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間約4.5時間 取扱説明書(3.7MB) 照射量(μW)1040
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

網棚の高さを調節できますので、器具類などの収納に便利。スリッパの場合、15足収容できます。前面には強化ガラスの窓がありますので、収納物の確認が容易です。
棚段数網棚5段(可変式) 殺菌灯10W×4灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×900 庫内寸法(mm)W625×D340×H820 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)52 松吉医科器械コード01-5420-00
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AS-Gは、2段重ねが可能です。
電源(AC100V)50/60Hz(切替式) 電源コード(m)2.8(2Pプラグ) タイマー60分タイマー付
1台
254,000 税込279,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,900 税込25,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様棚板数(mm):10枚(取付間隔 30) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロムメッキ 質量(kg)約83.6 電源AC100V 50/60Hz(切替式) 内寸法(mm)810×400×1580 電源コード(m)28 2P 殺菌灯15W・4灯 外寸法(mm)880×515×1790 アズワン品番0-1112-11 タイマー60分タイマー付き
1個
504,000 税込554,400
15日以内出荷


アズワン品番1-7657-01 仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg)18 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8/2P 殺菌灯15W×2灯 外寸法(mm)490×382×600 庫内寸法(mm)430×260×450
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷

1本
3,798 税込4,178
10日以内出荷

紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています。 AS-600SEは排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホースは別売です)。
材質本体枠組:ステンレス(SUS304)、正側面窓部:PC(ポリカーボネート) 殺菌灯15W 1本(平均殺菌寿命4000時間) 蛍光灯10W 1本 電源AC100V 50/60Hz 電源コード長さ1.8m 2Pプラグ付コード
1個
113,000 税込124,300
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 厚さ(mm)手袋:0.4 寸法(mm)600×500×520 質量(kg)14.3 材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間) LED5W×1本 アズワン品番3-4041-21 内径(mm)カフ部:130
1台
107,000 税込117,700
当日出荷

循環式クリーンエアユニットを搭載したクリーンタイプです。LED照明採用で省電力化を図っています。紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体/SUS304、窓部/ポリカーボネート 厚さ(mm)手袋:0.4 寸法(mm)600×529×700(クリーンユニット部含む) 質量(kg)約21 電源AC100V 50/60Hz 1A 風量(m3/min)13(循環) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター抗菌・防臭HEPAフィルター 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-4035-31
1台
189,000 税込207,900
当日出荷

紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホース・排気ファンは別売です)。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 厚さ(mm)手袋:0.4 寸法(mm)600×500×640(ダクト含む) 質量(kg)14.3 材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) ダクト径(Φmm)75 殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間) LED5W×1本 アズワン品番3-4041-22 内径(mm)カフ部:130
1台
160,000 税込176,000
当日出荷

東京光電UV強度計
一体型強度計。側面のワンボタンでシンプル操作。紫外線殺菌の管理に最適。電源は単4電池2本。出力はデジタル/アナログ。材質は耐紫外線アルマイト、耐候性樹脂採用。使いやすい手のひらサイズ
用途食品 / 美容 / 医療 / 研究関連。衛生、野菜工場(農業)、漁業、水質改善における紫外線殺菌灯の管理 測定範囲0~0.999(mW/cm2) 表示LCD 分解能0.001(mW/cm2) 機能リアルタイム表示/ホールド/タイマーホールド/オートオフ レンジ1レンジ 測定波長UV-C(254nm)/222nmも検知可能 電池単4×2本 スタイル一体型 デバイスフォトダイオード/ワンタッチボタン
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

哺乳瓶を洗浄後、ラックに入れスタートボタンを押すだけの簡単操作です。紫外線殺菌灯と85℃の遠赤外線温風を用いています。薬剤を使用しないので、残留塩素などの危険がありません。殺菌完了後は、その状態を保管庫のドアを閉めた状態で24時間以上保持します。
電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被った状態でも後部つまみでサイズ調整が可能です。 面体は上下式で使わない時は上に上げられます。 顔全体を覆う特殊紫外線吸収面です。
用途UVランプ使用作業 紫外線塗装乾燥装置に 殺菌灯使用作業所 ライン型UV照射装置に 形状かぶり型防災面 材質(レンズ)アクリル 材質(レンズ)アクリル、(ヘッドバンド)ナイロン トラスコ品番448-9209 質量(g)354 レンズ色クリア 可視光線透過率(%)92 レンズ厚さ(mm)2 紫外線透過率(%)0.0001
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

SIBATA(柴田科学)UV強度計
UV殺菌灯などの光源から出ているUV(紫外線)の強さを測定します。UV-C殺菌で十分な紫外線強度があるかどうかの確認に使用できます。紫外線の中で最も強い殺菌効果のあるUV-C(254nm)の測定にご使用いただけます。222nmも検知可能です(UV-A/UV-Bの測定はできません)。出力はデジタル/アナログどちらでも可能です。10秒間のタイマーホールド機能付きです。カウントダウンしている10秒の間に、測定したい場所に本器を置くことで退室しての測定も可能です。
用途食品(野菜)工場/研究機関/水産関連/水質改善などの現場で使用される紫外線殺菌灯(紫外線ランプ)の管理にご活用いただけます。 材質耐紫外線アルマイト、耐候性樹脂 型式UVIC-254 測定範囲0~0.999mW/cm2 質量(g)(乾電池含む)103 出力デジタル、アナログ(0.999mW/cm2にて約0.999V) 電源単4乾電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×29×115 分解能0.001mW/cm2 機能リアルタイム表示・即時ホールド・タイマーホールド・オートパワーオフ 測定波長UV-C(254nm) 222nmも検知可能 レンジ切替1レンジ
1台
57,980 税込63,778
41日以内出荷

内外装共にステンレスSUS304仕様、錆に強く庫内は研磨仕上げで、殺菌灯からの紫外線を反射して隅々まで強力殺菌します。 安心のドアリミットスイッチ付。 MECL-01HPはHEPAフィルター付きファンで清潔換気。
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CCFL抗菌ライトのカバーには、ナノイオンを発生させる「ナノシルバー」と、光触媒効果を活性化する「酸化チタン」を何層にも表面コートしています。この抗菌層にCCFL(冷陰電極管)から発せられる電気と光が作用して、抗菌効果を発揮します。なお、人体に有害な紫外線を発する「殺菌灯」とは異なり、人体には影響がありませんので、安心・安全にお使いいただけます。
用途ウイルス対策に。 トラスコ品番382-8901 全長(mm)129 電球色 消費電力(W)11 口金E26 定格寿命(時間)30000 光源色電球色 外径(mm)64 明るさ(Lm)600
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

日本カーヴィング歯ブラシ殺菌乾燥保管庫
湿気を含んだ歯ブラシ上で繁殖する原因菌を除去し、歯ブラシをクリーンに保ちます。 歯ブラシホルダーに入れてドアを閉め、スタートボタンを押せば紫外線殺菌と熱風の乾燥が始まり、50分後に自動停止します。 独自の遠赤外線熱風と紫外線灯による相乗効果で素早く乾燥・消毒殺菌できます。
付属品歯ブラシホルダー(ステンレス)、壁取付けネジ一式 質量(kg)5 消費電力(W)460 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×190×340 殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
1式(35本)ほか
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嫌な臭い、魚の病気発生を抑制。コケ・ゴミ・排泄物を分解。水質安定に抜群の効果を発揮する。ホース吸排水口360度回転可能で取り付け簡単。適合水槽45~120cm 500L以下。石英管にキズがつきにくい安心キズ防止構造。効果的な殺菌を考えたスパイラルカレント構造と(螺旋水流)紫外線透過率の良い石英管で抜群の殺菌力。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 紫外線 ライト UVバズーカ UVランプ。殺菌灯 アクア用品 水生生物 飼育 安全。 仕様紫外線照射度:8000マイクロW/cm2 セット内容UVランプ13W×1本、シールリング1個、石英管Oリング2個、ユニオンリング2個 消費電力(W)14.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×185×20 電源コード(m)2.5 殺菌灯13W 紫外線波長(nm)254 アズワン品番64-8787-34 LED寿命(時間)約5000(使用環境により異なります) 適合容量(L)約500以下 使用水温(℃)10~35 適合ホース径(Φmm)内径[(13/16)、(19/22)、(25/32) 適合循環水10~30L/分
1個
10,980 税込12,078
欠品中

コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。 。作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。 。前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。 。LED灯、殺菌灯付きです。
付属品8WLED灯 8W殺菌灯 材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板 電源(V)AC100 50/60Hz 材質(フィルター)HEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン) 清浄度ISOクラス4 扉開閉方式スライド式 材質(扉)強化ガラス
1台
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンスターステンレスUV CUBIC
紫外線消毒器。扉の開閉操作で殺菌灯が点灯します。20分タイマー機能搭載で無駄な電力を消費せず殺菌不足の心配もありません。内装と棚網はステンレス製。インバーター点灯方式採用。
仕様棚網:1段式 材質本体/スチール、内装/ステンレス、扉/強化ガラス 質量(kg)7.5 サイズ高さ257×幅413×奥行275mm 電源AC100V 50/60Hz 消費電力11W 内寸(mm)高さ150×幅360×奥行240mm 扉開閉方式右開き アズワン品番60-3178-31
1個
56,398 税込62,038
6日以内出荷

PRIME STAR(プライム・スター)UVC空間除菌装置 B-ZONE
●B-ZONEは、直接、紫外線を照射するのではなく、殺菌灯・ファンを内蔵した装置にて 室内の空気を循環させながら除菌するUVC殺菌灯です。●UVCの中でも強い除菌効果を示す253.7nm波長且つ、11,000μW~6,200μW/cm2と高出力な紫外線ランプを内蔵しております。●さらに、UVCの利用効率を高めた高性能照射ユニットと安全設計採用し、筐体内部で紫外線を乱反射させることにより更に殺菌力を引き上げております。●一般的な国内大手の紫外線空間除菌システムと一線を画す本格派です。●B-ZONEは、高性能照射ユニットにより短時間で効率よく室内の空気を除菌します。
仕様+Stand 消費電力92W(ランプ及びファン) 周囲温度0~+60℃ 使用電源単相100V50/60Hz アズワン品番69-6037-88 周囲湿度(%)85以下(非結露)
1個
510,998 税込562,098
3日以内出荷

ケニスUV殺菌灯
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
電源100V 50/60Hz 紫外線波長(nm)254nm コード長さ(m)約2m 付属品殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大量のスリッパを除菌保管。 外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。 スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。 引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03P.ref1参照)
仕様鍵付き 付属品棚板×10枚 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ 質量(kg)80 タイプファン無し 電源AC100V50/60Hz(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790 殺菌灯15W、6灯 収納数40足 アズワン品番0-1504-11 タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可) 有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1655
1台
440,550 税込484,605
翌々日出荷