「細いテープ赤」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用 伸度(%)239 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160(30分) 引張強度(N/10mm)29.4
1パック(2巻)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コシのあるPET基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です特に軽量物の袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は耐水性に優れており、水物野菜等の袋詰め梱包にも、ご使用頂けます。3)カット性が良いPETフィルムを使用しておりますので、連続した口止め作業においても安定的に、スピーディーに作業頂けます。
用途軽量物から重量のあるものまで、袋詰め梱包の口止め用 (特に水物野菜等の袋詰め) 仕様タック(1/32″):13 伸び(%)168 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)72
1巻
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け タック(ボールNo.)32 引張強度(N/25mm)72 粘着力(N/25mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルファベット・数字・ひらがな・カタカナの打ち出しができるスタンダードタイプのラベルメーカーで、テープも6・9・12mmの3種類に対応。しかも、文字間隔をワイドスペースとナロースペースに切り換えることができます。 ファイルのインデックス用に、また持ち物への名前を打ち出したり、アルバムに日付を貼ったりと使い方は自由自在。 電子機器のラベルメーカーにはない、プラスチックテープに浮かび上がる文字が独特な雰囲気をもつダイモテープを使えば、身の回りの小物達にアナログ感たっぷりの表情を与える事ができます。
仕様幅6・9・12mmテープ用 付属品アルファベット・数字文字盤(大・小)、ひらがな文字盤、カタカナ文字盤付
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。 食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

顔文字や絵文字が打てるダイモ! ダイモの新作ラベルキューティコン/イエローは丸い形が特徴のラベルバディ(廃盤)と同型になりますが、文字盤に変更が加えられ、大文字・数字の0~9と絵文字が打てます。 9mm幅のダイモテープに対応し、上蓋を両手の親指でカチカチと押す事で、プラスチックのテープに文字を打刻していきます。 ちょっとした持ち物やファイルなどのラベル用として、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか? プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。
仕様文字盤1枚付:英小文字・記号^-:@等(固定式・交換できません) 材質(本体)ABS、(文字盤)POM 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)75×78×140
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布テープ モノタロウ 定期注文 動画あり
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 タイプ軽梱包用 引張強度(N/10mm)39.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトで持ち運びにも便利なハンディーサイズのダイモ! パーソナルシリーズ初の文字盤が交換できるダイモ1880シリーズ。 大文字、小文字、スクリプト体の3種類の文字盤が使えるので、より個性的なラベル作りが出来ます。 ハートマーク、スターマーク、レターマークの絵文字も打てて、より可愛らしいラベルを表現する事ができます。 ちょっとした持ち物やファイルなどのラベルに、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか? プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。
仕様文字盤3枚付:英大文字+数字0-9英小文字+絵文字英小文字筆記体 材質(本体)ABS、(文字盤)POM 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)122×62×24
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)3 材質(外装)ポリエチレン、(テープ)ビニール ブラック 質量(g)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×50×50
1巻
269 税込296
当日出荷

セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用 伸度(%)23 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)3.29 引張強度(N/10mm)41.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホワイトボードに簡単に線が引けます。テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。
テープ長さ(m)13 仕様カッター内蔵 材質テープ:紙、ケース:PS 幅(mm)96 厚さ(mm)8 高さ(mm)73
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
239 税込263
欠品中

コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)10 主な用途梱包用 保持力(mm)0.5 粘着力(N/10mm)8.36 巻戻し力(N/10mm)0.75 引張強度(N/10mm)51.5 テープタイプ文字が書ける
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
269 税込296
当日出荷

ラインテープ モノタロウ 動画あり
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)0.8以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
429 税込472
当日出荷

ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
テープ長さ(m)54.8 危険物の類別非危険物
1巻
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

手切れ性のあるセロハン基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です。軽量物から重量物まで袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は手切れ性が有、刃物を使わずに簡単に開封する事ができます。3)カット性のよいセロハンフィルムを使用しておりますので連続した口止め作業においても安定的に、スピ-ディーに作業頂けます。
用途袋詰め梱包の口止め封緘用 適合パックシーラーNo.20 タック(ボールNo.)12 伸び(%)21 粘着力(N/10mm)3.5 引張強度(N/10mm)34
1巻ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)