1個
¥149
税込¥164
当日出荷
いろいろな用途に使える「ビーズゴム」
材質ポリエステル・天然ゴム
収縮率2.5
巾着やバッグなどの小物作りに欠かせないカラーひもです。サンコッコー ループエンド〈13mm〉に対応しています。サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドは色合わせができ、組み合わせに迷いません!
用途衣類・小物など
テープ幅(mm)4
テープ長さ(m)3
材質アクリル
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
中細タイプのカラーひも(太さ6mm)
色白
サイズ(Φmm)6
1パック(3m)
¥229
税込¥252
当日出荷
1個(4m)
¥189
税込¥208
当日出荷
超極細のシリコンチューブです。 分析機器の配管、高温環境での細物芯線の保護に最適です。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)200
糸と芯ゴムが同系色で切り口が気になりません。
形状丸ゴム
色ブラック
長さ(m)10
サイズ(Φmm)3
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
中細タイプのカラーひも(太さ6mm)
色黒
サイズ(Φmm)6
1パック(3m)
¥239
税込¥263
欠品中
ソフトな風合いのニット用伸び止めテープです。カットソーの肩や、レギンスやパンツなどの股上部分にロックミシンで縫い付けます。
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質NBR
硬度HS-70
定番のゴムを結び加工しました。パッケージを華やかに演出します。
全長(cm)74
折径(cm)16
中細タイプのカラーひも(太さ6mm)
色ブルー
サイズ(Φmm)6
1パック(3m)
¥229
税込¥252
8日以内出荷
糸と芯ゴムが同系色で切り口が気になりません。
形状丸ゴム
色ブルー
長さ(m)10
サイズ(Φmm)3
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
元気いっぱいネオンカラーの丸ゴムです。1.2mmの極細ゴム、お好みのチャーム等と組み合わせて使用できます。
用途アクセサリー・ラッピング用。
材質ポリエステル/天然ゴム
幅(mm)1.2
巻数(m)3.8
肌ざわりがとてもソフトな伸びの良いゴムです。小学校の給食用マスクなどの替えゴムに。小さなお子さまの服の袖口のしぼりとしても、ご使用できます。
材質糸/ポリエステル、ゴム/天然ゴム
アズワン品番62-4079-60
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
祝い事・慶弔事にご使用いただく、ゴム房の定番です。おせち料理や各式典でのお重やお弁当の彩にご使用いただくと、より一層華やかになります。
主な用途ホース中間用
種別ワンタッチカプラソケット
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
タイプ細径ゴムホース取り付け用(SN型)
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
寸法H1(mm)六角17
寸法H(Φmm)20.5
寸法H2(mm)六角19
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
相手側ホースサイズΦ5×Φ11(mm)
主な用途ホース中間用
種別ワンタッチカプラプラグ
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
質量(g)53
タイプ細径ゴムホース取り付け用(PN型)
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
寸法H1(mm)六角17
寸法H2(mm)六角19
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
相手側ホースサイズ内径Φ5× 内径Φ11
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
材質(シール)ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-20~+80
寸法H2(mm)六角19
袖口やヘアゴムに。伸縮性に優れたソフトな感触です。黒 細 約10M。
色ブラック
タイプ細
長さ(m)10
1個(10mL)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
寸法H1(mm)六角17
寸法H2(mm)六角19
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
相手側ホースサイズ内径Φ5
1袋(10本)
¥539
税込¥593
当日出荷
優れた伸縮性で、しばりやすく、しっかりまとまります。
上品な光沢感のある「細」タイプ。
材質レーヨン・天然ゴム
幅(mm)約2
サイズ細
長さ(m)2
優れた伸縮性で、しばりやすく、しっかりまとまります。
上品な光沢感のある「細」タイプ。
各色1m入りの3色パック。
材質レーヨン・天然ゴム
幅(mm)約2
色黒・茶・紺
サイズ細
長さ(m)2
1袋(1m×3本)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
細いポリウレタンゴムを合わせた約0.5mmぐらいの半透明ゴムです。柔らかく、結びやすく、結び目も小さく目立ちません。織り込んであるめ伸ばしても幅は変わりません。
用途細い穴のビーズ等に使用。
材質ポリウレタン
色クリア
寸法(m)巻き:30
太さ(mm)0.5
1個
¥169
税込¥186
15日以内出荷
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。
保存安定性の良いアルミ包装。
細かな作業に便利な細ノズル付き!
硬質プラスチック・ゴム・金属の接着に!
低粘度タイプ
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属でできている電子・機械部品や自動車部品の接着補修に
釣具の製作に
主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック
付属品保管パック、細ノズル2本
成分アルキルシアノアクリレート
タイプ低粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥899
税込¥989
当日出荷
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途細径ゴムホース取付用
トラスコ品番778-3540
材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム
接続部のサイズ内径Φ5
品名酸素用ソケット
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa)1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途細径ゴムホース取付用
材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム
接続部のサイズ内径Φ5
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa)1
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム
目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途細径ゴムホース取付用
トラスコ品番778-3574
材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム
接続部のサイズ内径Φ5
品名酸素用プラグ
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa)1
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途細径ゴムホース取付用
トラスコ品番778-3612
材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム
接続部のサイズ内径Φ5
品名酸素用ソケット
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa)1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。
高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。
保護キャップ付で、材料を傷めません。
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムによく書ける細書きの油性マーキングペンです。
筆記線幅が1mmから1.5mmの細書き用で、封筒書きや小包の宛名書きに適しています。
インク色黒
タイプツイン
エコマーク認定認定
線幅(mm)太字2.5×6・細字1~2
インク油性染料
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
線の太さ太字・細字
エコマーク認定番号18 112 007
1セット(3本)
¥399
税込¥439
当日出荷
特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
用途電気工事などのケーブル線切断作業に。
ゴム・ウレタンや細径のパイプ切断に。
材質/仕上クロムバナジウム鋼
にじみにくく洗濯に強い特殊インキを採用!。紙・プラスチック・ゴム・ガラス・金属にも書けます。1本で細・極細書きができます。
寸法(mm)Φ12×17×140
質量(g)9
線幅(mm)約1.0・約0.4
インク色黒
インク油性染料
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ