147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(中栓)ポリエチレン
1本
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
88 税込97
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ細口
1本ほか
57 税込63
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 細口
1本
64 税込70
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヨトリヤマ(世取山)細口ビン
内フタ付き
材質硬質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
72 税込79
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)細口試薬ボトル
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1パック(12本)ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)NPボトル 細口
オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器。 材質本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃)0~121
1箱(100本)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャップ内のリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
材質ポリプロピレン
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口径20mm以上のボトルや水筒に使用出来ます。 クリーナー部分を自由に曲げれるため、底の隅まで洗えます。
材質柄/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、針金/ステンレス グリーン 全長(mm)415 TKG品番9-1310-0402 TKG品番(2017)6-1175-2402 ブラシ寸法(mm)Φ30×155
1個
599 税込659
当日出荷

酸、アルカリ、有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。フッ素樹脂製なので耐熱性に優れています。
材質本体:PFA、キャップ:PFA、中栓:PTFE
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1本
2,430 税込2,673
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

試薬の保存や搬送に使用可能です。
材質PP 穴径(Φmm)タグ用11.35 容量(L)4 口径(Φmm)27 フタ外径(Φmm)41.35 寸法(Φ×mm)150×340 アズワン品番4-4467-01
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き 耐熱温度(℃)-200~+260 使用環境クリーンルームclass1000 工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
1袋(2本)ほか
8,998 税込9,898
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

純水洗浄してパーティクルを除去したフッ素樹脂PFA製ボトルです。予備洗浄の手間を軽減できます。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。
1本ほか
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1個
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。中栓不要のため作業効率がUP。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。二重の液漏れ防止構造。※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP) タイプ細口
1本ほか
66 税込73
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(g)30 全長(cm)41.5 材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、針金:ステンレス 耐熱温度(℃)80
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
1個
80 税込88
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene細口試薬ボトル 褐色
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1箱(12本)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene細口試薬ボトル 白色
優れた薬品耐性。低密度ポリエチレン(LDPE)製より硬い材質。
種別HDPE 材質本体/HDPE、フタ/PP 透明 容量(mL)175 アズワン品番62-1611-26 口内径×胴径×高さ(mm)18×54×125
1パック(12包×1本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PFA細口ビットボトル
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は -200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
1本
6,090 税込6,699
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管 性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応 材質本体/HDPE、キャップ/PP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
54 税込59
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管 性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応 材質本体/HDPE、キャップ/PP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
59 税込65
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存 材質本体:HDPE/キャップ:PP 褐色
1袋(125mL×25本)ほか
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存 材質本体:HDPE/キャップ:PP 白色
1袋(125mL×25本)ほか
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA細口洗浄びん
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質(本体)PFA
1本
4,390 税込4,829
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。細口で液体を注ぎやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存 材質本体:HDPE/キャップ:PP 褐色(遮光)
1袋(25本)ほか
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(12本)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1ケース(72個)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存 材質本体:HDPE/キャップ:PP 白色
1袋(25本)ほか
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)