先端部シンニング加工(1mm以上)。細穴加工やホビー用に活躍します。
収納・取り出しに便利なスライドケース入り。
用途薄鉄板・プラスチック・アクリル板等に。
材質高速度鋼(HSS)
全長(mm)126
厚さ(mm)9
全幅(mm)60
用途貴金属・装飾品・精密機器・模型・プラモデルなどの穴あけに
セット内容(mm)0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6
1セット(20本)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
模型・基盤などへの穴あけ作業に最適です。木材や竹、プラスチックなどの穴あけに適したミニサイズのドリルセットです。
用途木工・プラスチックへの穴あけ、模型・基盤などへの穴あけ。
材質ハイス鋼
対応機種電気ドリル・ボール盤
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ハイス
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ストレートドリルセット TiNコート
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
最も汎用的なハイス鋼のストレートドリルをセットにしました。
材質ハイス(高速度)HSS
先端角(°)118
材質(ケース)ステンレス
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ハイス
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト、ピンバイスなどで使用できます
用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に!
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。
軸径(Φmm)2.34
材質HSS
許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット
全長(mm)38.1
シャンク径(Φmm)3.175
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)
表面処理TiNコーティング
先端角(°)118
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。
非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット
材質超硬+ステンレス
先端角(°)130
RoHS指令(10物質対応)対応
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ドリルのシンニング形状-
適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!

ピンバイス
モノタロウ
¥759
税込¥835
精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。
回転キャップ付き。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途精密加工作業/穴あけ作業
質量(g)44
種別片頭式
全長(mm)102
適合サイズ(mm)0.1~3.2
付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2)
トラスコ品番395-9546
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
SDSプラス UXクロスビット のお徳用なドリルセット!。細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現!。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
材質超硬チップ
シャンクSDS-plus
適合電動機軽量ハンマードリル
スライド蓋で1本づつ取り出せる
用途真珠・貴金属・装飾品・精密機器・プリント基板などの穴あけに
付属品専用ケース
材質HSS高速度鋼
質量(g)【全体】38
タイプ精密極細
ケース寸法(mm)125×67×10
サイズ(mm)0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.05・1.1・1.15・1.2・1.25・1.3・1.4・1.5・1.6
入数20本(0.2~1.6mm)
1ケース(20本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
従来のシリーズにシャクリ機能・急速落下機能をプラス。シャクリラークの特長を受け継いだクルーザー・モーターボート専用の竿受けです。中通し竿対応 ”急速落下”&”シャクリがラクラク”。仕掛け投入時には、スムーズに糸出しができるようにロッド(穂先)を下向きに出来るのでバックラッシュが激減し、タナまで一直線の急速落下が可能!(中通し竿に最適)。また腰の高さでロッドをキープできるので”送り込み”から”コマセまき”までラ~クラクでスタイル切替レバーの操作で通常スタイルに早変わり。
付属品細竿径用アダプターセット、ドリル、タッピンネジ(Φ6x30mm)4本、ゴムパッキン、ベース 、セットピン、尻手ロープ
寸法(mm)114×70×16.5
質量(g)1380
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
クルーザー・モーターボート専用竿受のスタンダード型です。90°首振り機能を搭載。 左右45°の位置で竿受部を固定できます。左右にスイング・前後にシャクリ・脱着も指先でワンタッチ!。クランプ型ラーク竿受けが取付けできないフィッシングボートにご利用下さい。90°首振り機能をプラス!。潮の流れに合わせて、竿受部が左右45°の位置で固定できます。これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。
付属品細竿径用アダプターセット、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x30mm)8本、ゴムパッキン、ベース 、セットピン
寸法(mm)114×120×43
質量(g)1420
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
大物の引きに耐えるクルーザー・モーターボート専用竿受です。前後にシャクリ・脱着も指先でワンタッチ!。クランプ型ラーク竿受けが取付けできないフィッシングボートにご利用下さい。小型リールから大型電動リールまでラクラク搭載。中深場釣りから超大物釣りまで荷重200kgの引きに耐える、最強ラーク!。タイからクエまでOK!
付属品細竿径用アダプターセット、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x30mm)8本、ゴムパッキン、ベース、セットピン
寸法(mm)114×120×43
質量(g)1340
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
180度・5段階首振り機能、手持ちヘルパー機能を搭載した、クルーザー・モーターボート専用の中・小物用竿受けです。中・小物釣り専用(竿径15~25mmまで取付可能)。左右にスイング・前後にシャクリ・脱着も指先でワンタッチ!。クランプ型ラーク竿受けが取付けできないフィッシングボートにご利用下さい。潮の流れに合わせて、竿受部は左右180° 5段階の位置で固定できます。これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。
付属品細竿径用アダプターSS・S・M、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x30mm)4本、ゴムパッキン、ベース 、セットピン
寸法(mm)58×68×29
質量(g)870
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
関連キーワード