商品豆知識
ねじの呼びM10
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。
用途サッシの取付に。
頭部径(Φmm)6
頭部高さ(mm)1.65
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0465
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
表面処理パシペート
頭部形状皿
呼び寸法d(mm)4
種類フラッシュポイント皿小頭
寸法F(mm)6
寸法D(mm)7
頭部が皿形状(皿頭)の六角穴付ボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。
1.振動などの緩みに強い
2.締付けの微調整も可能
3.薄板など嵌合部が短い締結に有利
4.締付トルクが小さい
用途ザグリ(座ぐり)加工をして使用することで、締結後は相手材表面とボルト頭部とが面一(つらいち)になり仕上が綺麗です。
エンジンなどコンパクトさと同時に振動対策も考慮しなければならい用途に広く用いられています。
種別全ねじ
材質ステンレス
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
種類フラッシュポイント皿小頭
寸法F(mm)6
ねじの種類全ねじ(細目)
寸法D(mm)7
頭部が皿形状(皿頭)の六角穴付ボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。
1.振動などの緩みに強い
2.締付けの微調整も可能
3.薄板など嵌合部が短い締結に有利
4.締付トルクが小さい
用途ザグリ(座ぐり)加工をして使用することで、締結後は相手材表面とボルト頭部とが面一(つらいち)になり仕上が綺麗です。
エンジンなどコンパクトさと同時に振動対策も考慮しなければならい用途に広く用いられています。
材質SCM
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
表面処理生地(黒色)
頭部形状皿
穴の形状六角穴
種別全ねじ
関連キーワード