20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無血清タイプの細胞保存液で、プログラムフリーザーを使用することなく細胞の凍結保存が可能です。 バンバンカー Directは細胞を遠心分離することなく-80℃で保存できます。
規格DMSO含有、血清不含 保管環境冷蔵
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディープフリーザーで急速に凍結保存できます。融解後の細胞の生存率が良好で、すぐに増殖を始めます。10%DMSOを含んでいます。あらゆる細胞の保存に使用できます。
保管環境冷凍 品名ラボバンカー1 タイプ血清
1箱(1本×100mL)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無血清タイプの細胞保存液で、プログラムフリーザーを使用することなく細胞の凍結保存が可能です。
規格DMSO含有 血清不含 保存環境冷暗所(2~10℃) 使用期限製造から2年間
1個(20mL)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディープフリーザーで急速に凍結保存できます。融解後の細胞の生存率が良好で、すぐに増殖を始めます。血清成分・アミノ酸・タンパク質成分を含んでいません。10%DMSOを含んでいます。無血清培地で培養した細胞の凍結に適しています。
タイプ無血清 品名ラボバンカー2 保管環境冷凍
1箱(1本×100mL)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。Xeno-Freeであるため(ヒト以外の動物由来物を含まない)ヒト由来細胞・ヒトES/iPS細胞や再生医療研究に適しています。
仕様保存条件:冷暗所(2~10℃) 容量(mL)100 規格DMSO含有 血清不含 保管環境冷蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限製造から2年
1本(1本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。高生細胞率保存液(特許取得済)により、血清含有製品と同等の結果を得ることが可能です。
仕様保存条件:冷暗所(2~10℃) 容量(mL)100 規格DMSO含有 血清不含 保管環境冷蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限製造から2年
1本(1本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

日本フリーザー凍結処理容器
プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。
アズワン品番1-6263-01 仕様チューブ使用可能本数/セラムチューブ(1.8~2ml)約7~8本、ガラスアンプル(1ml)約9~10本 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)約200 耐熱温度(℃)-80~+40 胴内径×胴外径×全高(mm)Φ50×Φ69×109 入数(個)6
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。
タイプ汎用 口径(Φmm)50.8
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルコールなどの冷媒・補助液を必要としない細胞凍結容器です。 -80℃フリーザーの場合、-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結できます。 熱伝導性合金の芯と断熱性の高い容器素材により、安定した熱除去と再現性のある細胞凍結保存が可能です。 凍結直後でも素手で触れるので、扱いやすいです。また、5分後には再使用できます。
寸法(mm)117×109 スロットΦ12.7mm
1個
31,799 税込34,979
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サラヤ独自原料であるバイオサーファクタント、ソホロースリピッド※(SOFORO)を配合したDMSOフリーの細胞用凍結保存液です。 ※ソホロースリピッド:発酵により作られる氷晶形成の抑制効果がある糖脂質 培養培地と1:1で混ぜるだけで凍結保存が可能です。 細胞の性質に影響がなく、凍結保存が可能です。 DMSOや動物由来の成分を一切含みません。 細胞毒性が低く、解凍後除去せずそのまま培養可能です。
仕様●材質:容器:PETG●付属品:使用説明書●ボトルサイズ:W39×D39×H64mm●ボトル重量:46g 保存環境冷蔵 アズワン品番67-5999-43
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

クライオケーン専用の凍結保存容器です。
用途ケーン用 付属品フタ、キャにスター×6
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificミスターフロスティー
細胞の冷凍保存に最適な-1℃/分での凍結が繰り返し可能なコンテナです。100%イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけで簡単です。バイアルはホルダーに保存する為、アルコールに接触してコンタミネーションを生じたり、ラベルのプリントが落ちたりすることがありません。
材質本体:ポリカーボネイト、キャップ/バイアルホルダー:高密度ポリエチレン
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)クライオバイアル(凍結保存用チューブ)
内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン 材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン) 使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
1ケース(5本×15袋)ほか
22,869 税込25,156
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。 高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。 高い滅菌性。 広範囲な冷却システムに適合。 クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られる。 識別に便利なクライオカラーコード。 クライオチューブスターは、専用ラックで片手操作可能。
材質PP(ポリプロピレン)
1箱(50個×6包)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

細胞を凍結保存する際に要求される1分間に1℃の凍結温度レートを実現する容器です。使用が簡単で必要なものはイソプロピルアルコールと機械フリーザーだけです。
適合バイアル(mL)1.2および2.0 収納本数(本)18 TGK品番602-28-51-31 外径×高さH(Φmm×mm)117×86
1個
19,503 税込21,453
6日以内出荷

名称ジメチルスルホキシド 特級 等級特級 化学式(CH3)2SO 濃度(%)≧99 比重d≒1.10 化学組成(CH3)2SO 危険等級 アズワン品番2-3127-18 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性可燃性液体、臓器の障害のおそれ (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量78.14 危険物の性状水溶性 CAS登録番号67-68-5 別称DMSO
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

TGK(東京硝子器械)バイセル 6個入
動物細胞凍結処理の必需品。プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。凍結による再現性が高い。4℃にあらかじめ冷してください。フリーザーの庫内温度は-80℃以外では効果がありません。
TGK品番690-28-08-01 質量(g)約210 寸法(Φ×高さH)(mm)88×109
1ケース(6個)
19,900 税込21,890
3日以内出荷

キャップ内の内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が、乾燥、液漏れを防ぎます。 チューブの口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。
包装50本×10袋 材質本体/PP(ポリプロピレン)
1組(500本)
34,980 税込38,478
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

名称DMSO、Dimethyl sulfoxide 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式(CH3)2SO 濃度(%)≧99 比重d≒1.10 化学組成(CH3)2SO 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性可燃性液体、臓器の障害のおそれ (呼吸器系) 平均分子量78.14 危険物の性状水溶性 CAS登録番号67-68-5 別称DMSO
1本(500mL)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。 文字の書けるスペースがあります。
仕様滅菌・自立・目盛付、スクリューキャップ式 材質チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) 容量(mL)2 キャップ色ナチュラル アズワン品番2-3031-34
1ケース(25袋×20本)
34,980 税込38,478
翌々日出荷