特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3
建築基準法F☆☆☆☆
種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。
油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。
主に鉄部・木部用です。
成分ニトロセルロース、合成樹脂
タイプラッカースプレー
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8
半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
使用場所屋内外兼用
特性耐候、サビドメ
主成分シリコンアクリル樹脂
乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6
危険物の類別指定可燃物
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。
酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。
カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。
コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。
ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。
台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5
使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。
種類架橋反応型シリコンアクリル
主成分シリコンアクリル樹脂
主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック
使用場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久、サビドメ
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
マーキングしやすい丸吹きタイプのスプレーです。
超速乾タイプです。
有害な鉛化合物、トルエン、メタノール、酢酸エチルは使用していません。
使用後は安全にガスと残った塗料を捨てられるガス抜きキャップが付属しています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.1
乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間
危険物の性状非水溶性
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
材質カバー:ポリエステル100%、ジェル:水、増粘剤
色ディープブルー
質量(g)(本体カバー)約15/(保冷剤)約140
タイプ保冷剤入タイプ
横幅(mm)60
全長(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
特殊配合のペンキで、うすめ液を使わずそのまま塗れます。
ぽたぽたたれず、汚さずに塗りやすい。
なめらかでシルキーなつやが長もちします。
強力さび止め剤を配合しています。
刷毛目が目立たずに美しく塗れます。
用途鉄部(門扉・フェンス・シャッターなど)、木部(外板・羽目板・建具など)
希釈剤不要(用具洗いはペイントうすめ液)
成分合成樹脂(中油性フタル酸樹脂)
タイプ油性塗料
指触乾燥時間(時間)約2時間(冬期:約4時間)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃)
主な用途鉄部、木部
使用場所屋内外兼用
危険物の類別指定可燃物
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性さび止め
塗料タイプアルキド
汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません)
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。
主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂
主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐久、サビドメ
水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。
好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用
タイプツイン
商品タイプ使い切り本体
こんなお得な商品も!

養生あてパッド(養生マット)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
中身にフェルトを使わないので、パットを容易に折り曲げて使用することができます。
色紺色
材質ポリエステル
厚さ(mm)20
材質(中綿)再生綿
純綿100%7ゲージロングタイプのニット手甲です。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。
用途作業中、手首や衣服の保護に。
サイズフリー
混率(%)綿100
全長(cm)18
質量(g/双組)47
厚さ(cm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
用途縫製布地:厚物一般織物・デニム・袋物
適合(ミシン針)16番~19番
材質ポリエステル
番手30
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
お得な200m×5巻セット、500m×3巻セットもございます。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ
番手60
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・ウール織物
適合(ミシン針)11番~14番
材質ポリエステル
番手50
RoHS指令(10物質対応)対応
手によく馴染む15ゲージ編み手袋です。手の平ニトリルゴムの発泡コーティングでウエット環境でもグリップ性を確保します。親指と人差し指の指股部分を2重コーティングで補強しています。編み糸はHPPE繊維にグラスファイバー繊維で補強しています。
用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業
仕様EN388 2016規格:4X42C
材質超高強度ポリエチレン(HPPE)、手の平:ニトリルゴム発泡コーティング、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー
厚さ(mm)1.2
加工すべり止め:ニトリル発泡コーティング
ゲージ数15
耐切創性X/C
RoHS指令(10物質対応)対応
安価で使いやすい1次元バーコード対応の薄型タッチスキャナです。最大90mmの離し読みが可能で、幅広い用途でご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
性能PCS/45%、耐外光/20000Lux(最大)
材質ABS
規格CE、FCC、BSMI、VCCI、RoHS
角度(°)(スキャン)テスト条件:Code39, 10mil/0.25mm, PCS 90%【前後方向】 ±10~30(±5)【左右方向】 ± 60(±5)
定格電圧 DC V(動作)5
設定方式設定用バーコード
速度200スキャン/秒±10%
消費電流(mA)(動作モード)120、(スタンバイモード)20
寿命(スイッチ)百万回
光源(nm)可視赤色光/635(LED)
保存温度範囲(℃)-20~70
有効読取幅(mm)80
動作モードトリガモード、点滅モード、連続モード
許容相対湿度(%)20~95(結露ないこと)
使用環境条件【ESD保護】8Kコンタクトおよび12Kエアー、テスト後正常動作【落下テスト】1.5m高からコンクリート(スキャナのみ)
編集(データ)プリフィックス、サフィックス、コード ID
RoHS指令(10物質対応)対応
感知距離(mm)(読み取り)90まで@20mil, PCS90%, Code39
デバイスタイプリニアCCDセンサー
動作温度範囲(℃)0~50
取扱責任者の表示にご利用ください。
裏面シール付です。
仕様裏面シール付
セット内容10枚入
材質本体:テトロン
色地色:白、文字色:紺色
表面処理ラミネート加工
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
関連キーワード