3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形
エコ商品、RoHS
種類電解コンデンサ 周波数(Hz)120 耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスⅡSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。
仕様SPD分離器:内蔵(AC220V 80kA)、低圧側のTOV:耐える、対地間の電圧スイッチング素子(GDT):有り 適合単相2線 1線接地 100V、単相2線 1線接地 200V、単相2線 中性点接地 200V 取付方式レール取付(35mm幅)または 取付金具(オプション)による直接取付 外形寸法(mm)50 × 110.5 × 92.7(警報接点有り) 規格JIS C 5381-11 構造プラグイン 表示(故障)正常時:LED(緑)点灯 停電/故障時:LED消灯 適合電線(mm2)3.5~14、(推奨)ライン側3.5 接地側5.5mm2 取付場所屋内または盤内 接続端子M5ネジ端子(M5用圧着端子を使用して接続) 動作温度、湿度範囲-40~+7 相対湿度:95以下 モード(防護)L-L、 L-E 最大使用電圧(V)(連続)AC280V 公称放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :10、L-L間:5 最大放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :20、L-L間 :10 電圧防護レベル(V)(Up)L-E間 :1.5kV、L-L間 :1.4kV RoHS指令(10物質対応)対応 警報接点電気式 短絡電流(A)SPD単体でAC220V 80kA 再生紙使用マーク適合
1個
37,980 税込41,778
欠品中

AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスⅡSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。
仕様SPD分離器:内蔵(AC220V 80kA)、低圧側のTOV:耐える、対地間の電圧スイッチング素子(GDT):有り 適合単相3線 中性線接地 100V/200V、三相3線 Δ結線 1線接地 200V、三相4線 Y結線 中性点接地 100V/173V 取付方式レール取付(35mm幅)または 取付金具(オプション)による直接取付 外形寸法(mm)50 × 110.5 × 92.7(警報接点有り) 規格JIS C 5381-11 構造プラグイン 表示(故障)正常時:LED(緑)点灯 停電/故障時:LED消灯 適合電線(mm2)3.5~14、(推奨)ライン側3.5 接地側5.5mm2 取付場所屋内または盤内 接続端子M5ネジ端子(M5用圧着端子を使用して接続) 動作温度、湿度範囲-40~+7 相対湿度:95以下 モード(防護)L-L、 L-E 最大使用電圧(V)(連続)AC280V 公称放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :10、L-L間:5 最大放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :20、L-L間 :10 電圧防護レベル(V)(Up)L-E間 :1.5kV、L-L間 :1.4kV RoHS指令(10物質対応)対応 警報接点電気式 短絡電流(A)SPD単体でAC220V 80kA 再生紙使用マーク適合
1個
49,980 税込54,978
欠品中