2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結線方式ネジ 端子ねじM3.5×6.7 端子間ピッチ(mm)8.0 定格電流(JIS)(A)15/20 定格電流(IEC)(A)20 適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用 シャフトSF4 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 締付トルク(N・m)1.4 接続可能電線(mm2)1.25(15A) 適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
1個
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

取付方式直付け 定格絶縁電圧(V)800 端子間ピッチ(mm)19.5 端子ねじM6×12 適合電線(mm2)22 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)90 定格電流(IEC)(A)110 定格電流(UL)(A)80
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)