取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5
最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
こんなお得な商品も!

組端子台 (30A)
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×12
端子間ピッチ(mm)16
定格電流(JIS)(A)50
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)600
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50
適合電線(mm2)8
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)2.2~2.8
接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2500
こんなお得な商品も!

組端子台 (60A)
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×10
端子間ピッチ(mm)18
定格電流(JIS)(A)70
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段
取付寸法(mm)DIN35
結線方式セルフアップ
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
セット内容端子台
形状1段
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600
結線方式ネジアップ
PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段
取付寸法(mm)DIN35
結線方式セルフアップ
取付方式DINレール
結線方式ネジ
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
セット内容端子台
形状1段
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000
結線方式ネジアップ
特性熱帯処理
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
セット内容端子台
形状1段
取付方式DIN35mm
結線方式ネジアップ
特性耐油 、 耐薬品
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)14
端子ねじM5×10
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)80
定格電流(IEC)(A)60/80
定格電流(UL)(A)65
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。
Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:不可
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。
UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×10
端子間ピッチ(mm)15
定格電流(JIS)(A)80
定格電流(IEC)(A)60/80
定格電流(UL)(A)30/65
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×12
端子間ピッチ(mm)14.5
定格電流(JIS)(A)50
定格電流(IEC)(A)60
定格電流(UL)(A)50
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)15.5
端子ねじM5×12
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)50
定格電流(UL)(A)35
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)800
端子間ピッチ(mm)14.5
端子ねじM5×10
適合電線(mm2)8
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)50
定格電流(IEC)(A)60
定格電流(UL)(A)50
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)14
端子ねじM5×10
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)50
定格電流(IEC)(A)45/60
定格電流(UL)(A)35/50
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)800
端子間ピッチ(mm)15
端子ねじM5×10
適合電線(mm2)14
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)80
定格電流(IEC)(A)60/80
定格電流(UL)(A)30/65
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。
緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。
工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
関連キーワード