2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結線方式ネジ 端子ねじM3.5×6.7 端子間ピッチ(mm)8.0 定格電流(JIS)(A)15/20 定格電流(IEC)(A)20 適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用 シャフトSF4 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 締付トルク(N・m)1.4 接続可能電線(mm2)1.25(15A) 適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
1個ほか
239 税込263
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
1個
47 税込52
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)