新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。スタイレット付きで挿入し易く、可塑剤(DEHP)を含まない特殊なポリ塩化ビニル製です。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
全長(mm)1200
一般的名称食道経由経腸栄養用チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00129000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
生体にやさしいオールシリコーン製経鼻エアウェイです。透明なチューブは患者の呼吸状態の確認が容易です。柔軟で適度なコシを有するチューブは鼻腔内への挿入が容易で、鼻腔内出血の可能性を抑えます。EOG滅菌済。
材質シリコーン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000025
医薬品医療機器等法一般医療機器
透明テープですので、貼ったままで皮膚やチューブ位置・マーキングが確認できます。透明で皮膚観察が容易のため都度の貼り替えが不要となり、剥離刺激による皮膚トラブルのリスクを軽減し、時間の短縮にもつながります。正しい位置を保持できるため、鼻翼への圧迫を軽減でき、潰瘍形成のリスクを減少させます。
適合(カテーテル)16Fr以下
材質基材/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
生体にやさしいオールシリコーン製経鼻エアウェイです。
透明なチューブは患者の呼吸状態の確認が容易です。
柔軟で適度なコシを有するチューブは鼻腔内への挿入が容易で、鼻腔内出血の可能性を抑えます。
EOG滅菌済。
材質シリコーン
全長(mm)205
外径(Φmm)12.9
アズワン品番8-5448-04
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000025
松吉医科器械コード24-4100-06
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
誤接続防止タイプの無可塑ポリ塩化ビニール製の経鼻栄養チューブ。可塑剤(DOP)を含まない特殊なポリ塩化ビニール素材のチューブは、留置中硬くなりにくい栄養チューブです。また、スタイレットにより胃までの挿入が容易です。造影ラインが入っているため、X線での確認が可能です。先端錘部は非金属のため、MRI撮影時でもご使用いただけます(スタイレット抜去必須)。3616FF・3615MMは経腸栄養コネクタの形状変更(ISO80369-3準拠)に伴いまして、移行期間における既存規格品との相互接続が可能となる変換コネクタです。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS022A
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
チューブは透明ですので、患者の呼吸状態の確認が容易です。柔軟で適度なコシを持ち、鼻腔内への挿入が容易で鼻腔内出血の可能性を抑えます。固定板は任意の位置に固定可能で、チューブの鼻腔内滑入を防止します。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質シリコンゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X0001000025
医薬品医療機器等法一般医療機器
シリコーン製チューブで、生体組織に対し生理的に不活性であり、気管粘膜の損傷を軽減します。また、経鼻挿管用にも適しています。チューブの先端は、挿管しやすいよう滑らかに仕上げられています。呼吸孔の反対側に側孔が開けられているマーフィータイプです。柔らかいシリコーン製パイロットバルーンが付いているため、カフの状態の確認が容易です。チューブに挿管深度マーキング付です。
材質シリコン100%
一般的名称非コール形換気用気管チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21300BZZ00624000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
箱から取り出してそのまま使用可能なため、作業時間の短縮になります。
カテーテル固定位置を剥離紙に記しており、誰でも簡単に皮膚を圧迫しない固定が可能です。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
チューブが折れ曲がっても閉塞しにくいノンクラッシュ構造です。コネクタ付なので、タケノコ型コネクターが不要です。チューブが軽くて柔らかいので、病室での取り回しが容易です。
コネクタタイプ両端ソケット
材質PVC(塩化ビニール樹脂)
一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ラテックスフリーのリユーザブルタイプ。
オートクレーブ滅菌不可
材質ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。ねじれや閉塞を防ぐために、ステンレス銅線で補強されたスパイラルチューブ。呼気が確認出来るクリアカラー。気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。経口・経鼻兼用
仕様●内径(I.D.):8.5mm●包装単位:5本入/箱
アズワン品番65-9169-36
1箱(5本)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
材質シリコンゴム
色半透明
粘膜損傷リスク軽減のためにカテーテルの先端部・側孔を滑らかに面取り加工。気管内チューブ・気管切開チューブを介し、経鼻的・経口的に、咽頭・喉頭・気管・気管支に挿入し、吸引、排液、異物除去などに用います。
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)気管支吸引用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
伸び(%)460
引張強度(MPa)9.51[97]
硬さ(デュロメータA)タイプA:56
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
経鼻チューブの固定具。5~18Frの胃管、イレウス管、EDチューブなどの固定に使用できます。鋸型調整歯がチューブをしっかり固定します。鼻管アタッチメントをはがさずに、クランプの開閉でチューブの交換・調節ができます。肌に優しいフレックスウェアー皮膚保護剤が皮膚の損傷を防ぎます。
適合サイズ【鼻管】5~18Fr
アズワン品番65-0546-82
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000079
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(20個)
¥8,098
税込¥8,908
10日以内出荷
網目構造の丈夫なポリエステル不織布の粘着包帯です。粘着力が高く、ガーゼやカテーテルの固定に適しています。
粘着力に富み、各部位によくつき、被覆保護・固定性に優れています。
屈曲部位、関節部位にもよくフィットする伸縮性と柔らかさがあります。
はく離紙は、使用時にはがしやすいよう切れ目入りです。
使用部位の発汗や浸出液の蒸散に対応する高度の通気性・透湿性があり、長時間使用してもムレやカブレを抑えます。またカブレやカユミの原因となる蛍光染料は使用しておりません。
用途脱脂綿、ガーゼの被覆・固定。注射針・穿刺針の固定。カテーテル、チューブの固定。シップ剤の被覆・固定。ギプスの辺縁被覆保護。
テープ長さ(m)10
オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。
オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。
大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。
600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。
1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
色オレンジ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030
医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックの反発力で鼻腔を広げ、鼻通りスッキリ!
用途鼻がつまる時、就寝時やスポーツにお使いください。
誤接続防止タイプの無可塑ポリ塩化ビニール製の経鼻栄養チューブ。可塑剤(DOP)を含まない特殊なポリ塩化ビニール素材のチューブは、留置中硬くなりにくい栄養チューブです。また、スタイレットにより胃までの挿入が容易です。造影ラインが入っているため、X線での確認が可能です。先端錘部は非金属のため、MRI撮影時でもご使用いただけます(スタイレット抜去必須)。3616FF・3615MMは経腸栄養コネクタの形状変更(ISO80369-3準拠)に伴いまして、移行期間における既存規格品との相互接続が可能となる変換コネクタです。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS022A
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
経口、経鼻よりすでに挿管されている各種気管内チューブなどを経由して、左右いずれかの気管支の部位に挿入し、カフにより気管支をブロックした後に、分離肺換気を行います。柔らかい特殊なシリコーン製ハイボリュームGBカフの採用で、エアー抜けを大幅に減少させました。高トルクのブロッカシャフトの採用により、目的部位への挿入操作が容易に行えます。カフの向きの目安となるマーカを手元操作部につけることで挿入操作のストレスを軽減します。
シャフト径(Φmm)3.0(9Fr)
全長(mm)675
有効長(mm)510
最大容量(mL)カフ:8
材質シリコン100%
一般的名称換気用気管支閉塞カテーテル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00078000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
経口、経鼻よりすでに挿管されている各種気管内チューブなどを経由して、左右いずれかの気管支の部位に挿入し、カフにより気管支をブロックした後に、分離肺換気を行います。高トルクのブロッカーシャフト(金属メッシュ入り)の採用により、トルクコントロールが向上し、目的部位への挿入操作がしやすくなりました。また、X線透視下での位置確認も容易に行えます。カフの向きの目安となるマーカを手元操作部につけることで挿入操作のストレスを軽減します。
シャフト径(Φmm)1.7(5Fr)
全長(mm)505
有効長(mm)325
最大容量(mL)カフ:3
材質シリコン100%
タイプ小児用
一般的名称換気用気管支閉塞カテーテル
アズワン品番63-6318-85
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00078000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。小児用のカフなしスパイラルチューブ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。呼気が確認出来るクリアカラー。経口・経鼻兼用。1mm単位で調整可能な声門マーカー
仕様●内径(I.D.):3.0mm●包装単位:5本入/箱
アズワン品番65-9169-17
1箱(5本)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。小児用のカフなしプレフォームド ネーザルタイプ。経鼻用。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。呼気が確認できるクリアカラー。1mm単位で調整可能な声門マーカー
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。小児用のカフなしプレフォームド ネーザルタイプ。経鼻用。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。呼気が確認できるクリアカラー。1mm単位で調整可能な声門マーカー
仕様●内径(I.D.):3.5mm●包装単位:5本入/箱
アズワン品番65-9169-62
1箱(5本)
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。ねじれや閉塞を防ぐために、ステンレス銅線で補強されたスパイラルチューブ。呼気が確認出来るクリアカラー。気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。経口・経鼻兼用
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。ねじれや閉塞を防ぐために、ステンレス銅線で補強されたスパイラルチューブ。呼気が確認出来るクリアカラー。気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。経口・経鼻兼用
仕様●内径(I.D.):7.0mm●包装単位:5本入/箱
アズワン品番65-9169-12
1箱(5本)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。ねじれや閉塞を防ぐために、ステンレス銅線で補強されたスパイラルチューブ。呼気が確認出来るクリアカラー。気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。経口・経鼻兼用。シリコーンコートスタイレットをあらかじめセット
仕様●内径(I.D.):5.5mm●包装単位:5本入/箱
アズワン品番65-9169-22
1箱(5本)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。ねじれや閉塞を防ぐために、ステンレス銅線で補強されたスパイラルチューブ。呼気が確認出来るクリアカラー。気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。経口・経鼻兼用。シリコーンコートスタイレットをあらかじめセット
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。解剖学的な形状で、口腔・顎等の手術時の術野を確保するプレフォームドタイプ。経鼻用。気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。呼気が確認できるクリアカラー
仕様●内径(I.D.):7.0mm●包装単位:5本入/箱
アズワン品番65-9169-58
1箱(5本)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
γ線滅菌済み。リドカイン成分を含まずショック症状をおこす心配がありません。5g100包入と82g24本入があります。
尿道カテーテル、気管支挿管、気管支内視鏡、膣鏡等挿入、内視鏡検査等に使用できます。
防腐剤パラベン及びアルコール非含有で皮膚にアレルギーを持つ患者様にも赤くなったり痒くなるなどの不具合が出にくいです。
関連キーワード