749件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋内用 材質標準ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
1袋(100本)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パンドウイットから屋外耐久年数33年(実際の屋外暴露試験で実証)の結束バンドが誕生しました。 驚異的な耐久性であらゆる環境に安心して利用できます。 サイズの種類が豊富。 幅広い用途に使用可能。 沿岸地域や寒冷地でも大丈夫。 耐塩化カルシウム性能と耐塩化亜鉛性能が優れているので塩害の発生する地域/環境でもOK。 国土交通省の新技術サイト(NETIS)にて、新技術名称:耐候性ナイロン12製結束バンド、登録番号:KT-150105-VEとして登録されている製品です。 メガソーラーなど、太陽光発電の配線に実績があります。
材質耐候性ナイロン12 特性耐候、耐湿性、耐薬品性、耐久性
1袋(1000本)ほか
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

カーボン粒の添加により、屋外での紫外線や天候の変化する条件下でも耐久性に優れています!
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-10~85
1セット(20本)ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類耐侯性タイプ 使用温度範囲(℃)-40~105 特性耐候、耐食、耐油
1袋(100本)ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

まつうら工業スピーディータイ
エコ商品
再結束可能な大口径200mmΦの結束バンドです。黄色のストラップに赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群で取り外しも簡単です。 大きなサイズの安全ネットの取付時の位置合わせ時の仮止めに便利です。マット等の巻物の収納結束にも便利です。大きなサイズの袋の口止めにも便利です。
用途空調等の配管仮止めやケーブル施設時の仮固定に。 材質66ナイロン製 幅(mm)13 全長(mm)752 タイプ屋内用 長さ(m)0.752 使用温度範囲(℃)マイナス40~85 結束径(Φmm)40~200 ストラップ幅(mm)13 ループ引張強度規格値(N[kgf])889(約90) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

スモール・プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)スモール・プッシュマウントタイ
最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。 基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
全長(mm)81 結束径(Φmm)(最小)1(最大)15 仕様ハロゲンフリー 適合RoHS 材質66ナイロン 幅(mm)1.7 取付穴径(Φmm)3.4-3.6 ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67) 最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6
1袋(500本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
特価
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様長さ = 142mm幅 = 3.2 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 34mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズあり RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ナイロン66製の一体成型品です。 再使用ができ、経済的です。
幅(mm)7.6 引張強度(kg)22
1セット(10本)
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様長さ = 300mm幅 = 4.8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 83mm燃焼挙動 = 難燃性RS標準ナイロンケーブルタイ. UL認定ナイロン6.6から製造された標準リリース不可ケーブルタイです。 ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点: 高級 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 UL94V-2等級の自消性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷

配線などを繰り返し束ねたりはずしたりできます。
使用温度範囲(℃)0~85
1セット(30本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
725 税込798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独特の戻り止め自動カムロック式のため、結束ができます ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です
1セット(20本)ほか
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
用途結束バンド固定ベースに。 材質ナイロン66(UL規格94V-2)
1袋(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性
仕様●<セット内容>:結束バンド結束バンドガン樹脂ケース(347×167×119mm)●使用温度範囲:-40~85℃●バンドサイズ:全長/幅/厚み/入数100mm/2.5mm/1.0mm/100本150mm/3.6mm/1.4mm/100本203mm/3.6mm/1.4mm/100本 アズワン品番65-2130-21
1組
8,380 税込9,218
翌日出荷

清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
用途結束バンド固定ベースに。 材質ナイロン66(UL規格94V-2)
1袋(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様長さ = 300mm幅 = 4.8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 83mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズあり RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷


粘着付 RoHS対応品 100個入
仕様●サイズ(mm):21.8×21.8●適応バンド幅:4.8mm●材質:ナイロン66 アズワン品番65-2130-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,060 税込2,266
翌日出荷

1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
1袋(100本)ほか
特価
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1ケース(20個)ほか
1,090 税込1,199
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手袋をしたままで、力が入りにくい時にも使えます。簡単に外せる結束バンドです。
用途各種結束。 材質ナイロン サイズ(mm)200 入数(本)15
1個(15本)
419 税込461
当日出荷

手袋をしたままで、力が入りにくい時にも使えます。簡単に外せる結束バンドです。耐候タイプです。
用途各種結束。 材質ナイロン サイズ(mm)200 入数(本)15
1個(15本)
429 税込472
当日出荷

1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

暗い場所・手元が見えにくい場所でも使えます。見ないで通せる結束バンドです。
用途各種結束。 材質ナイロン サイズ(mm)200 入数(本)15
1個(15本)
309 税込340
当日出荷

暗い場所・手元が見えにくい場所でも使えます。見ないで通せる結束バンドです。耐候タイプです。
用途各種結束。 材質ナイロン サイズ(mm)200 入数(本)15
1個(15本)
359 税込395
当日出荷

1袋(100個)ほか
619 税込681
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

結束バンドベース HellermannTyton ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
1袋(100個)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アストロプロダクツ5色カラー結束バンド
配線などをまとめる際に役立つ、3サイズの結束バンドセットです。ケース入りで、保管時の紛失も防いでくれます。
付属品収納ケース トラスコ品番254-2672 材質PA66(耐候性) 使用温度範囲(℃)-40~85
1個
649 税込714
当日出荷

フリーサイズで無駄なく結束できます。 EA475SA、EA475SA-2は増し締めレバーが付いていますが当品は付いていません。両手で作業する必要があります。
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROCKBROS(ロックブロス)ダイヤル式結束バンド鍵
【商品特徴】。こちらはインシュロックタイプの洗練されたセキュリティ鍵です。結束バンド式で斬新なデザインになっており、一度ロックをすれば抜け出ることはありません。耐久性を求めた構造になっており、ヘッド部分には硬さを保証する亜鉛合金を使用しています。また、ケーブル部分にはステンレスバーが内蔵されており、外部は優れた保護性能を持つナイロン素材でカバーされています。これにより、ロック時に自転車やヘルメットを傷つけにくく、安心してお使いいただけます。【商品仕様】。こちらの商品は以下の仕様となっております。・製品名:ROCKBROS インシュロック。・サイズ:商品画像を参照してください。・重量:約109g。・ヘッド素材:亜鉛合金+ABS。・ケーブル素材:ステンレスバー+ナイロン
用途【用途】。暗証番号は3桁のダイヤル式を採用しており、組み合わせは1000通りです。この商品はキーを必要としないため、忘れる心配がありません。軽量設計のため、カバンなどに付けて持ち歩くことができ、どこでも簡単にロックをかけることが可能です。ご使用は主に自転車やバイク、ヘルメットの防犯に適しております。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

RS Pro 解除不可ナイロン結束バンドキット RS Pro ケーブルタイキットのご紹介です。最も一般的に使用されるサイズがセットになった優れたバンドルで、電気ケーブルやワイヤを固定するのに最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また耐久性に非常に優れたナイロン素材により、過酷な環境にも耐える強度と長寿命のソリューションが得られます。さらに、ケーブル時間面のギザ加工により、高張力であっ Strong Hold (この RS Pro 結束バンドキットは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に最適で、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドキットは、使いやすくリリース不可の各種ケーブルタイを取り揃えています。すばやく取り付けることができ、非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工、機器、製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています ナチュラルカラーで、目立たないケーブル管理又は整理が可能です キットの内容 キットの内容: 100 150 mm 3.6 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-478 : 178-478 100 368 mm 4.8 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-507 : 178-507 100 292 mm 3.6 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-490 : 178-490 100 190 mm 4.8 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-484 : 178-484 RS Pro 結束バンドバンドルには、 種類の結束バンドがあり、それぞれ 100 個単位です。これらの結束バンドは、 U.L.認定ナイロン 6/6 。 用途: 動作温度範囲: -40 85 C UL94 V-2 難燃性等級の製品ですケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらの結束バンドは再利用できますか? いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: UL94V-2 ABS RoHS対応 CE認定
仕様色 = ナチュラル材質 = PA66MP耐火性 = 自消性 RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
5,798 税込6,378
7日以内出荷