40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-59~85 印字方式油性ペン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン 全長(mm)100 ラベルサイズ(mm)25×8
1パック(10本)
419 税込461
当日出荷

ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン 全長(mm)110 ラベルサイズ(mm)20×9
1パック(10本)
419 税込461
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)マーカープレート
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン 種類標準グレード 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)2.5 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ 付属品台紙10枚 入数4本
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)5~65 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100枚)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。 長さ(mm)約110 材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0108。手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。色[カラー]:ホワイト。サイズ:102mm。材質[素材]:ナイロン。使用箇所:汎用。内容量[数量]:80本。特記事項:手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。関連商品:品番:PGR0107,PGR0108
仕様(特記事項)手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。(関連商品)品番:PGR0107,PGR0108 材質ナイロン ホワイト サイズ102mm 使用箇所汎用 入数80本
1個
459 税込505
4日以内出荷

表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品(94V-2) 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0107。手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。色[カラー]:ブラック。サイズ:102mm。材質[素材]:ナイロン。使用箇所:汎用。内容量[数量]:80本。特記事項:手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。関連商品:品番:PGR0107,PGR0108
仕様(特記事項)手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。(関連商品)品番:PGR0107,PGR0108 材質ナイロン ブラック サイズ102mm 使用箇所汎用 入数80本
1個
459 税込505
4日以内出荷

結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~80 規格UL規格品(94V-2) 印字方式油性ペン
1袋(100本)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルに取り付けるタグです。一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。
用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。
1枚
65 税込72
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
1袋(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 最大結束径(Φmm)23 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 寸法(幅W×高さH)(mm)21×9 難燃性UL94V-2
1式(20本)
469 税込516
当日出荷

無地 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
仕様●商品名:カラーエフ●形状:角形●札(mm):15×41●紐長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚 アズワン品番65-2130-93
1袋(20袋)
435 税込479
当日出荷

無地 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
1袋(20袋)
435 税込479
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(20袋)
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無地 クイックタイプ ヒモ端末の勘合部をはめるだけで繋げます。ヒモを結ぶ手間が省けます。
1袋(20袋)
695 税込765
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


無地 クイックタイプ ヒモ端末の勘合部をはめるだけで繋げます。ヒモを結ぶ手間が省けます。
仕様●商品名:カラーエフ●形状:小判形●札(mm):20×30●結束部長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚 アズワン品番65-2131-17
1袋(20袋)
800 税込880
翌日出荷

無地 結束が容易なバインド線タイプ
仕様●商品名:カラーエフ●形状:丸形●札(mm):Φ30●バインド線長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚 アズワン品番65-2131-18
1袋(20袋)
805 税込886
3日以内出荷

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様耐候・耐熱グレード 材質66ナイロン グレー 種類耐候・耐熱 使用温度(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F 特性耐候、耐熱、難燃
1袋(100本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大崎電気工業回線表示タグ
従来の丸札での欠点(糸が絡まりやすい)を改善。コードに装着後でも見やすい位置にスライド可能。特殊な素材を使用していることから引張りや曲げに強い。鉛筆やボールペンで直接記載が可能。
用途高密度光配線盤や各種電源ケーブル集約箇所に回線情報を判別しやすく記載可能。 仕様タグ枚数/10タグ、1シート、10シート/袋入り
1袋(100枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品名:楽らくアンカーバンド。特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド。使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる。サイズも5種類で自分に最適なサイズを選べる。
用途用途:支柱の結束、ネットの固定、作物の誘引など多彩な用途で活躍 折径(cm)8
1セット(25袋×15本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品名:楽らくアンカーバンド。特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド。使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる。サイズも5種類で自分に最適なサイズを選べる。
用途用途:支柱の結束、ネットの固定、作物の誘引など多彩な用途で活躍 折径(cm)5
1セット(25袋×15本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品名:楽らくアンカーバンド。特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド。使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる。サイズも5種類で自分に最適なサイズを選べる。
用途用途:支柱の結束、ネットの固定、作物の誘引など多彩な用途で活躍 折径(cm)10
1セット(25袋×15本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品名:楽らくアンカーバンド。特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド。使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる。サイズも5種類で自分に最適なサイズを選べる。
用途用途:支柱の結束、ネットの固定、作物の誘引など多彩な用途で活躍 折径(cm)15
1セット(25袋×15本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品名:楽らくアンカーバンド。特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド。使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる。サイズも5種類で自分に最適なサイズを選べる。
用途用途:支柱の結束、ネットの固定、作物の誘引など多彩な用途で活躍 折径(cm)18
1セット(25袋×5本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品名:楽らくアンカーバンド ストロング。特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド。使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる。連結して長さの延長も楽らく
用途用途:トラックシートやブルーシートの固定。長物資材のまとめ。 切り幅(mm)100 折径(cm)30 関連資料(2.07MB) (1.02MB)
1セット(12袋×12本)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1861-0622。ヘッダーパイプの熱から足を守るためのバンドです。バンドの長さは25フィート(約763cm)あり、バンスアンドハインズロゴの入ったクランプ2個付きでデザインも考えられた商品です。ステンレス製結束バンド6個付属。タイプ:オプション/リペアパーツ。備考:汎用。使用上の注意:一般公道使用不可
備考汎用 タイプオプション/リペアパーツ
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

LEDライトと獣害ライト固定ホルダーがセットになりました。すぐに取り付けできるナイロン製結束バンド(長さ250mm)付きです。
仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-79●商品名:アニマルパンチ・ホルダーセット●サイズ(W×D×H)mm:本体/80×80×141、ホルダー/54×77×40●重量(g):160●電源:ニッケルカドミウム単3形蓄電池●材質:本体/PC、PP、ABS ホルダー/PE 結束バンド/ナイロン●光源:超高輝度発光ダイオード(青1個、赤2個)●支柱適用サイズ:Φ10~54mm●付属品:固定ホルダー、結束バンド(250mm)×2●連続点滅時間(満充電時):150時間●電池交換不可 アズワン品番65-3899-98
1組
2,130 税込2,343
翌日出荷

メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU064。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-20。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-20。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-18。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-18。。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1個。備考:ケーブル変更不要ですが余裕を持たせるためにタンクを外しケーブルを結束バンドから取り外すことを推奨します。関連商品:品番:PTS003B,MTE047,MTE046,MMU011,KNS001,MTE139
仕様関連商品:品番:PTS003B,MTE047,MTE046,MMU011,KNS001,MTE139 ブラック 備考ケーブル変更不要ですが余裕を持たせるためにタンクを外しケーブルを結束バンドから取り外すことを推奨します 入数1個
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

TANAX(タナックス)。スマートライドモニター XR-2 SRS-019。業界最小 4.3inch 超コンパクトサイズのスマートモニター。スマホアプリが使える業界最小ドラレコ付4.3inchスマートモニター。SS車などコンパクトに設置をしたい人、視界の妨げ最小にしたい人にオススメ!。スマートフォンと接続することでスマートフォンに入っているナビアプリや音楽アプリ等をスマートライドモニター上で使用できるようになります。Carplay,Andoroid Autoに対応。お使いのスマートフォンに対応アプリをダウンロードするだけでOK!。特徴。・ワイヤレス接続。※記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標になります。・ドライブレコーダー。(前後カメラ搭載)。FHD 振動補正カメラ。1080P 27.5fps録画。(LED 信号機に対応)。・Arm製マイクロ。プロセッサー搭載。デュアル64ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。画面の切替えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作等高負荷な処理もスムーズに行えます。→高性能プロッセサー搭載。・本体・カメラ[IP68]。安心の防水・防塵。衝撃に強く、放熱構造を備えるオートバイ専用設計。防水・防塵。本体:IP68。カメラ:IP68。・取り付け易いシンプル配線。GPSアンテナの内臓化により、車載バッテリーからの配線とカメラケーブルをつなぐだけのシンプルな配線。・タイヤ空気圧監視機能。(オプション・別売)。→常時タイヤの状態をチェック!
仕様●HUD:速度/時間/緯度・軽度●システム要件:Apple CarPlay:iPhone 6s以上/iOS 13以上、Android Auto:Android 11以上●明暗補正:(前後カメラ)HDR●衛星測位システム:GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo/QZSS●記録フォーマット:(動画)MP4、(写真)JPEG セット内容本体×1、カメラ×2、電源ケーブル×1、取付けステー×1、取り付けジョイントベース×1、Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1、傷つき防止テープ×1、Φ28.6mmスペーサー×2、エレクトロタップ×2、面ファスナー結束バンド×2、カメラ用両面テープ×2、結束バンド×5、組み立て工具セット×1、FWアップデート用microSDカード×1 電源(V)(対応車両)12~18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73.8×116.7×28.3(4.3inch) センサー(搭載)GPSセンサー/ジャイロセンサー/Gセンサー 記録方式ループ録画:1分/2分/3分 サイクル、緊急自動録画:駐車監視時間消費電力[待機中]約100μA/(0.0012W)、[録画中]約0.6A(7.2W) 電源周波数(Hz)50/60 ディスプレイ液晶仕様:IPSタッチパネル/輝度:1200Nlt 解像度ディスプレイ:WVGA(800×480p)、前後カメラ:FHD(1920×1080p) 視野角前後カメラ:D136.6'(H115.6",V61.6") 防塵防水性能IP68 動作温度(℃)-20~60 F値前後カメラ:1.8 Bluetooth(規格)5 フレームレート27.5fps Wi-FiIEEE 802.11n/ac ストレージ内蔵:32GB(eMMC)、外部:microSDカードスロット(最大256GB/UHSスピードクラス3以上) 動作電圧(V)DC12-18 ディスプレイサイズ(目安)4.3インチ 動作電流(A)0.6
1台
54,500 税込59,950
3日以内出荷