523件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋内用 材質ナイロン66 乳白 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.8 全長(mm)240 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)66 アズワン品番64-7859-19
1袋(100本)
1,930 税込2,123
翌日出荷

ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
1袋(100本)ほか
特価
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)292 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)85 アズワン品番64-7859-22
1袋(100本)
760 税込836
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)74 アズワン品番64-7859-20
1袋(100本)
655 税込721
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.4 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)85 アズワン品番64-7859-23
1袋(100本)
1,250 税込1,375
当日出荷

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(20本)ほか
75 税込83
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋内用 材質標準ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える 仕様●100本入 材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入) 幅(mm)4.5 全長(mm)300 ブラック 使用温度範囲(℃)-35~+85 引張強度(kg)22 最大結束内径(Φmm)82 特性耐侯
1個
541 税込595
当日出荷

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色 材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類ナチュラルNタイプ 特性耐食、耐油
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 全長(mm)203 質量(g)68(1パック) 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-17
1袋(100本)
375 税込413
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-14
1袋(100本)
570 税込627
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 全長(mm)142 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)35 アズワン品番64-7859-10
1袋(100本)
255 税込281
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 全長(mm)120 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)30 アズワン品番64-7859-08
1袋(100本)
210 税込231
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)368 質量(g)196(1パック) 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)102 アズワン品番64-7859-25
1袋(100本)
1,020 税込1,122
当日出荷

1袋(100本)
145 税込160
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.4 全長(mm)160 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)42 アズワン品番64-7859-12
1袋(100本)
595 税込655
欠品中


材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 全長(mm)165 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)44 アズワン品番64-7859-13
1袋(100本)
275 税込303
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-15
1袋(100本)
840 税込924
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.5 全長(mm)150 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)39 アズワン品番64-7859-11
1袋(100本)
1,140 税込1,254
翌日出荷



仕様入数は100本入りです。 材質ナイロン66 幅(mm)9 厚さ(mm)2 全長(mm)760 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)236 アズワン品番64-7859-32
1袋(100本)
8,620 税込9,482
7日以内出荷

材質ナイロン66 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.8 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-16
1袋(100本)
1,520 税込1,672
翌日出荷


材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.4 全長(mm)432 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)125 アズワン品番64-7859-28
1袋(100本)
1,830 税込2,013
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.4 全長(mm)368 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)116 アズワン品番64-7859-26
1袋(100本)
1,490 税込1,639
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)330 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)96 アズワン品番64-7859-24
1袋(100本)
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.2 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-18
1袋(100本)
500 税込550
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.2 厚さ(mm)1.4 全長(mm)142 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)35 アズワン品番64-7859-09
1袋(100本)
365 税込402
翌日出荷



材質ナイロン66 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.3 全長(mm)280 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)80 アズワン品番64-7859-21
1袋(100本)
5,580 税込6,138
翌日出荷