1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
使い方いろいろ、簡単結束に便利
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利
仕様●100本入
材質66ナイロン
幅(mm)3.5
全長(mm)150
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-35~+85
引張強度(kg)18
最大結束内径(Φmm)35
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-20~85
仕様長さ = 150mm幅 = 3.6 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 36mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = UL94V-2RS標準ナイロンケーブルタイ. UL認定ナイロン6.6から製造された標準リリース不可ケーブルタイです。 ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点: 高級 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 UL94V-2等級の自消性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。
仕様屋内用
材質ナイロン66
色乳白
使用温度範囲(℃)-20~85
全長(mm)150
最大径(Φmm)39
エスコ品番EA475D-150
幅(mm)3.6
引張強度(kg)11
1セット(100本)
¥565
税込¥622
当日出荷
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。
配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。
材質66ナイロン
色白
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)
色黒
タイプ耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
仕様●100本入
材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
幅(mm)3.5
全長(mm)150
色ブラック
使用温度範囲(℃)-35~+85
引張強度(kg)18
最大結束内径(Φmm)35
特性耐侯
独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。
また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。
ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
1セット(100本)
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
全長:150mm。幅:3.6mm。最大結束内径:35mm。引張強度:18.2kg。使用温度範囲:-40℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ホワイト
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利
1個
¥122
税込¥134
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色白
仕様屋内用
材質標準ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
材質66ナイロン
幅(mm)2.8
全長(mm)150
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-30~85
入数50本入
最大結束内径(Φmm)35
1個
¥473
税込¥520
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン
色乳白色
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
耐熱・耐候性
熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)
使用温度範囲(℃)-40~120
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製
色黒
種類耐侯性タイプ
使用温度範囲(℃)-40~105
特性耐候、耐食、耐油
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
色自然色
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製
種類ナチュラルNタイプ
特性耐食、耐油
全長:150mm。幅:2.8mm。最大結束内径:35mm。引張強度:8kgf。使用温度範囲:-30℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ホワイト
用途断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
リピートタイプ
取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン
色白
使用温度範囲(℃)-40~85
リピートタイプ
耐候性
取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入)
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~85
引張強度(kg)22.2
エスコ品番EA475E-150
幅(mm)3.6
全長(mm)150
引張強度(kg)11
最大径(Φmm)39
1セット(100本)
¥565
税込¥622
当日出荷
超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質46ナイロン
色メロングリーン
使用温度範囲(℃)-40~150
特性耐熱
関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
引張強度に優れた結束バンドです。
汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。
仕様屋内用
材質/仕上66ナイロン
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-20~75
規格UL94 V-2
引張強度に優れた結束バンドです。
耐候性があるので屋外で使用可能です。
汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。
材質/仕上66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-20~75
規格UL94 V-2
特性耐候性
仕様規制対応:REACH、ROHS、PAHS
適合耐油性、耐グリス性、難燃性、耐候性(フェノール類の耐性はなし)
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85(結束後)
規格TUV APPROVAL:EN62275:2015
難燃性UL94-V2
最高耐熱温度(℃)110(短時間のみ)
UL規格File E258590 UL62275
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-20~85
規格UL94 V-2
関連資料DKバンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKバンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DKバンド).pdf(0.07MB)
複数のケーブルを簡単にまとめられる。取り外し再利用可能で頻繁なケーブルの移設にも対応
材質PP
最大結束径(Φmm)約25
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×12×1
1セット(100本)
¥83,700
税込¥92,070
翌日出荷
長さ150mmとやや長く、太いケーブルを束ねる際に便利です。繰り返し使えて便利。ホワイトカラー。10本入り
材質ナイロン
色ホワイト
最大結束径(Φmm)約33
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×8×8
難燃性UL94 V0
1台
¥489
税込¥538
翌々日出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
全長(mm)150
色ライトグリーン、ピンク、イエロー、オレンジ
引張強度(kg)18
入数4色×5本
最大結束内径(Φmm)36
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
全長(mm)150
色ブラック
引張強度(kg)18
入数20本
最大結束内径(Φmm)36
1個
¥159
税込¥175
欠品中
エスコ品番EA463FA-1
1個
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
1個
¥8,990
税込¥9,889
翌日出荷
エスコ品番EA463FB-1
1個
¥8,670
税込¥9,537
翌日出荷
ビス固定タイプ
耐候性
しっかり結んで、ビスで固定できる
色黒
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)
タイプ耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ