98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える 仕様●100本入 材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入) 幅(mm)4.5 全長(mm)300 ブラック 使用温度範囲(℃)-35~+85 引張強度(kg)22 最大結束内径(Φmm)82 特性耐侯
1個
541 税込595
当日出荷

仕様長さ = 300mm幅 = 4.8 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 83mm燃焼挙動 = 自消性基準適合 = UL94V-2RS標準ナイロンケーブルタイ. UL認定ナイロン6.6から製造された標準リリース不可ケーブルタイです。 ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点: 高級 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 UL94V-2等級の自消性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
当日出荷

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入) タイプ耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(20本)ほか
104 税込114
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三共コーポレーション結束バンド 黒 100本入
凡庸性の高いナイロン製の結束バンド。用途:電気配線の結束、水道・ガス・配管の結束、工場・家庭またはガーデニング等で補助結束バンドとして
材質ナイロン66、UL規格(92-V2)合格 温度範囲(℃)-40~85
1本(100本)
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入) 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~85 引張強度(kg)22.2
1パック(15本)ほか
160 税込176
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(20本)ほか
75 税込83
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日大工業結束バンド
連結(ジョイント)のみ使用。
ブラック 寸法(mm)幅4.8×300 タイプ耐候性
1パック(20本)
969 税込1,066
翌々日出荷

仕様長さ = 300mm幅 = 7.6 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 539N最大バンドル直径 = 80mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズあり RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,498 税込4,948
当日出荷

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

デンカエレクトロン普通結束バンド(黒)
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~85 規格UL94 V-2 関連資料DKバンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKバンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DKバンド).pdf(0.07MB)
1袋(100本)ほか
76 税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)耐候性ナイロン結束バンド
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格cULus Listed 62275 type2,21認証品 使用場所屋内・屋外用 特性耐候
1袋(100本)ほか
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途ケーブルなどの分割、固定。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候、耐紫外線 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内外
1袋(100本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS PROリリース可能ケーブルタイ. RS PROリリース可能ケーブルタイシリーズをご紹介します。 屋外で電気ケーブルやワイヤを一時的に固定する場合、又は後で新しいワイヤを追加する必要がある場合に最適です。リリース可能なロック機構により、アイテムを結合又は固定するときに確実に保持でき、バックアップを再開できるオプションがあります。また、超耐久性と自己消火性のあるナイロン素材により、過酷な環境に耐える強力で耐久性の高いソリューションを提供します。さらに、ケーブルタイ表面の緩みにより、高いテンションでもバンドルを強固に保持します。このRS PROケーブルタイは、工場、産業、製造業での配線をはじめ、幅広い用途に使用でき、工具箱に欠かせないアイテムです。. 特長と利点:. ;ul> ;li>RS PROケーブルタイは、使いやすいリリース可能なケーブルタイで、手動でもすばやく取り付けることができ、非常に安全に固定できます。 ;/li> ;li>ケーブルタイのねじ止め及びナイロンケーブルタイの高い伸張強度により、高い電圧下でもバンドルをしっかりと固定 ;/li> ;li>リリース可能なラッチを使用することで、簡単に再開できます。また、バンドルの周囲に丸みのある形状を備えているため、ピンチングや脆弱なケーブルの損傷のリスクを低減します。 ;/li> ;li>高品質PA66MP (ナイロン66)製で、高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を発揮 ;/li> ;li>ナイロン66は、食品及び医薬品の加工、機器、製造用途にも優れた耐薬品性を備えています。 ;/li> ;li>ディスクリートなケーブル管理や整理のためのさまざまなニュートラルカラーを用意 ;/li> ;li>さまざまなパックサイズで提供され、さまざまな長さと幅を用意 ;/li> ;/ul>. 用途:. ケーブルタイ、又はジップタイは、ケーブルやワイヤの整理や固定に最適なソリューションですが、非常に汎用性の高い固定具で、さまざまな用途で使用できます。通常は、フレキシブルなナイロン又はプラスチック製のストリップで構成され、刃付きのエンドと、ケーブルの周囲に簡単にサイズに合わせて締め付けることができるラチェット機構で、きれいで確実なバンドルを作成します。ケーブルタイは経済的で使いやすく、強力なため、ヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されており、さまざまな産業でケーブル管理に広く使用され、プロフェッショナルやDIY愛好家の両方に迅速かつ効率的なソリューションを提供します。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様長さ = 300mm幅 = 4.5mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース可能入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 215.6N最大バンドル直径 = 80mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

RS Pro ナイロン製ダブルロック結束バンド. RS Pro PA66 (ナイロン)ケーブルタイ製品を導入し、電気ケーブルやワイヤを固定する際に最適です。ダブルロック機構により、複数のアイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また、耐久性に優れたナイロン素材により、過酷な環境に耐える強度と長寿命のソリューションを実現します。この他に、ケーブルタイ面のギザ加工は、高張力で Strong Holdこれらの RS Pro 結束バンドは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他のさまざまな用途に最適です。. 特長と利点:. ;ul> ;li>RS Pro ケーブルタイは、使いやすいダブルロック ;/li> ;li>ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます ;/li> ;li>リリース不可のダブルロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます ;/li> ;li>高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ;/li> ;li>食品や製薬の加工機器製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています ;/li> ;li>黒又は中性色を用意し、目立たないケーブル管理又は整理に対応 ;/li> ;li>100 個パックで販売され、幅広いサイズを用意しています ;/li> ;/ul>. 用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 ;ul> ;li>自動車産業 ;/li> ;li>輸送 ;/li> ;li>航空宇宙産業 ;/li> ;li>オイル及びガス産業 ;/li> ;li>ケーブル管理 ;/li> ;li>家庭 / DIY ;/li> ;li>庭仕事 ;/li> ;/ul>. これらの結束バンドは再利用できますか.. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。. 規格および認定:. ;ul> ;li>UL94V-2 ;/li> ;li>ABS ;/li> ;li>RoHS対応 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 300mm幅 = 9mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = ダブルロック入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 539N最大バンドル直径 = 88mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

RS PRO解除不可ナイロン結束バンド. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドケーブルをまとめて特定の場所に固定し、すっきりした設置を行う際に役立ちます。この他にも、塗装の準備が整った部品を吊り下げたり、保管するなど、さまざまな用途があります。RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは使いやすく、工具箱には欠かせない必需品です。. 別名. . ワイヤタイ . ホースタイ . Steggelタイ . Zapストラップ . Zipタイ. 使用目的. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。. 特長と利点. . 高品質 . さまざまな用途に最適 . 穴を通すのが簡単 . 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 . UL94V-2等級の自消性 . UL認定ナイロン6.6. この製品を選択する理由. ケーブルタイは、あらゆるツールキットの基本要素です。さまざまな長さと幅があり、すべての要件に適合します。. どんな用途に使用できますか.. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは耐久性に優れ、-40 ℃ ~ +85 ℃のさまざまな環境で使用できます。電気電子機器の修理、メンテナンス、機械、自動車用途での使用に適しています。. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。 . 標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 300mm幅 = 4.8mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 215.6N最大バンドル直径 = 83mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

UL94V-2. RS PROブラック及びナチュラルナイロン解除不可耐候性結束バンド. RS PRO結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、耐候性があり、屋外で使用できます。これらの結束バンドは、ワンピース構造のセルフロック固定具で、ストラップのように機能してケーブルをすっきり整理できます。各種のサイズが用意されています。 結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。 ケーブルの歯はスロットを通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。 これらの標準ナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまな長さと幅の製品を取り揃えています。. 特長. ;ul> ;li>優れた耐紫外線性 ;/li> ;li>難燃性: UL 94V-2難燃性規格 ;/li> ;li>さまざまな用途に最適 ;/li> ;li>ねじ止めと取り付けが簡単 ;/li> ;li>屋外での使用に最適 ;/li> ;/ul>. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気の配線やケーブルなどをまとめるために使用されます。ケーブルタイは安価で使いやすく、強度が高いため、さまざまな用途でさまざまな産業で使用できます。 ;ul> ;li>ケーブル管理 ;/li> ;li>ホーム / DIY ;/li> ;li>ガーデン ;/li> ;/ul>. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。 . 標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 300mm幅 = 7.6mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 250紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 539N最大バンドル直径 = 80mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

長さ = 300mm。幅 = 4.5mm。色 = 黒。材質 = ナイロン 66。タイプ = リリース可能。入数 = 100。紫外線抵抗力 = なし。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。耐火性 = 難燃性。引張強度 = 215.6N。最大バンドル直径 = 80mm。。RS PROリリース可能ケーブルタイ. RS PROリリース可能ケーブルタイシリーズをご紹介します。 屋外で電気ケーブルやワイヤを一時的に固定する場合、又は後で新しいワイヤを追加する必要がある場合に最適です。リリース可能なロック機構により、アイテムを結合又は固定するときに確実に保持でき、バックアップを再開できるオプションがあります。また、超耐久性と自己消火性のあるナイロン素材により、過酷な環境に耐える強力で耐久性の高いソリューションを提供します。さらに、ケーブルタイ表面の緩みにより、高いテンションでもバンドルを強固に保持します。このRS PROケーブルタイは、工場、産業、製造業での配線をはじめ、幅広い用途に使用でき、工具箱に欠かせないアイテムです。. 特長と利点:. ;ul> ;li>RS PROケーブルタイは、使いやすいリリース可能なケーブルタイで、手動でもすばやく取り付けることができ、非常に安全に固定できます。 ;/li> ;li>ケーブルタイのねじ止め及びナイロンケーブルタイの高い伸張強度により、高い電圧下でもバンドルをしっかりと固定 ;/li> ;li>リリース可能なラッチを使用することで、簡単に再開できます。また、バンドルの周囲に丸みのある形状を備えているため、ピンチングや脆弱なケーブルの損傷のリスクを低減します。 ;/li> ;li>高品質PA66MP (ナイロン66)製で、高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を発揮 ;/li> ;li>ナイロン66は、食品及び医薬品の加工、機器、製造用途にも優れた耐薬品性を備えています。 ;/li> ;li>ディスクリートなケーブル管理や整理のためのさまざまなニュートラルカラーを用意 ;/li> ;li>さまざまなパックサイズで提供され、さまざまな長さと幅を用意 ;/li> ;/ul>. 用途:. ケーブルタイ、又はジップタイは、ケーブルやワイヤの整理や固定に最適なソリューションですが、非常に汎用性の高い固定具で、さまざまな用途で使用できます。通常は、フレキシブルなナイロン又はプラスチック製のストリップで構成され、刃付きのエンドと、ケーブルの周囲に簡単にサイズに合わせて締め付けることができるラチェット機構で、きれいで確実なバンドルを作成します。ケーブルタイは経済的で使いやすく、強力なため、ヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されており、さまざまな産業でケーブル管理に広く使用され、プロフェッショナルやDIY愛好家の両方に迅速かつ効率的なソリューションを提供します。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候、耐紫外線 幅(mm)12.7 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)1112 使用場所屋内外
1袋(25本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RS Pro 完全コーティングはしごシングルロックステンレススチールRS Pro では、新しいシリーズのはしごシングルロックタイを発売しました。メーカーのケーブルタイは耐火性を備え、伸張強度は 350 で、高強度 316 ステンレススチール製です。RS Pro 結束バンドは、静電気を防止する黒色ポリエステルコーティングが施され、優れた性能を保証します。グリップに優れ、最も要求の厳しい用途向けに設計された強力なセルフロック機構を備えています。はしごシングルロック結束バンドが必要な理由はしごシングルロックケーブルタイは、ほとんどの条件のテストでケーブルワイヤを固定するために、エンジニアや DIY 愛好家が使用する必須のアクセサリです。コンポーネント部品の固定や業務用設備の設置を簡単に行うことができるステンレススチール製ケーブルタイを使用すれば、さまざまな長さと強度の製品を用意しているので、それぞれの用途に最適なソリューションを実現できます。結束バンドは、次のようにも呼ばれています。 ワイヤタイ ホースタイ Steggelタイ Zapストラップ Zipタイ特長と利点強力なセルフロック機構フラットで低プロファイルのヘッド 鋭利なエッジがない により、簡単に設置できます端のスロットを大きくすると、の使用が可能になります フックタイプのツール船舶グレードの SS316 Durable仕様取り外し不可ステンレススチールグレード 316黒色コーティングポリエステル耐薬品性、耐腐食性に優れています 耐紫外線性動作温度範囲: -80 C 150 C耐火性ケーブルタイサイズオプション長さ 225 mm RS 品番 (: 183-4172) 183-4172長さ 300 mm RS 品番 (: 183-4173) 183-4173長さ 430 mm RS 品番 (: 209-8139) 209-8139長さ 610 mm RS 品番 (: 183-4174) 183-4174用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業船舶製造
仕様長さ = 300mm幅 = 7 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = ラダーシングルロック入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 350N最大バンドル直径 = 81mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質ナイロン66(UL規格94V-2) 使用温度範囲(℃)-40~105
1袋(100本)
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。 高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
用途2つの束線の保持、分割、結束。 使用場所屋内
1袋(250本)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様長さ = 300mm幅 = 4.8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 83mm燃焼挙動 = 難燃性RS標準ナイロンケーブルタイ. UL認定ナイロン6.6から製造された標準リリース不可ケーブルタイです。 ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点: 高級 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 UL94V-2等級の自消性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷

RS PRO解除不可ナイロン結束バンド. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドケーブルをまとめて特定の場所に固定し、すっきりした設置を行う際に役立ちます。この他にも、塗装の準備が整った部品を吊り下げたり、保管するなど、さまざまな用途があります。RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは使いやすく、工具箱には欠かせない必需品です。. 別名. . ワイヤタイ . ホースタイ . Steggelタイ . Zapストラップ . Zipタイ. 使用目的. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。. 特長と利点. . 高品質 . さまざまな用途に最適 . 穴を通すのが簡単 . 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 . UL94V-2等級の自消性 . UL認定ナイロン6.6. この製品を選択する理由. ケーブルタイは、あらゆるツールキットの基本要素です。さまざまな長さと幅があり、すべての要件に適合します。. どんな用途に使用できますか.. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは耐久性に優れ、-40 ℃ ~ +85 ℃のさまざまな環境で使用できます。電気電子機器の修理、メンテナンス、機械、自動車用途での使用に適しています。. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。 . 標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 300mm幅 = 4.8mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 215.6N最大バンドル直径 = 83mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

RS Pro 解除不可ナイロン結束バンドキット、黒 RS Pro ケーブルタイキットのご紹介です。最も一般的に使用されるサイズがセットになった優れたバンドルで、電気ケーブルやワイヤを固定するのに最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また耐久性に非常に優れたナイロン素材により、過酷な環境にも耐える強度と長寿命のソリューションが得られます。さらに、ケーブル時間面のギザ加工により、高張力であっ Strong Hold (この RS Pro 結束バンドキットは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に最適で、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドキットは、使いやすくリリース不可の各種ケーブルタイを取り揃えています。すばやく取り付けることができ、非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工、機器、製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています 目立たないケーブル管理又は整理用の黒色を用意 キットの内容 キットの内容: 100 300 mm 4.8 mm 黒色ケーブルタイ、 RS 品番(: 233-487 : 233-487 1000 100 mm 2.5 mm 黒色ケーブルタイ RS 品番(: 233-499 : 233-499 100 250 mm 4.8 mm 黒色ケーブルタイ、 RS 品番( 811-1697 811-1697 用途: ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらの結束バンドは再利用できますか? いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: UL94V-2 ABS RoHS対応 CE認定
仕様色 = 黒材質 = PA66MP耐火性 = 自消性 RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
7,098 税込7,808
7日以内出荷

UL94V-2. RS PROブラック及びナチュラルナイロン解除不可耐候性結束バンド. RS PRO結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、耐候性があり、屋外で使用できます。これらの結束バンドは、ワンピース構造のセルフロック固定具で、ストラップのように機能してケーブルをすっきり整理できます。各種のサイズが用意されています。 結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。 ケーブルの歯はスロットを通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。 これらの標準ナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまな長さと幅の製品を取り揃えています。. 特長. ;ul> ;li>優れた耐紫外線性 ;/li> ;li>難燃性: UL 94V-2難燃性規格 ;/li> ;li>さまざまな用途に最適 ;/li> ;li>ねじ止めと取り付けが簡単 ;/li> ;li>屋外での使用に最適 ;/li> ;/ul>. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気の配線やケーブルなどをまとめるために使用されます。ケーブルタイは安価で使いやすく、強度が高いため、さまざまな用途でさまざまな産業で使用できます。 ;ul> ;li>ケーブル管理 ;/li> ;li>ホーム / DIY ;/li> ;li>ガーデン ;/li> ;/ul>. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。 . 標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 300mm幅 = 4.8mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 250紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 215.6N最大バンドル直径 = 83mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

仕様長さ = 300mm幅 = 4.8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 83mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズあり RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
1袋ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。 材質耐熱性ナイロン66 特性耐熱 使用場所屋内
1袋ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120I シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 80 mm、長さは 300 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90 HF 認定
仕様●長さ:300mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120I●引張強度:535N●最大バンドル直径:80mm●コード番号:705-6378 アズワン品番65-7478-67
1袋(100個)
8,998 税込9,898
欠品中

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース、クリスマスツリー型部分付き結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、ほこりや汚れの侵入を最小限に抑えます。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。主に自動車業界でケーブルハーネスを固定するために設計され、そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空機からスイッチギア、洗濯機まで、
仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50IFT7●コード番号:215-9166 アズワン品番65-7434-08
1袋(500個)
109,800 税込120,780
欠品中


Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等
仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50I●引張強度:225N●最大バンドル直径:85mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番65-7370-60
1袋(100個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:300mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120I●引張強度:535N●最大バンドル直径:80mm●コード番号:419-4317 アズワン品番65-7478-25
1袋(100個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS )は、+105 ℃ までほぼあらゆる用途に対応できるように、幅広いサイズを用意しています。内側のセレーションでケーブル束などを Strong Hold できます。手動工具及び / 又は空圧工具を使用して、プロセスの信頼性を向上できます。ナチュラルカラーとブラックが一般的で、ご要望に応じて他の色も用意しています。 内側にギザギザがあるこれらの結束バンドは、熱安定化ポリアミド 6.6 ( PA66HS )で製造されています。+105 ℃ までの温度で環境で使用できますTシリーズの結束バンドは、手で簡単に取り付けることも、取り付け工具を使用して一貫した強さで結束することもできます。広範なサイズでほぼあらゆる用途に対応 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持
仕様●長さ:300mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T80I●コード番号:215-9239 アズワン品番65-7426-46
1袋(100個)
10,980 税込12,078
欠品中