使い方いろいろ、簡単結束に便利
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利
仕様●100本入
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
全長(mm)100
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-35~+85
引張強度(kg)8
最大結束内径(Φmm)22
1個
¥82
税込¥90
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。
配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。
材質66ナイロン
色白
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-20~85
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン
色乳白色
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色白
仕様屋内用
材質標準ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
全長(mm)100
色ブラック
引張強度(kg)8
入数20本
最大結束内径(Φmm)22
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
耐熱・耐候性
熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)
使用温度範囲(℃)-40~120
表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
最大結束径(Φmm)23
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.0
寸法(幅W×高さH)(mm)21×9
難燃性UL94V-2
1式(20本)
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)
色黒
タイプ耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)300
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)85
アズワン品番64-7859-23
1袋(100本)
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)250
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)74
アズワン品番64-7859-20
1袋(100本)
¥655
税込¥721
当日出荷
断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
材質66ナイロン
幅(mm)2.8
全長(mm)102
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-30~85
入数50本入
最大結束内径(Φmm)20
1個
¥378
税込¥416
翌々日出荷
用途OA機器、電気・電子機器、情報通信機器などの結束部品として
寸法(幅W×長さL)(mm)2.6×100
結束径(Φmm)1.5~22
色乳白色
仕様屋内用
材質ナイロン6・6(UL94V-2)
質量(g)12
使用温度範囲(℃)-40~85
引張強度(kg)10.5
1セット(20本)
¥109
税込¥120
3日以内出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.0
全長(mm)203
質量(g)68(1パック)
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-17
1袋(100本)
¥375
税込¥413
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)203
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-14
1袋(100本)
¥570
税込¥627
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.0
全長(mm)142
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)35
アズワン品番64-7859-10
1袋(100本)
¥255
税込¥281
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)160
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)42
アズワン品番64-7859-12
1袋(100本)
¥595
税込¥655
欠品中
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.0
全長(mm)120
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)30
アズワン品番64-7859-08
1袋(100本)
¥210
税込¥231
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)368
質量(g)196(1パック)
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)102
アズワン品番64-7859-25
1袋(100本)
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
1袋(100本)
¥145
税込¥160
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.5
全長(mm)150
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)39
アズワン品番64-7859-11
1袋(100本)
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.0
全長(mm)165
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)44
アズワン品番64-7859-13
1袋(100本)
¥275
税込¥303
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)203
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-15
1袋(100本)
¥840
税込¥924
翌日出荷
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
仕様入数は100本入りです。
材質ナイロン66
幅(mm)9
厚さ(mm)2
全長(mm)760
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)236
アズワン品番64-7859-32
1袋(100本)
¥8,620
税込¥9,482
7日以内出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)292
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)85
アズワン品番64-7859-22
1袋(100本)
¥760
税込¥836
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.8
全長(mm)240
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)66
アズワン品番64-7859-19
1袋(100本)
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.8
全長(mm)203
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-16
1袋(100本)
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
1個
¥4,530
税込¥4,983
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)432
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)125
アズワン品番64-7859-28
1袋(100本)
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)368
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)116
アズワン品番64-7859-26
1袋(100本)
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)330
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)96
アズワン品番64-7859-24
1袋(100本)
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ