610件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。 質量(g)275
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。 コンパクトで軽量、手にしっくり馴染むデザインです。 トリガーを軽く引くだけで、あらかじめ設定した力で結束と切断ができます。 切れ端が飛び散りにくい構造で、安心して使用できます。 切断時の反動が少ないため、長時間の作業でも疲れにくい設計です。 フラットにカットでき、切断面の出っ張りを抑え、周辺機器や作業者のケガのリスクを低減します。
用途結束バンドの締め付けと切断に ブルー/ブラック 仕様ナイロン結束バンド専用 質量(g)230 適合バンド幅(mm)2.4~4.8 取扱説明書(6.2MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ケーブルタイの増し締めと切断が簡単に出来ます。
用途配線結束作業等に。 材質(本体)スチール 質量(g)310 材質(グリップ)PVC 適合ケーブルタイ幅(mm)3.6~10.6 取扱説明書(0.8MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
7,398 税込8,138
当日出荷

小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450 質量(g)298 タイプダブルアクション工具(手動式) 適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ) 引締力(N)最大147.0 口金寸法A(mm)5.5 A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0 口金寸法B(mm)1.6 B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5 替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

手動結束工具 PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。 適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。
用途結束バンドの締め付けと切断に。 幅(mm)155 長さ(mm)74.6 質量(g)77 仕様ナイロン結束バンド専用 材質プラスチック
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ結束工具
MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
質量(g)298 タイプダブルアクション工具(手動式) 適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R 引締力(N)最大39.2 口金寸法A(mm)5.5 A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5 口金寸法B(mm)1.6 B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5 替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断が簡単にできます。
用途ステンレス結束バンド専用結束工具。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

HTMT MLT専用結束工具 PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
バンドの端末を切断せずにそのまま内側に巻き込みます。
適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9 全長(mm)260 質量(g)145 仕様MLTステンレスバンド用 トラスコ品番252-1784
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

ステンレスバンド結束工具 モノタロウ 動画あり
ステンレスバンドの引き締めと切断を行う工具です。
用途ステンレスバンドの結束。 適合ステンレスバンド幅:4.5~12mm以内 厚さ:0.4mm以下 質量(g)570
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

MST9G-P03 結束工具用カッターバーM ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用カッターバーM
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ 替刃
適合MST9G用替刃
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。 セット内容本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個 破断強度(kg)10 材質(ベルト)66ナイロン 材質(クリップ)ポリアセタール 色(本体)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスバンド結束工具 ガンタイプ モノタロウ 動画あり
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断を簡単にする事が出来ます。 ※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。
用途ステンレスバンド専用結束工具。 適合ステンレスバンド幅:7.9mm以内 厚さ:0.3mm以下 使用方法1.結束バンドを手で仮締めします。2.結束バンドを本体に差込ます。3.トリガーを引き結束バンドを締め付けます。4.さらにトリガーを引くと余分な結束バンドを切断出来ます。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)手動工具
インシュロックタイ切断時の衝撃が軽減されているため、長時間の作業者の負担を大幅に減らします。また、トリガーの握り幅が狭いため、手の小さな作業者でも、快適にお使いいただけます。締め付け力の設定が簡単で、素早く操作できます。設定した目盛りのロック機構も付いています。繰り返しトリガーを引くと、設定した締め付け力に達し、タイを切断するまで設定した締め付け力を保持し続けます。そのため、タイに必要以上の締め付け力が掛からず、安定した締め付け力で連続作業が行えます。
幅(mm)インシュロック:1.8~5.0 質量(g)280
1個
34,980 税込38,478
欠品中

色がストライプになっていて識別に最適です。
用途ケーブル、電線の結束。 長さ(mm)102 最大結束径(Φmm)21 ブルー/ホワイト、オレンジ/ホワイト、グリーン/ホワイト、ブラウン/ホワイト、グレー/ホワイト 各50本 トラスコ品番477-5392 材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)0.9 質量(g)90 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)80 使用場所屋内用
1セット(250本)
6,398 税込7,038
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具
切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと切断が行えます。
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化 人間工学に基づいた設計で、握りやすく、安全且つ迅速に結束作業が可能 引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断 ハウジングが金属製で頑丈
質量(g)524
1丁
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途電気コード等の結束。 材質プラスチック製
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具
エコ商品、RoHS
ハーネス結束の作業負荷を大幅に軽減し、幅広い種類のインシュロックタイを結束。EVO9ISPは、従来品(EVO9SP)の機能を向上させた、太幅用インシュロックタイ専用の最新結束工具です。人間工学に基づいた握りやすいデザインと握り幅の狭いトリガー機構を採用し、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減します。簡単な締め付け力設定機能と安定した操作性で、迅速、確実な結束が行えます。インシュロックタイ幅3.5~12.5mmまで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ結束工具
メタルタイの引き締めと切断を行う工具です。引き締め調整は、トリガーを引きながら行い、最後にタイカット用レバーを押し上げて、余分なタイを切断します。取扱いが簡単で、手で締め付けるよりも確実な結束ができます。
質量(g)561
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用替刃
結束工具 タイメイト EVO9SP 替刃
種別EVO9SP用用替刃
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用口金
結束工具 タイメイト EVO9SP 口金0mm残し
口金EVO9SP用口金0mm残し(交換用標準口金)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用口金4mm
結束工具 タイメイト EVO9SP 口金
適合EVO9SP専用口金プッシュマウントタイRT50SSF5.4、GLRT50RSF、RT50SSF、RT50SSF’-W、RT50SSF’-HS、RT50RSF、RT50RSF’-W、RT50RSF’-HS、REL30SDP6、RT50SD6対象 UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用口金2mm
結束工具 タイメイト EVO9SP 口金2mm残し
口金EVO9SP用口金2mm残し
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用口金3mm
結束工具 タイメイト EVO9SP 口金3mm残し
口金EVO9SP用口金3mm残し
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用口金5mm
結束工具 タイメイト EVO9SP 口金5mm残し
口金EVO9SP用口金5mm残し
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用口金4mm
結束工具 タイメイト EVO9SP 口金4mm残し
口金EVO9SP用口金4mm残し
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具(タイメイト)MK15
エンドレスタイやLKタイ、ラッシングタイなどの長尺、太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け強度値で結束し、切断することができます。そのため、作業者の経験や勘に頼っていた引締め強度が均一になり、施工品質の安定化と確実なほう縛を実現します。
質量(g)538
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。張力調整ノブは、クッショングリップとストッパー付きのテンションハンドル採用で握りやすいです。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など) トラスコ品番696-6663 材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC 長さ(mm)115 幅(mm)210 全長(mm)22 黒×オレンジ 適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3) 適合バンドナイロン結束バンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,875 税込18,563
当日出荷

手動で締付・切断するタイプなので軽量~重量と対応するケーブルタイの種類が幅広いです。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など) トラスコ品番696-6662 材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC 長さ(mm)100 幅(mm)200 全長(mm)20 黒×オレンジ 適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3) 適合バンドナイロン結束バンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,850 税込6,435
当日出荷

張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。張力調整ノブがついていて、被結束物のサイズや用途、材質に合わせてご使用いただけます。トリガーを押してケーブルタイを切断できるので、手にかかる負担が少ないです。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な組立現場に。(車両・ネットワーク・建築・食品関係など) 付属品交換用替刃(TG-703-SB) トラスコ品番696-8235 材質本体:スチール/プラスチック 長さ(mm)140 幅(mm)190 全長(mm)36 黒×オレンジ 適合バンド幅(mm)2.5~4.8(厚さ:1.0~1.6) 適合バンドナイロン結束バンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,178 税込24,396
当日出荷

結束圧力を4段階に調整ができ、幅7.9mm、厚さ0.25mmまで対応可能です。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(太陽エネルギー・船舶・屋外作業など) トラスコ品番696-8236 材質本体:スチール 長さ(mm)140 幅(mm)178 全長(mm)29 グレー 適合バンド幅(mm)~7.9(厚さ:0.3) 適合バンドステンレス結束バンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,000 税込33,000
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)長尺メタルバンド用結束工具
長尺メタルバンド用の結束工具です。
トラスコ品番818-9208 質量(kg)2 適合バンドIMS19T75-QR6L
1丁
59,980 税込65,978
翌々日出荷

ラチェット式で締め付けトルクの調整ができます。
用途屋内・屋外用。 トラスコ品番403-8002 質量(g)1134 適合バンド幅(mm)12.7・15.9 幅×長さ(mm)180×178
1丁
259,800 税込285,780
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)手動式結束工具GTH-E用替え刃
GTH-Eの切れ味が悪くなってしまった時に、プラスドライバー1本で簡単に交換できます。
用途GTH-E用の替え刃 トラスコ品番194-9891 適合機種GTH-E 質量(g)24
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

締め付け強度を固定できます。
用途結束工具の締め付け強度固定 トラスコ品番148-7256 適合機種GTS-E、GTH-E、GS2B-E、GS4H-E、GS4EH-E 質量(g)24
1個
2,588 税込2,847
翌々日出荷