40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆に強いステンレス製。
用途鉄筋などの結束に。 線径(mm)0.8 材質SUS304 質量(g)200 番手21
1束(110本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字結束線 (10kg) モノタロウ 定期注文
U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途 材質スチール 質量(kg)10 線径(Φmm)0.8 番手#21
1箱(10kg)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)メッキ 結束線
結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。 使いやすいU字タイプ。
線径(Φmm)0.8(鉄線) 質量(g)200 番手#21 材質/処理なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
用途建築現場での工作物等の結束等 線径(Φmm)0.77~0.83 材質亜鉛めっき線 サイズ#21
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束 線径(mm)0.8 番手#21 材質SUS304 質量(g)200
1束(140本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。使いやすいU字タイプです。
用途鉄線結束など。 線径(Φmm)0.8(鉄線) 材質なまし鉄線
1束
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京都スペーサー生地 結束線 #21(0.8mm)
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状の鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物 太さ(mm)0.8(#21)
1式(10kg×2箱)
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。 材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線 線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
1束(73本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京都スペーサーメッキ 結束線 #21(0.8mm)
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状のめっきを施した鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物 太さ(mm)0.8(#21)
1式(10kg×2箱)
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

針金(結束線)による鉄筋どうしの結束に使用します。 超ロングタイプは、スラブ厚が厚い場合に最適です。
全長(mm)196
1個
1,098 税込1,208
欠品中

樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
1袋(100本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1回の使用量を無駄なく最小限に抑え、経済的なランニングコストを実現します。
長さ(m)約102 線径(Φmm)0.8
1ケース(50巻)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数190~200
1箱(14kg)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(30巻)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。 材質なまし鉄線 質量(kg)約3 表面処理防錆油塗
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
仕様1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時) 安全装置トリガロック、メインスイッチ 結束秒数(秒)0.5以下(1回) 対象D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13 適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) 使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

1巻
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

番線やワイヤーにフックをかけて引くだけで自動的にねじれて結束が出来ます。連続結束作業を効率化・省力化できます。
用途鉄筋結束作業に。フェンス作業に。 トラスコ品番506-8765 材質フック:スチール、グリップ:樹脂 全長(mm)310 タイプ自動回転タイプ グリップ径(Φmm)25 直径(mm)28
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

鉄筋結束番線用のニッパです。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途鉄筋結束線の切断に。狭い箇所での切断に 全長(mm)233.4 トラスコ品番114-2892 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)310 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
6,998 税込7,698
翌日出荷

5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ! ジョイント(D13×4本)も縛る! 残量表示機能付き リチウムイオン新電池!
用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎 安全装置トリガロック・カールガイド 充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A
1台
特価
126,800 税込139,480
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途鉄筋結束線の切断・ねじりに トラスコ品番195-1984 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)235.0 質量(g)340 タイプリングなし ハンドルプラスチックコーティング 色(グリップ)ブルー
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

高所作業時の落下防止用リング付きです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途鉄筋結束線の切断・ねじりに トラスコ品番195-1986 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)228.6 質量(g)310 タイプリングなし ハンドルプラスチックコーティング 色(グリップ)ブルー
1丁
14,980 税込16,478
翌々日出荷

鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。
用途鉄筋結束線の切断・ねじりに トラスコ品番195-1983 材質特殊鋼 全長(mm)231.8 質量(g)290 タイプリングなし ハンドルコーティングなし 色(グリップ)ブラック
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 ACSR、ネジ、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 てこの作用で軽い力で切断できます ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途鉄筋結束線のねじり・切断に。ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断に トラスコ品番195-1997 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238 質量(g)500 ハンドルプラスチックコーティング 色(グリップ)ブルー
1丁
15,980 税込17,578
翌々日出荷

鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 ACSR、ネジ、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途鉄筋結束線のねじり・切断に。ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断に トラスコ品番195-1996 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)235 質量(g)320 ハンドルプラスチックコーティング 色(グリップ)ブルー
1丁
15,980 税込17,578
翌々日出荷

深い溝付きの刃で軽い力でしっかりと掴めます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 深い溝付きの刃で軽い力でしっかりと掴めます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途鉄筋結束線の切断・ねじりに トラスコ品番195-1985 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)235.0 質量(g)340 タイプリングなし ハンドルプラスチックコーティング 色(グリップ)レッド
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

高所作業時の落下防止用リング付きです。 鉄筋結束番線用のニッパです。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途鉄筋結束線の切断に。狭い箇所での電線切断に トラスコ品番195-2100 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)228.6 質量(g)310 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
8,998 税込9,898
翌々日出荷

鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途鉄筋結束線の切断・ねじりに。鉄筋結束線の引き抜きに トラスコ品番195-1981 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238.1 質量(g)500 タイプリングなし ハンドルプラスチックコーティング 色(グリップ)ブルー
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。 高所作業時の落下防止用リング付きです。
用途鉄筋結束線の切断・ねじりに トラスコ品番195-1982 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238.1 質量(g)500 タイプリング付 ハンドルプラスチックコーティング 色(グリップ)ブルー
1丁
14,980 税込16,478
翌々日出荷

鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
用途鉄筋結束線の切断・ねじりに。鉄筋結束線の引き抜きに トラスコ品番195-1998 材質特殊鋼 全長(mm)235.0 質量(g)500 タイプリングなし ハンドルコーティングなし 色(グリップ)ブラック
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(ハッカーと比べて) 充電器 JC-925A付き・残量表示機能付き リチウムイオン新電池搭載。 リチウムイオン電池パック JP-L91450A(5.0Ah)使用時 約4600回結束できます!(メーカー調べ) 充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。 大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。
用途鉄筋結束作業:細径鉄筋・メッシュ筋 付属品電池パックJP-L91450A×2、充電器JC-925A、六角棒スパナ2.5、キャリングケース 質量(kg)2.0(付属電池装着時) 安全装置トリガロック・カールガイド 結束秒数(秒)0.90以下 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)14.4 保証期間1年間 充電器形名JC-925A 対象鉄筋:Φ2.9×Φ6.0~Φ8.0×D13 適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP) 電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A アズワン品番65-1697-21 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×268(付属電池装着時) 結束本数約180~210回(なまし鉄線)/約170~200回(亜鉛メッキ線) 1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約2600回(JP-L91440A装着時)/約1000回(JP-L91415A装着時)
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(※ハッカーと比べて) 5.0Ah電池搭載機種登場で作業量さらにアップ! 3本なら太径鉄筋D41×D13×D13を結束! 残量表示機能付き リチウムイオン電池搭載! ワイヤ巻数を2周巻と3周巻と4周巻から選択できます。 充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。 大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。
用途鉄筋結束作業:ビル・マンションの梁柱、耐圧スラブ 質量(kg)2.3(付属電池装着時) 安全装置トリガロック・カールガイド 結束秒数(秒)1.0以下(2周巻時)/1.1以下(3周巻時)/1.2以下(4周巻時) バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)14.4 保証期間1年間 充電器形名JC-925A 対象鉄筋:D16×D16~D19×D19×D19×D19 適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)、TW899-PC(JP) 電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A アズワン品番65-1697-22 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×301(付属電池装着時) 結束本数【なまし鉄線】約105回(2周)/約90回(3周)/約75回(4周)、【亜鉛メッキ線】約96回(2周)/約82回(3周)/約68回(4周)、【ポリエステルコート線】約95回(2周)/約80回(3周)/約65回(4周) 1充電当たりの作業量約3200回(JP-L91450A装着時、3周巻時)/約2600回(JP-L91440A装着時、3周巻時)/約1000回(JP-L91415A装着時、3周巻時)
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。残量表示機能付リチウムイオン電池搭載
適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16 安全装置トリガロック 結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時) バッテリー電圧(V)14.4 適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可) 使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) 結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。
付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース 適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16 寸法(mm)270×120×352(本体のみ) 質量(kg)2(本体のみ) 安全装置トリガロック 結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時) バッテリー電圧(V)14.4 適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可) 使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) 結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。 アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。 予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。 確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。
材質ポリプロピレン 使用方法アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。
1箱(50個)ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

針金や番線を使って結束する工具、鉄筋工具です。柄が鉄筋と同じ形なので持ちやすくなっています。本体はステンレスで錆びに強いです。握りやすく滑りにくい抜群のグリップです。付け部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げです。
用途結束線の締め付け作業。 材質本体:SUS403(ステンレス) 柄:炭素鋼 全長(mm)265 寸法(Φmm)13
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

針金や番線を使って結束する工具、鉄筋工具です。柄に絞り加工してますのでスムーズに回転します。柄はローレット加工で滑りにくいです。本体に付した印で鉄筋を配筋する際の間隔が一目でわかるようになりました。特殊表面処理により、表面が硬く、耐久性が向上しました。
用途結束線の締め付け作業。 材質本体:炭素鋼 柄:炭素鋼 全長(mm)265 寸法(Φmm)9 塗装仕上げ
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

結束線の締め付け作業に。
用途鉄筋結束用。 材質ステンレス 全長(mm)250 質量(g)240 寸法(Φmm)10
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷