760件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットして、貼り付けるだけで結露をガード! ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。 30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート 寸法(mm)1000×1000 熱伝導率(W/mk)0.031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結露防止、遮熱に優れたテープです。※結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。 ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。※任意の形状にカットして貼るだけです。 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。
寸法(mm)200×300
1セット(10枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。
用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。 使用方法1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。 材質特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
1箱(10枚)ほか
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

窓ガラスの結露を強力吸収!吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。凹凸ガラスにも対応。
テープ幅(mm)30 テープ厚さ(mm)4.5
1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水で貼る断熱シート。貼るだけで冷・暖房費の節約に。断熱効果に優れたエアーキャップ両面フィルム張りの三層構造。窓ガラスの温度が約10度アップ。目隠し効果もあり、室内が暗くなりにくい。シートが空気の層を作り、ガラスと部屋の間に断熱効果を生み出す。窓際からの湿気をおさえ、カーテンの水ぬれやカビの発生を軽減。
用途冷・暖房費の節約に、水で貼る断熱シート、結露防止シート、目隠しシートとして。 材質ポリエチレン 質量(kg)0.2 寸法(縦×横)(mm)450×1800
1セット(2枚)
1,249 税込1,374
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窓ガラスの結露を強力吸収します。 吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。 凹凸ガラスにも対応しています。最大吸水量約130g(1mあたり)です。
1巻(10m)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窓の結露対策に!。格子柄調でお部屋が暗くなりません!。特殊粘着タイプなので貼りやすく、はがす際ものりが残りません。空気抜けしやすい粘着糊タイプなので貼りやすく簡単に貼り付けできます。春になり不要になっても、のり残りなくはがすことができます
用途乾燥速度が速いから、たえず結露水を吸水できます。カーテンの結露濡れ防止に。 材質シート:不織布(レーヨン・パルプ)、ポリエステル、粘着材:アクリル系 横(cm)90
1枚
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水性の高い特殊な不織布を採用し、流れ落ちる結露を強力に吸水します。吸水した結露は、自然蒸発するので腐食やカビの発生を防止します。 凹凸ガラスやスリガラスにも対応。
用途結露防止に。 結露・カビの防止に。 壁・床の腐食防止に。 テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)4 テープ厚さ(mm)4.5 トラスコ品番441-7607
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結露した水滴を小さくおさえ水だれを防ぎます! 窓のパッキン、レースカーテンの防カビに!!。室内側の窓ガラスとその周辺に生じる結露の水だれを防ぎます。水だれ防止効果は約30日持続します。防カビ剤配合により、窓ガラス周り(パッキン、サッシ、レースカーテン)のカビの発生を防ぎます。
用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り。 容量(mL)400 RoHS指令(10物質対応)対応 材質シリコーン、界面活性剤、アルコール類、水 使用の目安6(「6ml相当」1m2/回) 液性中性 寸法(幅W×長さL)(cm)使用面積(窓ガラス「約40枚分」:90×180 危険物の類別非危険物 適合用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り
1本(400mL)
539 税込593
当日出荷

テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃) テープ厚さ(mm)3 保温厚3mm
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水で貼る断熱シート。貼るだけで冷・暖房費の節約に。断熱効果に優れたエアーキャップ両面フィルム張りの三層構造。窓ガラスの温度が約10度アップ。目隠し効果もあり、室内が暗くなりにくい。シートが空気の層を作り、ガラスと部屋の間に断熱効果を生み出す。窓際からの湿気をおさえ、カーテンの水ぬれやカビの発生を軽減。
用途冷・暖房費の節約に、水で貼る断熱シート、結露防止シート、目隠しシートとして。 材質ポリエチレン 質量(kg)0.2 寸法(縦×横)(mm)900×2000
1本
1,249 税込1,374
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。 間仕切用ボックスの背面に貼付けられます。 はがせて使える片面テープ付き。 高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート 熱伝導率(W/mk)0.03
1枚
69 税込76
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 規格JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。 吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。 環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)他 温度(℃)(設置可能)-30~90、(再生可能)80以下 特性・除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。・吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。・環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
1パック(10枚)ほか
8,260 税込9,086
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貼るだけで結露防止ができる調湿シートで、結露による電気機器の故障を防ぎます。
仕様結露防止用調湿シート
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。 ・配管内の水蒸気を外部へ拡散。 ・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
材質フッ素樹脂 透明 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)6 使用流体圧縮空気 本数2本
1袋(2本)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3層シートの空気層で窓ガラスの熱の伝わりを抑え暖房効率を高めます。貼るだけで、窓ガラスの断熱・結露を防止します。水貼りで、簡単・のり残りがありません。
用途省エネ対策に。 トラスコ品番441-7771 材質ポリエチレン 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)7 透明 長さ(m)1.8
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:1/4"(6.35mm) 仕様穴は3ヶ所
1セット(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷

メーカー結露防止ボックス専用の補修材です。 結露防止塗料塗布面のはがれた箇所の補修等に使用します。
適合メーカー結露防止ボックス全種類&付属品 種類ハンドタイプ 内容量(mL)200
1個(200mL)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。 四角コンクリートボックスの内側に特殊塗料を塗布してあります。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー(内面:特殊塗料 白)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。 八角コンクリートボックスの内側に特殊塗料を塗布してあります。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー(内面:特殊塗料 白) 種類深形 側面ノックアウト22(25)×6
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


結露防止、遮熱に優れています。ボックスの内側に吸水発散成分と防水熱反射成分からなる特殊塗料を塗布することにより結露をゼロにすることに成功しました。※但し、塗布表面温度5℃以上に限ります。 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。 特殊塗料は不燃性です。 施工性は従来のボックスと全く同じ。特殊塗料はボックス内側に塗布してあり、外側は従来通りなので付属品等がそのまま取り付けられます。又、今まで断熱材等の厚みによる空間が必要でしたが、その空間はゼロで済むようになりました。 ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。(6個用はJIS品ではありません)
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結露防止、遮熱に優れています。ボックスの内側に吸水発散成分と防水熱反射成分からなる特殊塗料を塗布することにより結露をゼロにすることに成功しました。※但し、塗布表面温度5℃以上に限ります。 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。 特殊塗料は不燃性です。 施工性は従来のボックスと全く同じ。特殊塗料はボックス内側に塗布してあり、外側は従来通りなので付属品等がそのまま取り付けられます。又、今まで断熱材等の厚みによる空間が必要でしたが、その空間はゼロで済むようになりました。 ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。(6個用はJIS品ではありません)
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー(内面:特殊塗料 白)
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
729 税込802
翌々日出荷

遮熱性、保温・保冷効果に優れたアルミ箔をラミネートしたプチプチです。準不燃材料認定を取得しています。建材用途に最適です。
用途建材。節電、結露防止、保温・保冷。 トラスコ品番417-5905 厚さ(mm)7 質量(kg)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
65,980 税込72,578
11日以内出荷

プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)の内側に特殊塗料を塗布してあります。 トロ防止シール付。 コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。 釘抜き溝付きですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。
仕様トロ防止シール付(開口部) 材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー(内面:特殊塗料 白)
1セット(10個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで結露を防止! ノック付ですのでコネクタが簡単に取り付けられます。(断熱シートの上からハンマー等で打ち抜けます。)
厚さ(mm)10 熱伝導率(W/mk)0.044
1セット(10枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


4mmバーが使用可能。断熱材で結露を防ぎます。 結露が予想される現場に。 バーボックスCSW(JIS品6個用を除く)に結露防止カバー(断熱材)を取付けた商品です。 結露防止カバー(断熱材)を付けたままでノックが割れます。
材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル、断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート 付属品なべM4×10(1個用×2本)(2~6個用×4本) 種類3個用
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

SAC-30、SAC-30S、SAC-34、SAC-34S、SPC-48S、SAC-2500、SPC-2500S、SAC-2500DS、SPC-2500、SPC-2500S用の結露防止ダクトです。
本体寸法(mm)外径Φ125 450
1本
5,360 税込5,896
3日以内出荷

4mmバーが使用可能。断熱材で結露を防ぎます。 結露が予想される現場に。 バーボックス4OB(JIS品)に結露防止カバー(断熱材)を取付けた商品です。 結露防止カバー(断熱材)を付けたままでノックが割れます。
材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル、断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート 付属品なべM4×10(中形×2本)(大形×4本)
1個
428 税込471
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

窓下に置くだけで結露のもととなる湿気を吸収し、すきま風を防ぐクッション。窓の下(窓枠のミゾ部分や桟)に沿って置くだけ。クッションの中身がシリカゲルだから、結露の元である湿気を吸収します。天日干しすることで効果が復活。繰り返し使えます。(天気のいい日は窓枠に置いたままで自然に放湿しますが、5週間に1回は天日干しすることで効果が持続します)。2本入だから大きな窓にも小さな窓にも使えます。(1)室内側の窓枠や窓ガラスについている油分、水分、汚れ、ホコリ等をよく拭き取り、乾燥させてください。(2)窓を閉めていただき、窓枠下部のすき間を隠すように置いてください。
材質B型シリカゲル、不織布(ポリエステル) 質量(g)400 シロクマ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1本あたり:52×6×1.5
1セット(2本)
779 税込857
4日以内出荷

結露を解消する結露防止シート。水で貼り付ける簡単取り付け。
材質ポリエチレン クリスタル 寸法(幅W×高さH)(cm)200×90
1個
939 税込1,033
4日以内出荷

冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水) 法規制RoHS2修正規制適合 断熱材PEフォーム RoHS指令(10物質対応)対応 特性断熱保温性 関連資料現場改善事例(0.83MB) 商品情報1(0.56MB) 商品情報2.(2.09MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

プレート長(150mm)で被覆材の潰れを緩和します。 冷媒管の被覆材と同系色なので、配管後も美観を損ないません。 配管後でも制御ケーブルの保持ができます。 配管用鋼管用吊りバンド、セルフロックバンド、冷媒管支持金具に取り付けできます。 油性ペンにより系統数の書き込みができます。
材質ポリプロピレン
1袋(20個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)