耐食性ステンレス(SUS304)+粉体塗装仕上げ<フード部のみ>。防虫網着脱可能
質量(kg)0.5
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304)
付属品水切板2枚、ねじ12本
防音効果 500Hz域にて約30~34dB フード部脱着可 消音材はウレタンフォーム 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用
防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304)
付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた給気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途給気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
関連資料(0.25MB)
取扱説明書(0.94MB)
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
色ステンレス地金色(ツヤ消し)
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタイリッシュな角形フード
自然給気専用
外風対策品
種別自然給気専用
材質ステンレス製
適合パイプ径(Φmm)100
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
材質SUS304
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
仕様耐塩害、着脱式防虫網付
寸法L(mm)38
寸法H(mm)15
寸法A(mm)191.5
寸法F(mm)87.5
寸法D(mm)97
寸法E(mm)96
寸法B(mm)176
寸法C(mm)195
寸法M(mm)52
寸法J(mm)69
寸法G(mm)8.5
寸法K(mm)144
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数1.5/1.5
隙間相当(cm2)64/64
直管相当長(m)(排気/給気)8/8
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
給気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途給気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)16
メッシュ10M
関連資料(0.17MB)
取扱説明書(0.29MB)
防虫フィルターのお手入れがさらにラクラク!
仕様水切り板付
材質ステンレス
適合範囲風量:60~140m3
表面処理粉体焼付塗装
適合パイプ径(Φmm)100
給気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途給気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)16
メッシュ10M
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.29MB)
防火設備該当品(第01EG021号) 防音効果 500Hz域にて約30~34dB フード部脱着可 消音材はウレタンフォーム 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ、給排気:給気専用
角度(°)(防火ダンパー)72
防火ダンパー、メッシュ付き給気専用防音フード。
・防音性能
Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材
温度(℃)72
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ付き給気専用防音フード。
・防音性能
Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/吸音材:繊維素材
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付(取外し可能)
仕上バフ研磨
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
1枚
¥719
税込¥791
当日出荷
防雨・防風性能を兼ね備えた給気用タイプです。ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。
用途給気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
関連資料(0.26MB)
取扱説明書(0.94MB)
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた給気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途給気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
寸法E(mm)3
寸法F(mm)19
外風の影響を受けにくくするカール加工をした安全な防風板の付いた給気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途給気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
寸法F(mm)19
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.94MB)
角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。
・低圧損タイプもご用意しています
・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ10メッシュ
材質PP樹脂
タイプ防火ダンパー無
材質PP樹脂
タイプ防火ダンパー有
メッシュ付き給気専用防音フード。
・防音性能
Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/吸音材:繊維素材
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ10メッシュ
圧損係数(給気)39.68
適合パイプ内径(Φmm)150
相当隙間面積αA(cm2)28.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
メッシュ付き給気専用防音フード。
・防音性能
Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/吸音材:繊維素材
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ10メッシュ
圧損係数(給気)38.78
適合パイプ内径(Φmm)100
相当隙間面積αA(cm2)12.8
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。
・低圧損タイプもご用意しています
・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた給気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途給気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
寸法E(mm)3
寸法F(mm)19
外風の影響を受けにくくするカール加工をした安全な防風板の付いた給気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途給気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
寸法F(mm)19
関連資料(0.16MB)
取扱説明書(0.94MB)
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた給気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途給気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
寸法F(mm)19
関連資料(0.16MB)
取扱説明書(0.94MB)
耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ200mm。防音効果は約27dB。吸音材は内面貼り、エバーライトフォーム
質量(kg)2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×360×221
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
外壁面の汚れの低減機能!縦型スリット採用。雨だれ防止水切り採用
美しい外観!コーキングの処理後が隠れますので外壁の外観を損ねません
カンタンお手入れ!フード部がビス1本で取り外せる簡単脱着。施工後のメンテナスも容易にできます
パイプ外径接続タイプ
用途外壁用パイプフード
付属品取付ネジ(4×25)×4本
材質耐候性PP樹脂
適合機種FY-DQSA63BLK,FY-DQSA73BLK、FY-DQSF63K,FY-DQSF73K、FY-DQS63BLK,FY-DQS73BLK、a.c.100V20Wまで使用可
プラスチック製。レンジフードとの併用に最適。室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン。ロックレバー機構付(閉止可能)。差圧感応圧力調整可能。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。天井取付不可
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×215×158
捕集効率(%)75
1台
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
フード内に吸い込んだ虫や粗塵を旋回流により分離。自然風でフード外へ排出。
防虫フィルターのお手入れがさらにラクラク!
水切り板付
用途建物全体
材質ステンレス
耐食性ステンレス(SUS304)+粉体塗装仕上げ<フード部のみ>。防虫網着脱可能
質量(kg)0.7
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
フード内に吸い込んだ虫や粗塵を旋回流により分離。自然風でフード外へ排出。
防虫フィルターのお手入れがさらにラクラク!
水切り板付
防火ダンパー付
用途建物全体
材質ステンレス
防火ダンパー、メッシュ付き給気専用防音フード。
・防音性能
Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材
温度(℃)72
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ10メッシュ
防火ダンパー付き角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。
・低圧損タイプもご用意しています
・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材
温度(℃)72
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ10メッシュ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ