94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:給気清浄フィルター)
エコ商品
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●サランネット仕様(Pタイプ)。 ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンデックス塗装ブース用給気一次フィルター
エコ商品
捕集効率90%の給気一次フィルター。 柔軟性のあるフィルターです。
用途塗装ブースの給気一次フィルターとして 仕様難燃性有り 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)18.0±3.0 風速(m/s)1.5 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)90 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失45~250Pa 給塵量(g/m2)450
1本(20m)
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンデックス塗装ブース用給気二次フィルター
エコ商品
捕集効率98%の高性能天井フィルター。 振動にも強い粘着剤付。
仕様難燃性有り 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)20.0±3.0 風速(m/s)0.25 耐熱温度(℃)120(最大) 捕集効率(%)98 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失30~390Pa 給塵量(g/m2)450
1本(20m)
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック給排気グリル (風量調節シャッター付・給気清浄フィルター付)
エコ商品
●天井・壁用。 ●シャッター付・給気清浄フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ5mmのフィルターで、給気二次フィルターの寿命を延ばす補助フィルターです。難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2m×50m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。 材質ポリエステル/アクリル系 厚さ(mm)5.0±1.5 風速(m/s)2.5 機能難燃性 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)88 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)264 圧力損失(Pa)11~206
1箱(50枚)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

捕集効率98%の高性能天井フィルター。世界で初めて、塗装ブースメーカー主導で開発されたフィルターです。振動にも強い粘着剤付きです。◎捕集効率98%、耐熱温度120℃(MAX)の高性能フィルター。◎AD-980は信頼のアンデックス純正マーク入りです。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。
用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.25m/s付近で使用してください。 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)20.0±3.0 寸法(mm)500×500 種類給気二次フィルター(天井フィルター) 荷姿ダンボール箱 風速(m/s)0.25 機能難燃性 捕集効率(%)98 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)450 圧力損失(Pa)30~390
1箱(25枚)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

捕集効率90%の給気一次フィルターです。柔軟性のあるフィルターです。難燃性フィルター。◎捕集効率90%、耐熱温度100℃の高性能フィルター。◎信頼のアンデックスブース純正品。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。
用途用途:塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)18.0±3.0 寸法(mm)500×500 種類給気一次フィルター 荷姿ダンボール箱 風速(m/s)1.5 機能難燃性 捕集効率(%)90 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)450 圧力損失(Pa)45~250
1箱(50枚)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用可 風速(m/s)2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所給気、1次 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット)
エコ商品
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●サランネット仕様(Pタイプ)。 ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:微小粒子用フィルター)
エコ商品
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●PM2.5対応フィルター(PMFタイプ)。 ●高捕集・活性炭フィルター(PDHFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:消臭フィルター)
エコ商品
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●消臭フィルター
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パーカーエンジニアリングスリーポケットフィルター 塗装ブース給気二次用
エコ商品
【製品特長】。不織布を吹き流しタイプにし、一枠内に3袋を連結してありますので、捕集効率が広くなり、平面フィルターに比べ使用寿命が長くなります。1箱6枚入りです。
用途【適用】。オートブース用塗装室、大型塗装ブース。【用途】。給気二次フィルター その他防炎性有り 材質ポリエステル 厚さ(mm)750 型番3PF 風速(m/s)3.2 寸法(幅W×長さL)(mm)600×300 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)63.7
1箱(6枚)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:高捕集・活性炭フィルター)
エコ商品
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●PM2.5対応フィルター(PMFタイプ)。 ●高捕集・活性炭フィルター(PDHFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【製品特長】。不織布を奥行きの深い袋状にして、1枠内に2袋を連結してありますので、捕集面積が広くなり、平面フィルターに比べ使用寿命が長くなります。1箱10枚入りです。
用途【適用】。塗装ブース、大型塗装ブース、塗装室。【用途】。排気二次用フィルター、給気二次用フィルター その他防炎性無し 材質ポリエステル 厚さ(mm)375 寸法(mm)500×500 型番WPF 風速(m/s)0.4 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)4.9(0.5mmAq)
1箱(10枚)
58,980 税込64,878
3日以内出荷

1台
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【製品特長】。粗さの違うグラスウールをパッド状に組合せ、背面に不織布を接着してありますので、微細な粒子まで捕集できます。更新方法は詰まった面を切り取り、新しい面を引き下ろすだけですから作業時間が大幅に節約できます。排気一次フィルターとしても、給気一次フィルターとして給気装置の外部からのゴミの補修にご利用いただけます。間口に応じて、1.0mと1.5mの幅を選択できます。
用途【適用】。塗装ブース排気用、塗装ブース給気用。【用途】。排気一次フィルター、給気一次フィルター その他防炎性有り 材質ガラス繊維 厚さ(mm)50 風速(m/s)1 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)15
1巻(50m)
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーカーエンジニアリングパーカー・エアフィルター PS#6 塗装ブース給気二次用
エコ商品
【製品特長】。不織布を1.1M×1.6Mのパッド状にカットしました。オートブース用塗装室の新鮮空気吹き出し口に取り付け、さらに微細な粉塵を取り除きます。1箱6枚入りです。
用途【適用】。オートブース用塗装室。【用途】。オートブース用給気二次フィルター その他防炎性有り 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)19 型番PS#6 風速(m/s)0.5 寸法(幅W×長さL)(m)1.1×1.6 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)44.1(4.5mmAq)
1箱(6枚)
70,980 税込78,078
3日以内出荷

パーカーエンジニアリングパーカー・エアフィルター PS#8 塗装ブース給気二次用
エコ商品
【製品特長】。繊維を理想的な密度勾配にした不織布で圧力損失が低く、しかも高い捕集効率で粉塵保持容量が大きいロール状のフィルターです。大型サイズなので天井給気用に最適です。ロール幅1.7mと0.8mの2水準、20M巻です。
用途【適用】。オートブース用塗装室、大型塗装ブース。【用途】。中性能給気二次フィルター、天井フィルターに最適 その他防炎性有り 材質ポリエステル 厚さ(mm)19 風速(m/s)0.5 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)40
1巻(20m)
58,980 税込64,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防噴流形(IP65相当) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式DIN端子箱(Pg7)EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置シングル
1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 接続口径【P・R1・R2ポート】Rc1/4 種類単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防噴流形(IP65相当) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式DIN端子箱(Pg7) EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数3位置オールポートブロック
1台
17,598 税込19,358
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 接続口径【P・R1・R2ポート】Rc1/4 種類ベース搭載用単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防噴流形(IP65相当) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式DIN端子箱(Pg7) EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置シングル
1台
11,398 税込12,538
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防噴流形(IP65相当) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式DIN端子箱(Pg7)EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数3位置P・A・B接続
1台
18,998 税込20,898
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防噴流形(IP65相当) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式DIN端子箱(Pg7) EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数3位置A・B・R接続
1台
17,598 税込19,358
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 接続口径【P・R1・R2ポート】Rc1/4 種類単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防噴流形(IP65相当) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式DIN端子箱(Pg7) EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置シングル
1台
11,398 税込12,538
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防塵(IP40相当) 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式グロメットリード線 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数3位置P・A・B接続
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防塵(IP40相当) 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式グロメットリード線 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数3位置オールポートブロック
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防塵(IP40相当) 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式グロメットリード線 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数3位置A・B・R接続
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類ベース搭載用単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防塵(IP40相当) 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式グロメットリード線 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数3位置A・B・R接続
1台
14,498 税込15,948
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防塵(IP40相当) 使用流体圧縮空気 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置ダブル
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類ベース搭載用単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防塵(IP40相当) 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式グロメットリード線 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数3位置オールポートブロック A・Bポート管接続口径-
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防塵(IP40相当) 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式グロメットリード線 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数3位置P・A・B接続
1台
14,498 税込15,948
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類ベース搭載用単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防噴流形(IP65相当) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式DIN端子箱(Pg7) EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置ダブル
1台
15,498 税込17,048
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類ベース搭載用単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防噴流形(IP65相当) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式DIN端子箱(Pg7)EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数3位置A・B・R接続 A・Bポート管接続口径-
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防塵(IP40相当) 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式グロメットリード線 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置ダブル
1台
12,498 税込13,748
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類ベース搭載用単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防塵(IP40相当) 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式グロメットリード線 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置ダブル
1台
12,498 税込13,748
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類ベース搭載用単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防塵(IP40相当) 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式グロメットリード線 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置シングル
1台
9,898 税込10,888
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類ベース搭載用単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防塵(IP40相当) 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式グロメットリード線 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数3位置P・A・B接続 A・Bポート管接続口径-
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 接続口径【P・R1・R2ポート】- 種類ベース搭載用単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防塵(IP40相当) 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式グロメットリード線 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置ダブル A・Bポート管接続口径-
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 接続口径【P・R1・R2ポート】Rc1/4 種類ベース搭載用単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防塵(IP40相当) 消費電力(W)0.4 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置シングル
1台
10,498 税込11,548
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)