部品名称プレート
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB)
図解NoBSM-1065SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.16、BSM-1260SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.16、BSM-1265SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.16、BSM-1060SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.16
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色ホワイト
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
材質ステンレス
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
高級感のあるステンレス仕様。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。
材質ステンレス
厚さ(mm)0.3
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)
色アイボリー
材質ステンレス
入数10/箱
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
材質PVC
仕様のり付き
材質鋼
材質ステンレス
用途水栓とカベ面とのすき間に使用します。
材質SUS304
水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。
数種類の高さ(サイズ)がございます。
材質SUS304
日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。
噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。
バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3
材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)
全長(mm)374
高さ(mm)取付座:28
タイプ1/4システム
使用温度範囲(℃)80以下
内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6
ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8
外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36
最小曲げ半径(mm)約33.5
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
最大圧力(MPa)0.2~0.3
口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コマ数18
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
給水栓ソケットの固定及び保護に使用します。
形状ソケット
水栓取手口部の化粧プレート。
材質SUS304
外径(Φmm)【プレート】48
水栓呼13用厚さ1ミリの給水ザガネ
のり付き
ステンレス厚さ0.3ミリ、のり厚さ0.7ミリ
内径(Φmm)22
材質ステンレス
土壌水分の検出と給水を制御するM5Stack用ユニット。土壌水分の検出とポンプの水量を制御するためにウォーターポンプと測定プレートを統合したM5Stack用のユニットです。植物の育成用として、湿度検出と灌漑制御を簡単に実現できます。測定プレートは抵抗感知式センサーに比べて腐食しにくい静電容量式センサーを採用しています。静電容量式測定プレート(耐腐食性)。5W 給水ポンプ。LEGO互換穴。【セット内容】。給水ユニット ×1。吸水パイプ ×2。Grove(HY2.0-4P)ケーブル ×1
仕様●ポンプ電源:5W●重量:78g●サイズ:192.5×24×33mm●【ピン配置】●M5Core(PORT B):GPIO26:GPIO36:5V:GND●給水ユニット:ポンプ:入力:5V:GND●【資料】●製造元ドキュメント●回路図1●回路図2●サンプルプログラム●Arduino IDE(GitHub)●UI Flow(GitHub)
アズワン品番67-0394-28
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
部品名称プレート
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.38MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.37MB) 展開図41(1.32MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(1.76MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.38MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.37MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(1.76MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ オプション6 ホイルカバー部品_No.6、BSA-420JESG G-3 ワイドタイヤ部品_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ ホイル組立 標準 -3シリーズ部品_No.14、BSA-420JDS ワイドタイヤ部品_No.12、BSA-420JSG G-3 ワイドタイヤ部品_No.12、BSA-950シリーズ オプション ホイルカバー,ジェットポンプ給水装置部品_No.6、BSA-420JDASG G-3 ワイドタイヤ部品_No.12、BSA-420JAS ワイドタイヤ部品_No.12、BSA-420JDSG G-3 ワイドタイヤ部品_No.12、BSA-536シリーズ -A オプション ワイドタイヤ、ホイルカバー部品_No.28、BSA-420JAWG G-3 ワイドタイヤ部品_No.12、BSA-650-1 -2シリーズ ホイル組立 標準 3シリーズ部品_No.14、BSA-420JESG G-4S ワイドタイヤ部品_No.12、BSA-420JDESG G-4 ワイドタイヤ部品_No.12など
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)
材質(本体)CAC911
種類戸別給水用減圧弁
定格流量(L/min)80(差圧0.1MPa以上)
ストレーナー40メッシュ相当
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS R1(P・V兼用)
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM
材質(ディスク)塩素水耐性EPDM
耐圧試験圧力(MPa)一次側:1.75、二次側:0.42(テストガグ使用の場合1.75
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)
材質(本体)CAC406
定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM
材質(ディスク)塩素水耐性EPDM
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。
始動はリコイルスターターで簡単です。
起振体にオイル潤滑方式を採用。長時間の厳しい使用も可能に。
給油が簡単で保守もらくらく。
プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。
エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。
負担を軽減し長時間作業もスムーズに。
吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。
質量(kg)44
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×290×800
寸法(幅W×長さL)(mm)輾圧板:290×470
燃料タンク容量(L)1.5
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続:1.5[-]/3600
エンジン型式EH09-2D
振動数範囲(Hz)100
遠心力(kN)7.5
速度(m/min)25
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
規格38XT1.6
部品名称プレ-ト
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.35MB) 展開図19(1.35MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.34MB) 展開図22(1.27MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.76MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.39MB) 展開図33(1.39MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.26MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(0.69MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(1.32MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.32MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(0.88MB)
図解NoSSA-S500 薬剤タンク部品_No.18、SSA-S550 薬剤タンク部品_No.17、MRS60-300-4 ヤクエキタンク部品_No.14、CGM-610HNR 200M 薬剤タンク(1)部品_No.52、SSA-F600 給水ストレーナ部品_No.6、SSA-S600 1997ネン 薬液タンク部品_No.56、SSA-S602DX 薬剤タンク部品_No.36、SSA-V600C 撹拌部品_No.27、SSA-S500A 薬剤タンク部品_No.18、SSA-C421 薬液配管部品_No.29、SSA-S600DX 2001ネン 薬剤タンク部品_No.36、CGD-610NR 薬剤タンク部品_No.23、SSA-α610C 攪拌部品_No.27、SSA-V1000C 薬剤タンク部品_No.29、SSA-Z601S-1 薬剤タンク部品_No.35、SSA-S611KP 薬剤タンク部品_No.33、SSA-V1000 薬剤タンク部品_No.14、BSM-620SLT 薬剤タンク部品_No.6、CGM-610NR 薬剤タンク(1)部品_No.52など
1個
¥270
税込¥297
7日以内出荷
規格MPR5020
部品名称ネームプレート
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(1.02MB)
図解NoSSA-V1010C 給水ポンプ(2)部品_No.2、SSA-V1000 希望付属品(2)部品_No.3、SSA-V1000C 給水ポンプ(1)部品_No.2、SSA-V1010 給水ポンプ(2)部品_No.2、SSA-V1021CL 給水ポンプ(MPR5020)部品_No.2
1個
¥255
税込¥281
7日以内出荷
規格MPR4010
部品名称ネームプレート
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.67MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(0.73MB) 展開図36(0.77MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(0.77MB) 展開図39(0.77MB) 展開図40(0.73MB) 展開図41(0.77MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(0.68MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.65MB)
図解NoSSA-Z600MAT 給水ポンプ(2)部品_No.2、SSA-L1000 モノフレックスポンプ部品_No.2、SSA-L600 給水ポンプ部品_No.2、SSA-S1002 オプション(2)部品_No.3、SSA-α602M 給水ポンプ部品_No.3、SSA-Z600MA-1 給水ポンプ-2(MPR4010)部品_No.2、SSA-F617VT-1 給水ポンプ部品_No.2、CGD-610NR 給水ポンプ部品_No.2、SSA-S600DX 2001ネン 給水ポンプ(1)部品_No.3、SSA-F1010 給水ポンプ部品_No.3、SSA-S602DXM 給水ポンプ(1)部品_No.3、SSA-Z601VT 給水ポンプ2 MPR4010部品_No.2、SSA-α1001ST 給水ポンプ部品_No.2、SSA-Z600VT 給水ポンプ2部品_No.2、CGA-6 給水ポンプ部品_No.2、VSM100-11 給水ポンプ部品_No.2、SSA-α1004 給水ポンプ部品_No.2、SSA-E602DX 給水ポンプ部品_No.26、SSA-F617MAT 給水ポンプ部品_No.2など
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
塩素水耐性EPDMの採用。
衛生的な液溜りなし構造。
低差圧から高差圧まで確実な作動。
施工後でも減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。
簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
仕様ネームプレート色:赤
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)
材質(本体)CAC406
流量(L/min)定格:50(差圧0.1以上)
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水・温水
最大減圧比10:1
端接続P(オスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用)、B(メスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)、C(オス・メスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(コアはそれぞれ上記と同じ)
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EDPM
最小差圧(MPa)弁前後の:0.02
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
圧力(MPa)一次側適用:1.0以下、二次側調整圧力範囲:0.20~0.30、二次側設定:0.20、0.25
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
シンクのスペースを有効活用でき、調理スペースが広く使え、台所仕事がより快適になります。キャップとワイヤーが取り外せるので水道蛇口を
避けて設置することもできます。使わない時はクルッと巻いて収納できる折り畳み水切りラック。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約810
耐荷重(kg)約4
対応L・奥行き:約54cm以下のシンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×58×0.8
適合サイズ(cm)シンク奥行/約54以下
TKG品番9-0798-0401
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル
仕様テープ付
寸法(mm)240×60×2
部品名称カバープレート
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.76MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(0.77MB) 展開図40(0.77MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(0.77MB) 展開図43(0.73MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.73MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.73MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.1MB)
図解NoSSA-F610I 1991ネン 給水ポンプ部品_No.18、VSM100-11 給水ポンプ部品_No.17、SSA-S600 2001ネン 給水ポンプ(1) (SSA-S600は希望付属品)部品_No.18、CGA-6 給水ポンプ部品_No.17、SSA-α603MA-1 給水ポンプ部品_No.17、SSA-S610 -1 給水ポンプ部品_No.17、SSA-F611 給水ポンプ部品_No.18、SSA-V1002CT-DX 給水ポンプ部品_No.16、SSA-α604 給水ポンプ部品_No.17、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(1)MPR4010部品_No.17、SSA-α603-1 給水ポンプ部品_No.17、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(2)部品_No.18、SSA-F616 給水ポンプ部品_No.18、SSA-F600I 希望付属品(2)部品_No.18、SSA-α1001S 給水ポンプ部品_No.17、SSA-R1000 給水ポンプ部品_No.18、SSA-α610C 給水ポンプ部品_No.18、SSA-F617VT-1 給水ポンプ部品_No.17など
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
部品名称プレートナツト
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.05MB)
図解NoSSA-F611 給水ポンプ部品_No.36、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.34、SSA-アルフア605V 給水ポンプ部品_No.35、SSA-F616MAT 給水ポンプ部品_No.35、SSA-F610I 1991ネン 給水ポンプ部品_No.36、SSA-α1001S 給水ポンプ部品_No.33、SSA-F615DX 給水ポンプ部品_No.34、SSA-F617MAT-1 給水ポンプ部品_No.33、SSA-アルフア605MA 給水ポンプ部品_No.35、SSA-α1000ST 給水ポンプ部品_No.33、SSA-V1000 給水ポンプ部品_No.34、SSA-S611 給水ポンプ部品_No.34、SSA-α1010 モノフレックスポンプ(2)部品_No.5、SSA-S600 2001ネン 給水ポンプ(1) (SSA-S600は希望付属品)部品_No.34、SSA-F617MAT 給水ポンプ部品_No.33、SSA-アルフア1005VT 給水ポンプ部品_No.35、SSA-S602DX 給水ポンプ(1)部品_No.35など
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
コンパクト&ハイパワー!!。優れた機動性で走行速度も速く、防振効果で作業効率は抜群です。コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。始動はリコイルスターターで簡単です。起振体にオイル潤滑方式を採用し、長時間の厳しい使用も可能に。給油が簡単で保守もらくらく。プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。負担を軽減し長時間作業もスムーズに。吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。
砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。
アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。
寸法(幅W×長さL)(mm)輾圧板:350×525
振動数範囲(Hz)97
速度(m/min)24
遠心力(kN)10.1
燃料タンク容量(L)2.7
オイル量(mL)起振体ケース内のオイル規定量:250
エンジン形式EX13D
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続2.2/3600
推奨エンジンオイルSAE10W-30、API分類SE級以上
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)960×350×800
質量(kg)60
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注
材質(本体)CAC406
ストレーナー60メッシュ
許容差±20%以内
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM
材質(ディスク)塩素水耐性EPDM
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
コンパクトに巻いて収納できる『Plate』折りたたみ水切りラック。
使わないときはくるっと巻いて収納できる折りたたみ水切りラック。
キャップとワイヤーが取り外せるので水道蛇口を避けて設置することができます。
布巾を干したり小皿を立てて乾かすことができます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約610
耐荷重(kg)約4
対応S・奥行き:約38cm以下のシンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×42×0.8
適合サイズ(cm)(シンク)奥行約38以下
1個
¥3,000
税込¥3,300
欠品中
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)
材質(本体)CAC406
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.025
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM
材質(ディスク)塩素水耐性EPDM
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)
材質(本体)CAC406
定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)
適合流体水道水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM
材質(ディスク)塩素水耐性EPDM
許容漏洩量なし(圧力計目視)
伸縮量(mm)最大面間より縮み12
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
関連キーワード
1
2
3
4
次へ