シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです
適合品番New PASSO(EA20型)、Kシリーズエクストラ、KAシリーズ、KBシリーズ、パッソ(EA10型)
二槽式洗濯機給水ホースを洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターです。
内径15ミリのホースに取付できます。
ワンタッチでニップルなどに接続できます。
ホースの抜けを防止するバンド付きです。
付属品バンド
適合内径15ミリのホース
材質ポリアセタール、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5152-65
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。
給水ホースをワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
洗濯機給水ホース(JEM1206規格)の継手と同構造です。
用途ガーデン商材
仕様ロック機能付き
材質PP、PPS
取付ねじG1/2
流路内径(Φmm)9
本体が360度回転するので、ホースがねじれません。
用途ホースとホースの接続用。
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
仕様ねじれ防止付
トラスコ品番381-3797
材質ABS樹脂
高さ(mm)35
質量(g)45
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
バンドを使わずにホールを接続できます。
エスコ品番EA124LF-11A
材質ポリプロピレン
質量(g)23
内径(Φmm)(流路)9
使用圧力(MPa)0~0.6
最高使用圧力(MPa)0~0.6
適合ホース外径(Φmm)16~20
使用流体上水道水
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
全自動洗濯機用給水ホースです。
洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
水栓と洗濯機給水ホースを接続するビス止めタイプのアダプターです。
吐水口の外径14~23ミリ用です。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合横水栓(呼13)、万能ホーム水栓(呼13)、自在水栓(呼13)
材質亜鉛、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5150-56
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
用途ウォータースプレイパイプの延長用
材質POM
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
内径11~15×外径16~20ミリホース用
バンドは不要
接続方式ホース-ホース
工具不要で本体をはめてツマミを閉めるだけで簡単に取り付けができます。
用途蛇口とホースを接続したい方に
トラスコ品番593-5070
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21まで
適合蛇口外径(Φmm)16~18
適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径21まで
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口外径:16~18mm))
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホースニップル 散水用
モノタロウ
¥149
税込¥164
ホースとホースをコネクタ同士で接続できます。
用途ホースとホースの接続用。
トラスコ品番381-3878
材質ABS樹脂
高さ(mm)30
質量(g)10
接続方式コネクタ-コネクタ
耐圧(MPa)0.7
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
融雪プロテクターの敷設に便利です。
用途融雪プロテクターのスペア部品
材質ABS
トラスコ品番759-7941
質量(g)11
内径(Φmm)15~18
適合ホース内径(Φmm)15~18
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
水道用ホース用のクイックカップラー。
仕様ホース×Qメス
適合ホース内径15~19mm用
1個
¥559
税込¥615
欠品中
給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。
各メーカーの全自動洗濯機に適合します。
給水ホースがワンタッチで着脱できます。
ロックレバーで脱落を防止してくれます。
耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
材質(ホース)PVC樹脂
材質(ジョイント)POM樹脂
材質(パッキン)塩化ブチルゴム
各メーカーの自動洗濯機に対応
ジョイント部抜け防止機能付
ワンタッチで簡単交換
抗菌仕様
用途全自動洗濯機用
材質PVC、POM
使用温度(℃)60以内
耐圧(MPa)1.72/5分
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです。
長さ(mm)950
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホース両端のジョイント部はL字型です。
クリップリング(呼び8)A-5667B は別途となります。
接続部がL型でホースが折れにくいため、狭いスペースにも取付できます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。
用途洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができる0.8mの給水ホースです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ホース長さ(m)0.8
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
二槽式洗濯機用の給水ホースと洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターのセットです。
好きな長さにカットして使用できます。
ワンタッチで洗濯機ニップルなどに接続できます。
ホースの抜けを防止するバンド付きです。
付属品ワンタッチ給水ジョイント、バンド
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ステンレス
色ブルー
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手
材質SS(メッキ付)
洗濯機用給水ホースを外して散水用の細いホースを使用可能。
ホースがワンタッチで接続。
内径7.5~9mm、外径11~13.5mmまでのホースに適合。
使用温度範囲(℃)0~50
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
用途屋外での散水などに
材質ABS+PP
接続方式ニップル-ホース
使用流体水(常温)
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質ポリアセタール、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ストッパーあり
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-59
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
取付ねじW26山20
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合呼び13のカップリング付水栓
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじG1/2
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
材質ポリアセタール樹脂
質量(g)100
耐熱温度(℃)100
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
材質ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)100
質量(g)100
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5155-62
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
材質ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)100
質量(g)100
ノズル径変換前:1/2"、変換後:1/4"
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
洗車ブラシ&ハンドルコンビのハンドル給水口に取付するホースを、ワンタッチで脱着ができるジョイント。
用途清掃・お手入れ
材質樹脂
適合品番593440、593444、593445、593446
危険物の類別非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
材質ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)100
質量(g)100
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5155-68
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
材質ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)100
質量(g)100
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合カップリング付横水栓(呼13)
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5152-64
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質亜鉛ダイカスト
関連キーワード
1
2
3
次へ