34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

PT840-2S-13 片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。
仕様ナット回転式、パッキン2個付(ノンアスベスト) 材質黄銅
1パック(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

吐水口に浄水器などを接続する場合、流しとの間隔を大きくする(長さ約92mm)ために本体とパイプの間に取付。
材質黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷

1個ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ソケット
材質青銅 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,398 税込1,538
当日出荷



1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。 材質黄銅 形状ニップル 内ネジG1/2 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。 駆動形式2段爪駆動 送り角度(°)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数48歯
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トップ水道本管レンチシリーズで使用出来る延長ソケット。 深い・狭い・届く!貫通タイプ。ソケット部を50mm延長できます。 本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます。
用途水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突出しなどへの干渉回避に。水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などの締め付けに 寸法H(mm)31.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状チーズ 材質CAC406 NPb処理 付属品ジョイントファスナー、延長ソケット 寸法(mm)F3/4×Rc1/2×F3/4 種類鋼管用継手 使用流体
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
材質黄銅
1個
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
材質青銅
1個
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
材質黄銅(クロムメッキ) 六角対辺(mm)12.3
1個
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。 外ねじ3/4、内ねじ1/2の異径です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
材質青銅 六角対辺(mm)(内)16.5、(外)29
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り。 仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~2 幅(mm)650 高さ(mm)380 奥行(mm)390 電源(V)100 消費電力(W)600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])41 ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B) 適合品番ダイヘッド:MD8A-10A、AD15A-20A、AD25A-50A、チェーザ:MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-50A 電源コード(m)3
1台
499,800 税込549,780
当日出荷

オンダ製作所砲金ソケット
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。
材質青銅 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
619 税込681
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。黄銅製です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
材質黄銅製 形状ソケット
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の延長に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)59 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の延長、90°配管に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)48.5 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13×13
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプル
規格R3/8XG3/8(テーパ) 部品名称ケイチガイニツプル 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.21MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(0.7MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.25MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(0.8MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.24MB) 展開図50(1.22MB) 図解NoSSA-アルフア1005VT バリエーションコック部品_No.5、BSA-400 オプション6 (簡易速連装置 2方切替ノズルセット シャワーノズルセット)部品_No.10、BSA-650-1 -2シリーズ オプション ジェットポンプ、ジェットポンプ延長配管部品_No.17、SSA-F616M 薬液配管部品_No.86、BSA-950C -1シリーズ 第1段ブーム 右部品_No.54、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 左、噴霧管組立部品_No.25、BSA-950シリーズ オプション ホイルカバー,ジェットポンプ給水装置部品_No.23、BSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム、ノズル 左部品_No.7、SSA-V602C-DX バリエーションコック部品_No.5、BSA-950C -1シリーズ 第1段ブーム 右,噴霧管組立部品_No.25、BSM-1670SLT(18) 分水器バルブ部品_No.5、BSA-950-1 -2シリーズ 第1段ブーム 右部品_No.58、BSA-650C -1シリーズ オプション ジェットポンプなど
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷