カテゴリ

  • テープ(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 塗料(2)
  • 電動工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「給水管 水漏れ」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拡散式硫化水素測定器GHS-8AT ガステック拡散式硫化水素測定器GHS-8ATガステック
279,800税込307,780
1台
19日以内出荷
大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認できます。小型、軽量で設置場所を選びません外ケースは容易に交換可能です。防水防食構造(IP66/67)で水に浮かぶ設計です。1分ロギングでも濃度,温度のデータは1ヶ月記録可能です。測定場所に応じた幅広い測定範囲のセンサを用意記録スイッチで記録の開始,終了を選択可能
用途下水道施設の補修,改築,更新計画時期の予測に。腐食による道路陥没の未然防止に。下水道管,ビルピット排水等からの悪臭調査に。付属品本体、センサ、吊り下げ用紐5m、ステンリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールポイントドライバー、マイナス時計ドライバー、単3形アルカリ乾電池、センサフィルタ、専用ソフトCDROM、USBケーブル1m、取扱説明書高さ(mm)148対象ガス硫化水素
ミラクルテープ(自己融着テープ) ミノル工業ミラクルテープ(自己融着テープ)ミノル工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
自己融着テープ電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)世界で最も過酷な米軍規格に合格耐水性があるだけでなく、耐油性もあります塩水に対しても耐性があり水中でも使用可能です仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着粘着材を使用していないためベトつきません食品衛生規格も取得済みなので水道管の補修にも使用可能
用途電気の絶縁用・電線の結束などに水漏れ・エア漏れなどの応急処置にケーブルの末端部や接続部、コネクターの絶縁にビニールテープ・熱収縮チューブの代わりに車のメンテナンスにつり・スポーツ用具のグリップに厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-54~260使用率(%)非誘電:0.295強さ絶縁破壊:38(kV/mm)耐電圧(kV)8
腕装着型 LCD録画機能付防水ファイバーカメラ ブロードウォッチ腕装着型 LCD録画機能付防水ファイバーカメラブロードウォッチ
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
・腕バンドに装着したLCDでファイバースコープを操作可能・充電機能付きLCDを腕に装着しファイバースコープを操作できます。・撮影画像は録画(写真、動画)できます。
用途水道管、排水管の点検・車やバイクの点検などに使用・スコープ部分は防水仕様付属品LCD、スコープカメラ、腕バンド、電源(AC-USB-1A)、USB 電源ケーブル、ドライバー材質ポリエステル、ポリエチレン寸法(mm)約118×73×16質量(g)約117電源DC5V/1Aケーブル長(m)約1本体寸法(mm)37×5.6Φ本体質量(g)約52(ケーブル含む)寸法(cm)腕バンド:約18×12×2インターフェースUSBディスプレイ4.3INCH TFT LCD解像度LCD部:480×320Pixel、スコープ:30万画素(640×480)動作時間内蔵電池使用時最大100 分程度動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)1800先端径(Φmm)5.6LED使用数(個)6関連資料(0.32MB)実撮影画角60°拡大率(倍)約10倍防水IP67 相当
おそうじラクラク クリーナーポンプ ジェックスおそうじラクラク クリーナーポンプジェックス
458税込504
1袋
8日以内出荷
水換え&お掃除がスピーディに!シュポシュポするだけで、水と一緒にゴミを排出!定期的に水替えを行いキレイな水槽を保ちましょう。接続部がない一体型の丈夫なジャバラ管なので水漏れしにくく、給水口を水槽内にしっかり固定するキスゴム付きなので片手で操作が可能。
適合小型水槽~60cm水槽材質PE、EVA、PVC全長(cm)本体約150
強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用) EpoChemical強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用)EpoChemical
6,998税込7,698
1缶(500g)ほか
4日以内出荷
耐水・耐薬品性・耐摩耗性に優れたトップコート、陸屋根・ベランダの防水塗装のTOP仕上げに。 船のデッキ塗装やFRP製ボートの補修に最適 工場床や倉庫床の補修・塗り替えに。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。タイプ2液性硬化時間(分)10~25硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐薬品性危険物の性状非水溶性
たて型モーターレンチ アルミ製 モノタロウたて型モーターレンチ アルミ製モノタロウ(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アルミ合金製ですのでメッキ加工を施したナットなどに傷を付けにくいレンチです。 製品の質量は約200gと軽いので従来のレンチよりも片手での操作が簡単に行う事が出来ます。
用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業に。銅、真鍮などのナット類の締め付けに最適です。水道管の水漏れや部品交換などにご使用頂けます。材質アルミニウム合金全長(mm)204質量(g)195最大開き(mm)68
バンブーエッジ 住友林業緑化バンブーエッジ住友林業緑化
9,998税込10,998
1巻
翌々日出荷
財団法人建材試験センター「JTSMG7101(防水材料等の耐根性評価のための模擬針を用いた試験方法)の制定について」に準じて試験を行い、竹根地下茎における安全値50N(※)をはるかに超える強度を持っています。 全ての樹木・竹・笹の根茎に対応します。 地表から出るシート露出部も、オプション材として紫外線劣化防止テープをご用意してありますので、半永久的な耐久性があります。
用途樹木・竹・笹などの地下茎、根茎の侵出防止、アスファルト舗装やインターロッキング舗装の持ち上がり防止、護岸植栽、上下水道管、浄化槽、地下貯留システムの保護、ガス管、情報管、電線共同溝、電気ケーブルなどの保護関連資料(0.6MB)
ゴリラエポキシパテ 呉工業(クレ)ゴリラエポキシパテ呉工業(クレ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
練るだけ簡単ハードに硬化/強力防水/多用途、超強力接着/ドリル、釘打ち、研磨、塗装OK/耐寒、耐熱(-29~149℃)/屋内、屋外OK/水道管にもOK。
用途金属・プラスチック・木材・コンクリート・レンガ・石材・ガラス・陶器などさまざまな箇所の穴埋め、成形、補修及び接着使用方法(1)対象面に付着したサビ、油分、汚れなどを落としてください(対象面にヤスリをかけることで接着力が高まります。)(2)保護手袋を着用してケースからパテを取り出し、円形シールとフィルムをはがしてから必要量を切り取ってください。(3)色が均一になるまで30~60秒間パテをしっかりと練り合わせてください。(4)パテを対象面にしっかりと押し付けてください。練り合わせてから5分以内に作業を終えてください。(濡らしたヘラなどで表面をならすことで、仕上がりがよくなります。その際、対象面とパテの間に水分が入り込まないように注意してください)質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×35×194アズワン品番65-1332-02保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管する。危険物の類別非危険物特性防水、耐寒、耐熱
べたつかない補修テープ OKNべたつかない補修テープOKN
469税込516
1巻
4日以内出荷
密着性が高く、耐水性・絶縁性に優れている補修テープです。テープ同士がくっつき合い、融着します。
用途水道管の防水、水漏れ補修や電気の絶縁に適しています。主な用途補修用
水道本管用ストレートトルクレンチ・延長ソケットセット トップ工業水道本管用ストレートトルクレンチ・延長ソケットセットトップ工業
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。RoHS指令(10物質対応)対応
水道本管用弓形トルクレンチ・延長ソケットセット トップ工業水道本管用弓形トルクレンチ・延長ソケットセットトップ工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。駆動形式2段爪駆動送り角度(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応ギア数48歯
エポタールBOエコ ニッぺ(日本ペイント)エポタールBOエコニッぺ(日本ペイント)
9,898税込10,888
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷
コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。 耐水性、耐薬品性、密着性、耐水性などにすぐれています。 エアレス塗装での厚膜塗装(200μm)が可能です。
用途港湾・護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物 水門・排水施設など耐水性を要求される構造物 水道管・水圧鉄管・配水管・導水管など耐水性を要求される構造物(上水道管内面は除く) タンクなどの内面防食(飲料水タンクは除く) 地中埋設物の防食 橋梁橋げた内面特性耐水性・耐薬品性主成分エポキシ引火点(℃)塗料液/4、添加剤/4膜厚(μm)はけ・ローラー塗り/(ドライ)60、(ウェット)110、エアレススプレー塗り/(ドライ)200、(ウェット)360密度(g/cm3)1.24(ブラック混合塗料)、1.32(塗料)、0.92(添加剤)/23℃指触乾燥時間(分)90(5℃)、60(23℃)、30(30℃)希釈剤エポタールシンナー危険等級発火点(℃)塗料液/432(参考値)、添加剤/238(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)はけ・ローラー塗り/0~10、エアレススプレー塗り/0~5光沢半つや油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)24(5℃)、8(23℃)、6(30℃)塗り重ね可能時間(時間)48時間以上10日以内(5℃)、24時間以上10日以内(23℃)、24時間以上7日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ・ローラー塗り/0.18、エアレススプレー塗り/0.70
エポタールBOエコ速乾型 ニッぺ(日本ペイント)エポタールBOエコ速乾型ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。 耐水性、耐薬品性、密着性、耐水性などにすぐれています。 エアレス塗装での厚膜塗装(200μm)が可能です。 低温乾燥性にすぐれています。 エポタールBOエコの低温時(10℃以下)対応タイプとなります。
用途港湾・護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物 水門・排水施設など耐水性を要求される構造物 水道管・水圧鉄管・配水管・導水管など耐水性を要求される構造物(上水道管内面は除く) タンクなどの内面防食(飲料水タンクは除く) 地中埋設物の防食 橋梁橋げた内面引火点(℃)塗料液/4、添加剤/-4膜厚(μm)はけ・ローラー塗り/ドライ:50、ウェット:100 エアレススプレー塗り/ドライ:200、ウェット:400密度(g/cm3)1.30(23℃)希釈剤エポタール速乾型シンナー塗布方法はけ・ローラー塗り、エアレススプレー塗り危険等級発火点(℃)塗料液/272(参考値)、添加剤/427(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)はけ・ローラー塗り/0~10、エアレススプレー塗り/0~5光沢半つや油性 or 水性油性特性速乾、耐薬品、耐水、乾燥性乾燥時間【指触乾燥】5℃:1時間・23℃:30分、【半硬化乾燥】5℃:16時間・23℃:5時間、【塗り重ね乾燥】5℃:24時間以上7日以内・23℃:16時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ・ローラー塗り/0.18、エアレススプレー塗り/0.70
アーローQエース マノールアーローQエースマノール
9,998税込10,998
1缶(20kg)
当日出荷から9日以内出荷
急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。
用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水、充填)コンクリート製品欠損部の補修・施工(ヒューム管、パイル、ポール、セグメント、側溝、プロック等二次製品の各種補修、施工)金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
自己融着テープ ニトムズ自己融着テープニトムズ(7件のレビュー)
409税込450
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
テープ同士がくっつき合う”自己融着”の性質を応用。 ブチルゴム仕様により密着性が高く、耐水性・耐湿性・絶縁性に優れているので、水道管の防水、水漏れの補修に最適です。
用途水道管の補修や電線の絶縁に
これカモ 凍結防止ヒーター  サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用)GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
使用温度(℃)-20~60付属品固定テープ、防水テープ材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン
自動着火ターボトーチ(スクリュー炎) イチネンTASCO自動着火ターボトーチ(スクリュー炎)イチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
逆火防止機構付。 ワンタッチ着火式 銅配管のロウ付、ハンダ付けに。 ガラス加工、塩ビ管熱加工。 水道管解凍などに。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) 生活防水、防塵仕様。
燃焼時間(分)約80能力(ロウ付)5/8″まで(常温)火炎温度(℃)2100火炎形状スクリュー炎
自己融着ブチルゴムテープ #15 まつうら工業自己融着ブチルゴムテープ #15まつうら工業
819税込901
1個
当日出荷
耐水性を求められる電線やアンテナの防水被覆絶縁に、ノンセパレーターで作業性抜群。基材を約2倍に引き伸ばしながらハーフラップで巻き付けて使用してください。
用途工具の絶縁、水道下水管の簡易補修や、配管の防水被覆や補修にもRoHS指令(10物質対応)対応
ビデオフレックスG4ウルトラM10 Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4ウルトラM10Laserliner(レーザーライナー)
89,980税込98,978
1台
予約販売
3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場ケーブル長(m)10
ウォーターウェルド 隆成コミュニティウォーターウェルド隆成コミュニティ
2,398税込2,638
1本(57g)
当日出荷
水中や温度差などで接着場所が乾燥できない場所に有効な粘土タイプの接着剤。 使用する量をカットし、よく練り、必要箇所へ施工してください。 マリン、ボード関係や給水管、浴槽、シャワー周り、排水口など水に関係する様々な箇所で水漏れを防ぎ、穴やクラックなどの修理に使用いただけます。
用途ファイバークロス、アルミニウム、PVC、銅、真鍮、コンクリートなどの接着補修、漏れ止め、隙間補填。オフホワイト硬化時間(分)開始25(常温)完全硬化時間4時間(常温)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
充電レシプロソー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー 18V 5.0AhPanasonic(パナソニック)
81,980税込90,178
1台
翌日出荷
14.4Vと18V、1台で両方使える「デュアル」。 18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。 14.4Vなら細径の切断に。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池を搭載。 金工切断も木工切断も、さまざまな作業にこれ1台。 ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ。 サポート機能が充実。
用途金属管・単管パイプ・軒天切断。 窓の開口に。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5ストローク数(回/分)0~2800ストローク幅(mm)28切断能力(mm)金属管:Φ130、木材:Φ235(目安・フル充電で)純正刃使用金工切断:SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2)約55本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5)約35本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2)約11本木工切断:2×4材(38×89)約90本、2×10材(38×235)約55本最大切断能力(mm)金属管/Φ130、木材/Φ235充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)本体質量(kg)3.4(電池パック装着時)充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900消費電力(W)充電器/198防塵防水性能IP56付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(1本)、木工刃(1本)刃厚(mm)(最大取付可能)/0.9~1.6仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能振動3軸合成値(m/s2)24.5
充電パワーカッター 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)充電パワーカッター 18V 5.0AhPanasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
切れ味豪快!18Vパワー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 取り回しやすいコードレスで、作業量はたっぷり。 さまざまな現場・材料に、これ1台。周りの環境に合わせて選べる3WAY切り粉対策。 材料に合わせて選べる6種類の専用刃。 サポート機能が充実。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5回転数(回/分)4500ノコ刃外径(Φmm)135充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60能力(目安・フル充電で)金工刃:電線管(Φ25.4mm、t1.2mm)約340本、水道管(塩ビライニング鋼管、Φ34mm、t4.7mm)約70本、ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約150本、軽天材(50×19mm、t0.5mm)約760本、リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約95本、アングル鋼(40×40mm、t3mm)約230本、薄板金工刃:鉄板(450mm、t1.6mm)約25枚、金属サイディング(400mm、t16mm)約270枚、木工刃:2×10材(38×235mm)約280本、角材(45×45mm)約300本、コンパネ(900mm、t12mm)約120枚、薄板木工刃:ベニヤ(900mm、t5mm)約320枚、プラスチック専用刃:塩ビ管(Φ38mm、t3.5mm)約210本、窒業系サイディング刃:窯業系サイディング(455mm、t16mm)約200枚、キッチンパネル(935mm、t3mm)約270枚バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)343×228×160(電池パック装着時の数値)本体質量(kg)2.55(電池パック装着時)充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900消費電力(W)充電器/198防塵防水性能IP56付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(Φ135)、六角レンチ(対辺4mm)回転トルク(N・m[kgf・cm])6.7[68]
テクタッチ継手 めねじ付アダプタ 東洋フィッティングテクタッチ継手 めねじ付アダプタ東洋フィッティング(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
テクタッチ継手 平行おねじ付アダプタ 東洋フィッティングテクタッチ継手 平行おねじ付アダプタ東洋フィッティング(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 フィッティングレジューサ 東洋フィッティングテクタッチ継手 フィッティングレジューサ東洋フィッティング
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
形状レジューサー材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM呼び径(B)3/4×1/2RoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 おねじ付アダプタ 東洋フィッティングテクタッチ継手 おねじ付アダプタ東洋フィッティング(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 90°エルボ 東洋フィッティングテクタッチ継手 90°エルボ東洋フィッティング(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)~30℃:1.6~65℃:1.0~95℃:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 ソケット 東洋フィッティングテクタッチ継手 ソケット東洋フィッティング(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 T 東洋フィッティングテクタッチ継手 T東洋フィッティング(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状チーズ使用流体水・湯RoHS指令(10物質対応)対応
弓形トルクレンチ トップ工業弓形トルクレンチトップ工業
78,980税込86,878
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 弓形ハンドルにより狭い管路も容易に締め付け可能です。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。
種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3主な用途水道、建設、電力等材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキギア数24歯
シリコンゴムテープ オー・エル・アイシリコンゴムテープオー・エル・アイ(19件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム質量(g)27引張強度700psimin伸び(%)300耐電圧(V)400~800
オートウエルド 隆成コミュニティオートウエルド隆成コミュニティ(136件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PEセット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)抗張力約300kgf/cm2耐熱温度(℃)摂氏300まで危険物の類別非危険物硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
3M 自己融着性絶縁テープ No.2242 3M(スリーエム)3M 自己融着性絶縁テープ No.22423M(スリーエム)(43件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性
配管・穴埋め・エアコンパテ 家庭化学配管・穴埋め・エアコンパテ家庭化学(5件のレビュー)
999税込1,099
1箱(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。 しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。 手にべとつかず、簡単に作業ができます。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 耐久性・防水性に優れています。
用途エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。 流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。 モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×182×41適応下地モルタル、コンクリート面特性難燃、防水
スコッチ融着テープ 3M(スリーエム)スコッチ融着テープ3M(スリーエム)(11件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなどトラスコ品番542-4020剥離紙あり
ペンギンシール 2550HM サンスターペンギンシール 2550HMサンスター
8,294税込9,123
1ケース(320mL×10本)
6日以内出荷
●素早い常温硬化 (指触乾燥時間;1時間/20℃) と季節や温度に左右されない使いやすを持った1成分形変成シリコーン系シーリング材です。 ●被着体を選ばない高い接着性、非汚染性など・・・耐久性に優れたシーリング材です。 ●給水用硬質塩ビ管・継手回りシール推奨品です。
用途●塩ビ鋼板・カラートタンなど各種屋根材のシール。 ●屋根と壁材、板金と建材の取合い部、重ね部のシール。 ●外壁と配管取付、ダクト回りなどのシール。 ●防水シートの端末処理や立上り部などのシール等に。 ●車両などの重ね部、継ぎ目などのシール。 ●機械、電車部品の接続部などのシール材としても。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら