31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セットで可能な円筒給排気長さは、内管と外管を組み合わせると805-1420mmです。
セット内容伸縮管外管×2本/取付金具×2組/伸縮管内管×2本/脚×2組/エルボ×2個※この他に取付金具がセットになってます。 仕様エルボΦ80サイズ:外寸Φ80mm、内寸Φ81mm伸縮管Φ80サイズ:全長805-1420mm、外寸Φ80mm、内寸Φ81mm 関連資料商品仕様図(0.06MB)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1セットで可能な円筒給排気長さは、内管と外管を組み合わせると805-1420mmです。
対応機種MBX-4500FF/MBX-4500WFF セット内容伸縮管外管Φ100×1本/エルボΦ100×1個/伸縮管内管Φ100×1本/エルボΦ80×1個/伸縮管外管Φ80×1本/取付金具×2組/伸縮管内管Φ80×1本/脚×2組※この他に取付金具がセットになってます。 外径(Φmm)エルボΦ100サイズ:100、伸縮管Φ100サイズ:99 内径(Φmm)エルボΦ100サイズ:101、伸縮管Φ100サイズ:100 全長(mm)805~1420(伸縮管Φ100サイズ) 関連資料商品仕様図(0.09MB)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



セット内容直管(内) x 2、直管(外) x 2、エルボ x 2、短管(大) x 1、短管(小) x 1、止めバンド(W30) x 4、アルミテープ(W25 x L350) x 10、タッピネジ(Φ4 x 8) x 6、ビス・ナットセット(M4 x 25) x 4 関連資料納入仕様図(0.13MB)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

OTQ・OQB-G402W後方排気取り替え用、既存設置位置より本体が左に34mmずれます。
対応機種OTQ-CG4706(S)AWFF/OQB-CG4706WFF 関連資料商品仕様図(0.05MB)
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

1個
32,900 税込36,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種GT-C●●(S)AWX-SFF-2 適合壁厚(mm)150~600 寸法(mm)給気58(飛出)、排気36(飛出) 関連資料商品仕様図(0.08MB)
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

セット内容直管(内) x 2、異径直管(外) x 2、エルボ x 2、短管(小) x 2、止めバンド(W30) x 4、アルミテープ(W25 x L350) x 10、タッピネジ(Φ4 x 8) x 6、ビス・ナットセット(M4 x 25) x 4 関連資料納入仕様図(0.13MB)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理 グレー 特性耐熱、無溶剤 付属品塗りベラ 容量(g)150 耐熱温度(℃)1100 完全硬化時間約24時間 危険物の類別非危険物
1本(150g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OTQ・OQB-G402W後方排気取り替え用、既存設置位置より本体が左に40mm下がります。
対応機種OTQ-CG4706(S)AWFF/OQB-CG4706WFF 関連資料商品仕様図(0.05MB)
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

GQ-5021WZD-F/GQ-5021WZQD-F専用排気部材
有効長(mm)スライド:450~600 対応機種GQ-5021WZD-F、GQ-5021WZQD-F 関連資料(0.07MB)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷


対応機種OTQ-CG4706(S)AWFF/OQB-CG4706WFF 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×17(断熱シート) ホース外径(Φmm)86(給水) ホース長さ(mm)最長340(給水) 寸法(幅W×高さH)(mm)【アルミテープ】1500×50 ホース内径(Φmm)80(給水) 関連資料商品仕様図(0.03MB)
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷




1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

セット内容給排気筒(屋内側:フランジ付)×1、給排気筒(屋外側:フランジ付、パッキン付)×1、伸縮エルボ×1、異径伸縮管×1、伸縮管×1、給気ホース(ゴムジョイント付)×1、ホースバンド×2、排気管カバー×1、タッピンネジ長×4、タッピンネジ短(延長排気用)×1 関連資料(0.6MB)
1個
26,980 税込29,678
26日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

給気管と排気管が交差する場合に使用してください。
対応機種GQH-2443AWX3H-SFF-DX、GQH-2443AWXD-SFF-DX 関連資料(0.05MB)
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷

GQ-5021WZD-F/GQ-5021WZQD-F専用排気部材
用途防鳥網付※Φ120の排気管は現場手配品です 対応機種GQ-5021WZD-F、GQ-5021WZQD-F 関連資料(0.02MB)
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給気管と排気管が交差する場合に使用してください。
対応機種GQH-1643AWX3H-SFF-DX、GQH-1643AWXD-SFF-DX 関連資料(0.04MB)
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

対応機種OTQ-C4706AF BL/OTQ-C4706SAF BL/OQB-C4706F-RC/OQB-C3706-RC
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応機種OTQ-C4706FF系、OTQ-4706FF系、OTQ-3706FF系、OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF系、OTX-H4707SAFFMV、OTX-4707FF系、OTX-3707FF系、OTX-3707SAFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF、OQB-G3706WFF、OQB-4706WFF、OQB-3706WFF、OX-4706FF、OX-3706FF、OTH-4711AFF、OH-3716FFE、OH-G2306FF、OH-G1706FFDC、OH-G1706FF 穴径(Φmm)120(壁穴) 寸法(mm)122(飛出) 材質(本体)SUS304 材質(ホース)オフィレン樹脂(給水) 関連資料商品仕様図(0.12MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)