48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様水道直結式(PAタイプ) 質量(kg)52 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1015 外寸(mm)450×500×H1,430 EBM品番6087130
1個
619,800 税込681,780
翌々日出荷

一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。 煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。
電源(単相/V)100 容量(kVA)1.20(12.0A) 消費電力(W)1035/1075 給水方式水道直結式(給水口G1/2オネジ) 排水方式直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能) 能力給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出] 沸騰時間目安約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃) タンク容量(L)総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L) 温度調節タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付 冷却時間約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了) タイマー週間タイマー 設置場所屋内 使用周囲温度(℃)5~35
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
708,800 税込779,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気などの熱源なしで飲み物を温かいまま、冷たいままで数時間保存できます。一体成型のポリエチレン製シェル、厚い発泡断熱材、密封ガスケット、両側のシングルラッチなどを取り入れた構造で、優れた保温力を発揮します。食器洗浄器で洗え、へこんだりしません。固定積み重ね用の連結取手は、運搬と収納を容易にします。(UC250<FIL01>とUC500<FUL02>の積み重ね可能)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

温水・冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)100 質量(kg)18 冷却器外周クーリングコイル巻付 電流(A)冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0 仕様温水・冷水切替
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで入れたてのお茶。茶葉だから、味も香りも豊かな一杯に。
用途くつろぎのひとときを届ける。お茶は、すばやく、美味しく、衛生的で、均一に抽出。 仕様連続注出茶:約250杯(80ml/杯)温茶・温水・冷水 電源(単相/V)100 消費電力(W)(50/60Hz)1200/1200
1台
469,800 税込516,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。
用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。 容量(mL)内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780 付属品開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒 質量(kg)2.8 消費電力(W)ヒーター/500、冷水器/65(作動時) 電源AC100V(50/60Hz) 設定温度(℃)内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×26×40 アズワン品番64-3285-92 取扱説明書(2.32MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷



アイスドリンク(コーヒー・紅茶・ジュース)用に最適。 容量が一目でわかります。
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 電源コード(m)2
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ給茶機 コード60559 アズワン品番64-8175-61
1台
24,980 税込27,478
31日以内出荷

熱い物を入れた時は、上部のベントキャップを2~3分あけて、蒸気を出してから蓋をしてください。電気などの熱源なしで飲み物を温かいまま、冷たいままで数時間保存できます。ポリエチレン製ですので、臭いもつかず味も変わりません。二重壁と厚いポリウレタン発泡材で断熱します。ステンレスの金具とゴムパッキンで完全密封でき、新鮮さが維持できます。固定積み重ね用の連結取手は、運送と収納を容易にします。
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電気などの熱源なしで飲み物を温かいまま、冷たいままで数時間保存できます。
容量(L)12.7 材質ポリエチレン・発泡ポリウレタン 外寸(mm)230×420×H470
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気用キャップが内部の真空化を防ぐので、ラクに開けることができます。両側面にある幅広のラッチがしっかり密閉し、優れた保温力を発揮します。また片手で開閉できますので蓋の取りはずしが簡単です。
材質ポリエチレン・ナイロン
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


タイプスタンダード 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)167/185 本体寸法(mm)奥行376 本体寸法(mm)幅252
1台
115,000 税込126,500
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様床置水道直結型 その他【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番680-3671 タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 金具【据付】N103291001RA 5271 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ947 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型 別売品番専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売) 標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
149,800 税込164,780
翌日出荷

ガラスのように透明なのに割れない!底が広く、安定感も抜群です。
用途フルーツティーやハーブティーにぴったりな丈夫なティーサーバーです。ウォーターサーバーや麦茶ポットとしても使えます。 材質本体・蓋/飽和ポリエステル樹脂、メッシュ枠/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル メッシュ30
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーを手前に引くだけで注水OK。レバーを倒す角度により少量注水と連続注水が可能。スポーツドリンクも使用できます。 内容器は耐久性バツグンのステンレス製なので丈夫で長持ち。しかもメモリが付いていますから容量が一目で確認できます。 保冷専用。 コップ・内ぶた抗菌加工。 容量メモリ付。
材質(胴部・内容器)ステンレス 保冷温度9度以下(6時間)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

コーヒーのドリップに使いやすいシンプルなポット。
用途持ちやすい取っ手と滑りにくいつまみのフタです。フタをしたまま電子レンジOK。 材質ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・ハンドルバンド/ポリプロピレン、ブッシング/シリコーンゴム 質量(g)400 口径(Φmm)92 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×138×148、口径92
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷


【360度どこからでも注げるティーサーバー】。 ステンレスと耐熱ガラスの組み合わせによるティーサーバーです。パーツは全て分解して洗えるので衛生的にお使いいただけます。また、ティーサーバーとしてだけではなく、フィルター部を外せばドリップ用サーバーとしても使える2way仕様です。
材質本体:耐熱ガラス、注ぎ口・フィルター・注ぎ口プレート:ステンレス、フィルターパッキン・注ぎ口パッキン:シリコーンゴム
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシア・プランニング水牛角 ティーサーバー(丸)
口当たりの良さは自然素材の魅力です。食卓にやさしさと彩りを添えてくれます。
食器の種類和食器 材質水牛角 種別ティーサーバー(丸) 質量(kg)0.006 径(Φ)×全長(mm)40×85 TKG品番9-1822-2301 TKG品番(2017)6-1628-2801
1個
799 税込879
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

アクシア・プランニング水牛角 ティーサーバー(葉)
口当たりの良さは自然素材の魅力です。食卓にやさしさと彩りを添えてくれます。
食器の種類和食器 材質水牛角 種別ティーサーバー(葉) 質量(kg)0.008 径(Φ)×全長(mm)33×95 TKG品番9-1822-2401 TKG品番(2017)6-1628-2901
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

コーヒーのドリップに使いやすいシンプルなポット。 持ちやすい取っ手と滑りにくいつまみのフタです。 フタをしたまま電子レンジOK。
仕様●商品寸法(mm):W180×D138×H148●材質:本体/耐熱ガラス、フタ・ハンドルバンド/ポリプロピレン●箱サイズ(mm):W165×D140×H150 アズワン品番67-3056-32
1箱(24個)
32,980 税込36,278
11日以内出荷

うがいや給茶用に最適です。5オンスの少し小さいペーパーカップ内面PEコーティング
材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工) 白無地 容量(mL)150 直径(Φmm)66 高さ(mm)72 容量(オンス)5 底径(Φmm)47 入数100個
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷

1台で冷茶・温茶・冷水・お湯を供給します。溜水が無く空気に触れませんので、衛生的です。
アズワン品番8-2776-13
1本
17,980 税込19,778
22日以内出荷

給茶機全機種に取付可能(取り付けはビス止め)
幅(mm)120×140×H540 EBM品番7884000
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ボタンを押すと紙コップを1つずつスムーズに取り出せるディスペンサー。マグネットタイプで、給茶機や冷蔵庫などにピタッとくっつけられるので、設置も楽々。最大収納量:約50個。※カップは別売りです。
材質本体・蓋:ABS樹脂、筒部分:ポリカーボネート
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱ケミカル・クリンスイクリンスイMP02-4用カートリッジ
ホテル・レストラン・喫茶店・バーの厨房・豆腐、製麺などの食品加工業、オフィスの給湯室・寮の厨房・製氷機・コーヒーマシン・給茶機などさまざまなシーンで活躍します。焼結フィルター、抗菌活性炭、そして三菱レイヨンのハイテクが生んだ中空糸膜フィルターの3重ろ過システムが、有機物・カルキ臭・赤サビ・雑菌を完全にシャットアウトします。残留塩素、カルキ臭等に加え、雑菌、赤サビ、微粒子状の鉛などを除去。
材質ABS樹脂 使用の目安ろ材:50000L 浄水能力遊離残留塩素:50000L、戻り:50000L ろ過流量8L/分 最小動水圧使用可能:0.07MPa 材質(ろ材)不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、繊維状活性炭 EBM品番794100
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

高さ(mm)397 質量(g)1700 シリーズ給茶機 寸法(Φmm)127 コード60558 アズワン品番64-8175-60
1台
48,980 税込53,878
30日以内出荷

フィルム内に薬剤を浸み込ませ、その放出をコントロールする特許技術「Laysys ―レイシス―」を応用した業務用の害虫忌避フィルムです。マンホールや給茶機、出入口や厨房機器の隙間など、害虫の発生源や、侵入を防ぎたい場所に吊り下げてご使用ください。一般家庭用でも販売される、安全性の高い成分です。無臭ですので、ニオイの心配もありません。効き目は長持ちし、約120日間持続します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に。 トラスコ品番661-0399 幅(mm)130 厚さ(mm)8 タイプフィルム 長さ(m)0.19 適合害虫チョウバエ、ノミバエ、コバエ、ユスリカ、アリ、クモ、カメムシ、カゲロウ、ガ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ 、ハサミムシ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) (1.82MB) 利用場所屋内屋外両用 効果(1m範囲)120日
1枚
538 税込592
当日出荷

フィルム内に薬剤を浸み込ませ、その放出をコントロールする特許技術「Laysys ―レイシス―」を応用した業務用の害虫忌避フィルムです。マンホールや給茶機、出入口や厨房機器の隙間など、害虫の発生源や、侵入を防ぎたい場所に吊り下げてご使用ください。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に トラスコ品番661-0399 幅(mm)130 厚さ(mm)8 長さ(m)0.19 適合害虫チョウバエ、ノミバエ、コバエ、ユスリカ、アリ、クモ、カメムシ、カゲロウ、ガ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ 、ハサミムシ 効果(1m範囲)120日
1箱(50巻)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

発塵の少ないポリエステル不織布を使用した、クリーンルーム用ウェットワイプです。ミシン目の無いパウチタイプでシートからの発塵を低減しています。ほこりや汚れの付着しにくいパッケージを採用し、クリーンルーム内への埃の持ち込みを防ぎます。厚手で丈夫な不織布を採用し、保液性があり、しっかりと汚れを拭き取れます。IPAではなく安全性の高いエタノール(60Vol%)を使用しています。液剤を多めに含侵させ、一度のふき取りでしっかりと清掃・除菌作業ができます。
用途クリーンルーム内での機器の拭き取りや清掃に。作業台、デスクの清掃、除菌に。金属部分の汚れ落とし、金型の拭き取り、器具の清掃に。ラボラトリー内での器具類の拭き取りに。OA機器の出張メンテナンスに。給茶機や飲料自販機のメンテナンスに。 トラスコ品番660-2013 材質ポリエステル不織布 シートサイズ(mm)150×180 ケース入数(個)36
1パック(50枚)
389 税込428
当日出荷

シリーズ給茶機 コード60596 アズワン品番64-8175-72
1箱
55,980 税込61,578
30日以内出荷

シリーズ給茶機 コード60594 アズワン品番64-8175-71
1箱
13,980 税込15,378
31日以内出荷