工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に
仕様トレーにはゴム製シートが付いています。
質量(kg)15.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含)
ストッパーあり(×2)
トレー深さ内寸(mm)56
天板厚さ(mm)0.8
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段)
フレーム厚さ(mm)1.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一体成型で衛生的なシェルフは3方のレールとすべり止め加工で落下を防止します。
耐荷重(kg)136
材質ポリプロピレン、アルミニウム
キャスターΦ102×4自在(ストッパー無)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×410×965
棚板間隔(mm)300
棚板寸法(mm)630×415
有効間口(mm)(中棚)620
棚間隔(mm)500
ブレーキ/ストッパーあり
キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段)100
材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
支柱径(Φmm)25.4
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
段数3
棚板耐荷重(kg)50/段
全高(mm)800
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)25
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
棚ピッチ(mm)25
棚板厚さ(mm)0.8
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
ドア付で運搬中の異物混入や病原菌への接触リスクを軽減します。
内部は収納力に優れた三段式!静かでクリーンなキャスターを使用しており運搬しやすいアイテムです。
仕様棚間有効175m/m
車輪径(Φmm)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×455×863
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
シンプルな設計で使いやすい!シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。
運搬の際の安全性を考慮。側面上部のパネルをクリアすることで、進行方向の視界を確保します。(※棚板が5段・6段の場合を除く。)本体を引く際に、サイドハンドルを起こすことができ、かかとが当たりにくい設計となっています。(※サイドハンドルは本体前後に付いています。)
様々なサイズの食器や食缶にも対応。棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけます。
走行性に優れたキャスター。小回りの利く「自在」、直進しやすい「旋回ロック」、駐車時は「固定」。
抗菌仕様で衛生的。振れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・低板・シャッターは、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。
適合トレイサイズ330×330mm
キャスターΦ150mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)
仕様ロール式シャッターユニット2セット内蔵
材質外装/アルミ・ABS・PW・PVC、棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ、サイドハンドル/スチール製・抗菌塗装
ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。
中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
中棚上下可動。
完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に
付属品棚板1枚付き。
材質SUS430
質量(kg)17
段数3段
全高(mm)800
棚ピッチ(mm)20
キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個
仕様中棚上下可動
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
JACKSTACKジャックスタックMADE IN SWEDEN。スウェーデン厨房室のヒーローがさらに進化!!「省」の追求…空間を有効に、時代を先んずる厨房づくり。新型ジャックスタックは、毎日愛用いただいているホテル・旅館・宴会場・病院・工場・事業所・給食関係の人達からのご要望に応えて、改良されました。決められた厨房内のスペースを最大限に活用するために改良を加えました。空間の有効利用で省スペース化を実現しました。バー長さ :170バー高さ間隔:50質量 :1.7kg。組立式。壁面スペースに、皿を12枚収容できます。直径13~30cmの皿を、皿の大きさにより7段階のバー間隔で 調整できます。間隔の変更は、支柱を左右に移動するだけで 簡単にできます。バーの高さの間隔は50mmで、バーの皿受部分に、 シリコン コンラバーリングが取り付けてありますので、皿が 金属部分に当たることがなく、安心です。壁掛式なので、狭い調理場では大変便利に使用できます。
材質鉄
質量(kg)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×290×700
バー全長(mm)170
間隔(mm)(バー高さ)50
TKG品番9-1207-0201
TKG品番(2017)6-1085-0201
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
置き場所に困るランドセルを収納できるスタンド。
ちょっと低めのキャスター付きで、ダイニングやリビングで学習する子供の強い味方に。
ダイニングテーブルの下に入る高さで、お子様のリビング学習に最適。
ランドセルを掛けたまま、中身を取り出せるコンパクトサイズ。
収納ワゴンのポールの高さは約60cm。 椅子に座ったまま中身を出し入れできる、扱いやすいサイズです。
テーブルのすぐ横にランドセルを収納して、学習の準備から片付けまでをスムーズに済ませることができます。
ランドセルを掛ける上部バー以外にも、フックが2個付いています。
フックは少し上を向いているので、習い事のバッグや給食袋、その他学用品を一緒に引っ掛けても、滑って落ちにくいのでまとめておける。
園児の制服やバッグ、帽子などの収納にも便利。
小学校に上がったらランドセルラックとして使えます。
未就学のお子様のお片付けの練習にもぴったり。
キャスターは必要に応じて取り付け・取り外しができるので、使用状況が変化しても長くお使いいただけます。
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン
質量(kg)2.4
サイズ(cm)キャスター使用時:幅26×奥行26×高さ61、台座用キャップ使用時:幅26×奥行26×高さ57
耐荷重(kg)ハンガー:5、フック短:約5、フック長:約2、台座:約2
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430
材質(本体)SUS430
段数3
材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン
均等荷重(kg)30/段
最大積載量(kg)80/台
仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm
全高(mm)800
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合トレイサイズ330×330mm
スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。
HKシリーズはカーテン式ナイロンカバー付き。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合トレイサイズ330×330mm
使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として
材質トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ
高さ(mm)800、床からキャスター台まで:200
奥行(mm)600
間口(mm)1200
耐荷重(kg)32.5
キャスター固定キャスター SBR ф50
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)キャスター台:610×D550
調整範囲(mm)アジャスト調整幅:-5~+3
材質(脚)SUS304
キャスター数2
1台
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として
仕様アジャスト調整幅:なし
材質トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ
高さ(mm)100
奥行(mm)450
間口(mm)450
耐荷重(kg)40
キャスター前輪:自在キャスター NR ф50 ストッパー付き 後輪:固定キャスター NR ф50
材質(脚)SUS304
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として
仕様アジャスト調整幅:なし
材質トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ
高さ(mm)100
奥行(mm)500
間口(mm)500
耐荷重(kg)50
キャスター前輪:自在キャスター NR ф50 ストッパー付き 後輪:固定キャスター NR ф50
材質(脚)SUS304
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
学校の給食等に適した収納式配膳台です。キャスター付きで、収納時はスムーズに移動ができます。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。キャスター脚以外の脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
色アイボリー
高さ(mm)600
材質(本体)高圧メラミン化粧板
奥行(mm)450
キャスターあり
グリーン購入法適合
引出しなし
使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として
材質トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ
高さ(mm)800、床からキャスター台まで:200
奥行(mm)600
間口(mm)600
耐荷重(kg)18.5
キャスター固定キャスター SBR ф50
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)キャスター台:610×D550
調整範囲(mm)アジャスト調整幅:-5~+3
材質(脚)SUS304
キャスター数1
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として
材質トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ
厚さ(mm)バックガード:60
高さ(mm)800、バックガード:150、床からキャスター台まで:200
奥行(mm)600
間口(mm)900
耐荷重(kg)25.9
キャスター固定キャスター SBR ф50
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)キャスター台:610×D550
調整範囲(mm)アジャスト調整幅:-5~+3
材質(脚)SUS304
キャスター数1
1台
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として
材質トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ
厚さ(mm)バックガード:60
高さ(mm)800、バックガード:150、床からキャスター台まで:200
奥行(mm)600
間口(mm)600
耐荷重(kg)19.3
キャスター固定キャスター SBR ф50
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)キャスター台:610×D550
調整範囲(mm)アジャスト調整幅:-5~+3
材質(脚)SUS304
キャスター数1
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として
材質トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ
高さ(mm)800、床からキャスター台まで:200
奥行(mm)600
間口(mm)750
耐荷重(kg)21
キャスター固定キャスター SBR ф50
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)キャスター台:610×D550
調整範囲(mm)アジャスト調整幅:-5~+3
材質(脚)SUS304
キャスター数1
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として
材質トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ
高さ(mm)800、床からキャスター台まで:200
奥行(mm)600
間口(mm)900
耐荷重(kg)25.1
キャスター固定キャスター SBR ф50
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)キャスター台:610×D550
調整範囲(mm)アジャスト調整幅:-5~+3
材質(脚)SUS304
キャスター数1
1台
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として
材質トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ
厚さ(mm)バックガード:60
高さ(mm)800、バックガード:150、床からキャスター台まで:200
奥行(mm)600
間口(mm)1200
耐荷重(kg)33.7
キャスター固定キャスター SBR ф50
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)キャスター台:610×D550
調整範囲(mm)アジャスト調整幅:-5~+3
材質(脚)SUS304
キャスター数2
1台
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として
材質トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ
厚さ(mm)バックガード:60
高さ(mm)800、バックガード:150、床からキャスター台まで:200
奥行(mm)600
間口(mm)750
耐荷重(kg)21.5
キャスター固定キャスター SBR ф50
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)キャスター台:610×D550
調整範囲(mm)アジャスト調整幅:-5~+3
材質(脚)SUS304
キャスター数1
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
実用的で種類も豊富な大人気の一数アイテム サイズやカラーバリエーションも豊富な食札ケースは、実用性にもすぐれた人気の定番アイテム書きやすく、見やすく、丈夫で便利と大好評です。保育給食などで、アレルギー職の誤配を防止します。
材質本体:ポリプロピレン、透明カバー:ポリカーボネイト
質量(g)36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×42×60
スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。
棚ピッチ(mm)120
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)806×767×1139
RoHS指令(10物質対応)対応
適合トレイサイズ330×330mm
ホテル・レストラン・病院・給食センター等の厨房施設に適したツールです。
用途食品工場・浴室・プール等にも最適です。ワゴン車の通行にも対応。
ピッチ(mm)【O】41.5
寸法t(mm)3
適合荷重(kN/m2)【歩行用】3.5(建築物屋内)
ホテル・レストラン・病院・給食センター等の厨房施設に適したツールです。
用途食品工場・浴室・プール等にも最適です。ワゴン車の通行にも対応。
寸法t(mm)4
適合荷重(kN/m2)【歩行用】3.5(建築物屋内)
耐荷重(kg)約50
キャスターゴム製Φ100(自在×4・4輪ストッパー付)
厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304
幅(mm)【手すり】正面650/側面407
質量(kg)14.6
構造組立式
仕上電解研磨
設置寸法(mm)650×884×1795
手すり高さ(mm)900
1台
¥349,800
税込¥384,780
35日以内出荷
厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304
質量(kg)11.4
構造組立式
天板寸法(mm)600×406
天板高さH(mm)(アジャスター付)300~330
仕上電解研磨
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)635×441
1台
¥199,800
税込¥219,780
35日以内出荷
厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304
寸法(mm)【階段】600×221
質量(kg)32.2
構造組立式
天板寸法(mm)600×406
天板高さH(mm)(アジャスター付)900~930
仕上電解研磨
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)635×662
1台
¥539,800
税込¥593,780
35日以内出荷
厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304
寸法(mm)【階段】600×221
質量(kg)21
構造組立式
天板寸法(mm)600×406
天板高さH(mm)(アジャスター付)600×221
仕上電解研磨
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)635×441
1台
¥419,800
税込¥461,780
35日以内出荷
厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304
幅(mm)【手すり】正面650/側面407
質量(kg)12
構造組立式
仕上電解研磨
設置寸法(mm)650×663×1495
手すり高さ(mm)900
1台
¥329,800
税込¥362,780
35日以内出荷
シンプルな設計で使いやすい!シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。
運搬の際の安全性を考慮。側面上部のパネルをクリアすることで、進行方向の視界を確保します。本体を引く際に、サイドハンドルを起こすことができ、かかとが当たりにくい設計となっています。(※サイドハンドルは本体前後に付いています。)
様々なサイズの食器や食缶にも対応。棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけます。
走行性に優れたキャスター。小回りの利く「自在」、直進しやすい「旋回ロック」、駐車時は「固定」。
抗菌仕様で衛生的。振れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・低板・シャッターは、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。
適合トレイサイズ330×330mm
キャスターΦ125mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)
材質外装/アルミ・ABS・PW・PVC、棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ、サイドハンドル/スチール製・抗菌塗装
仕様ロール式シャッターユニット2セット内蔵
関連キーワード