材質18-8ステンレス
表面に凸凹を設け、さらに凸凹に微細な起伏 (Wエンボス加工)を設けることでご飯との接着面を少なくし、水分を残留しやすくしている為ご飯がこびりつきません。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
オールステンレス製ですので衛生的にご使用出来ます。
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)906
ヘラ幅(mm)187
ヘラ部長さ(mm)294
耐熱温度:200℃。TPX樹脂製なので耐熱性に優れています。抗菌加工。洗浄機対応
材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃。軽くて一体成形のため衛生的に使用できます。
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.95
柄長さ(mm)910
寸法(幅W×長さL)(m)160×290
TKG品番9-0210-0601
TKG品番(2017)6-0192-0901
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耐熱温度:120℃。抗菌加工。洗浄機対応
材質ポリプロピレン+フッ素樹脂
材質ブナ材
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応
材質ポリエステル/ポリエチレン
材質ステンレス
全長(mm)1200
質量(g)1280
刃先幅寸法(mm)295×190
TKG品番9-0212-0301
TKG品番(2017)6-0194-0301
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ。従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。抗菌。洗浄機対応。
溝付&フッ素加工ポリプロピレンにフッ素樹脂を結合させた非粘着性に優れたしゃもじです。しゃもじの表面に溝加工を施したことにより、さらにご飯がつきにくくなりました。抗菌加工。洗浄機対応。
材質ポリプロピレン+フッ素樹脂
耐熱温度(℃)120
食器洗浄機○
ヘラ部 :ナイロン耐熱温度:170℃
材質ナイロン
材質ブナ材
先端厚さ(mm)25
先幅(mm)100
異物混入対策カラー
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:135℃。抗菌。洗浄機対応
材質ポリエステル/ポリエチレン
材質ステンレス
全長(mm)1200
質量(kg)0.111
刃先幅寸法(mm)195×195
TKG品番9-0212-0401
TKG品番(2017)6-0194-0401
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ヘッド長(mm)210
抗菌加工。洗浄機対応
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン
関連キーワード