取付け方法鉄 大 3本針(茶色)
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用)
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
材質鉄
色茶
サイズ中
安全荷重(kg)3
アズワン品番64-5260-59
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
シリーズNo.861 ピクチャーレール
材質耐蝕アルミ合金アルマイト
長さ(mm)4000
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など
材質アルミニウム合金
仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理
推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4
RoHS指令(10物質対応)対応
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない!
重たい物を掛けたい時にご使用下さい。
4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg)(1個当たり)8
材質鉄(白色塗装)
トラスコ品番470-3685
タイプ幅広タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12×34.7×15.7
1セット(2個)
¥289
税込¥318
当日出荷
クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます
壁面取付用吊り下げフック
取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
取り付け簡単な直止めタイプ。 取り外しも簡単で、外した後の穴も目立ちません
用途石こうボード用
サイズ2
付属品キャップ2個、石膏釘6本
額縁やジグソーパズルに。
特許商品ラクピンを採用!
画鋲感覚!工具不要!
外した跡も目立たない!
用途石こうボード壁専用フック
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
付属品ステンレス A3×16 2本
幅(mm)30
高さ(mm)22
奥行(mm)19
耐荷重(kg)15
板厚(mm)2.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
フック先端のウイングヘッドが時計の壁掛け穴の中でがっちり固定!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面用。使用例:時計の取り付けに。
耐荷重(kg)3
材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色ホワイト
1パック(1個)
¥329
税込¥362
当日出荷
ワイヤー径(Φmm)1
静止荷重(kg)10
材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)(ループ)20
4本のクギがクロスして壁にしっかり固定されますので、重たい物も掛けられます。抜き跡が目立ちません。
仕様クギ固定式
表面処理白色塗装
レールへの後入れ、着脱が可能です。
用途絵画などの額縁や鏡などを引っ掛けるフック。
トラスコ品番195-3242
材質本体:真鍮、軸:ステンレス
材質/仕上本体:真鍮(ホワイト)、軸:ステンレス(ホワイト)
高さ(mm)47
質量(g)21
アズワン品番64-8526-26
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
キャスター付で移動が楽です。急な場面でも仕切りが簡単にできます。ピクチャーレールを標準装備しており、別売の専用フックを使用し絵画などを掛けることが可能です。別売の連結パーツで増連も可能です。
色ブルー
材質フレーム:アルミ、パネル部:再生紙ハニカムコア、脚部:スチール、ポリプロピレン
奥行(mm)430
2018年トラスコ掲載ページ10 0129
脚の種類キャスター付
盗難防止、絵画の外れ防止用ネジ止め式のカバーキャップ付きフック型ワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質ステンレス、亜鉛ダイカスト
仕上サテン、梨地ニッケルメッキ
増連型を使用して連結が可能です。透過性のあるポリカーボネートの採光効果により、すっきりとしたやわらかな空間作りができます。キャスター付で移動が楽です。急な場面でも仕切りが簡単にできます。ピクチャーレールを標準装備しており、別売の専用フックを使用し絵画などを掛けることが可能です。
材質フレーム:アルミ、パネル部:ポリカーボネート、脚部:スチール、ポリプロピレン、ナイロン双輪キャスター
色半透明
高さ(mm)1800
タイプ単体型
奥行(mm)430
パネル厚(mm)25
絵画などを展示する際に便利なヴァンテアン専用ワイヤーフック。J型フック金具は可動式なので、展示位置が調節できます。長さ調節可能。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして
寸法(mm)Φ1.0×L=1000
タイプワイヤーフック
耐荷重(kg)5まで
関連キーワード