19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。 数回程度の再使用が可能です。 テープの表面に筆記することが出来ます。 使用温度範囲が広い。 水に大変強い。
用途雑誌、書類、封筒、パソコン関連等の束ねに。 名刺の管理、食器・陶器の保管など、アイデア次第でいろいろな結束シーンに使用できます。 液晶パネル、電子部品用トレーの結束 光ファイバーの結束など トラスコ品番815-7653 材質OPP(ポリプロピレン) 質量(g)175 巻芯径(Φmm)75
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

テープ同士のみ接着するテープである 水に強くテープに筆記出来ます。
用途梱包作業に、パイプなどの束ねに トラスコ品番815-7651 材質OPP 質量(g)131.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
1袋(1m)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

テープ同士のみ接着するテープである 水に強くテープに筆記出来ます。
用途梱包作業に、パイプなどの束ねに トラスコ品番815-7654 材質ディスペンサー:ABS樹脂、テープ:OPP 質量(g)265.5 厚さ(μm)30
1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷

テープ同士のみ接着するテープである 水に強くテープに筆記出来ます。
用途梱包作業に、パイプなどの束ねに トラスコ品番815-7652 材質ディスペンサー:ABS樹脂、テープ:OPP 質量(g)213.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


第2面は再剥離可能(微粘着)。耐熱性に優れています。総厚0.047mmと薄手です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。耐熱マスキングに。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。 適合用途耐熱、極薄、再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1個ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NO.7692-#12 【オーダー】フィルム両面テープ NO.7692-#12 寺岡製作所 カスタマイズ可
第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。 両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定/耐熱マスキング/耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定/光学シートの固定 厚さ(mm)0.047 透明 長さ(m)100 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系 粘着力(N/25mm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,430 税込2,673
10日以内出荷

IL‐05G 【オーダー】 ポリエステル基材黒粘着テープ【IL-05G DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 ポリエステル基材黒粘着テープ【IL-05G
エコ商品
PET基材の黒粘着テープです。絶縁性に優れます
用途絶縁用。グラファイトシート等の放熱シートの保護 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.005 長さ(m)100 基材PET 粘着剤アクリル系 主な用途絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.51MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,027 税込1,130
3日以内出荷

イシマル産業テトロンスリーブ
エコ商品
テトロン糸を編組したスリーブです。耐熱性、強度に優れています。
用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10反)ほか
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イシマル産業ガラススリーブ
エコ商品
柔軟性に優れており、配線の結束保護に適しています。耐熱性と耐薬品性があり、あらゆる分野でその特性を生かして使用されています。
用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10反)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イシマル産業コーネックススリーブ
エコ商品
230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維の糸を編組したスリーブです。
用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10反)ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

東レ・デュポンカプトン
エコ商品
ポリイミドフィルムカプトン(R)の標準タイプ。芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
37,980 税込41,778
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱ケミカルダイアラミー FR-02A ブラック
エコ商品
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1袋×50枚)ほか
119,800 税込131,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
ナチュラル
1本
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)508 テープ長さ(m)100
1巻(100m)
121,000 税込133,100
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱ケミカルダイアラミー FR-02 ブラック
エコ商品
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119,800 税込131,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
ナチュラル
1本ほか
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)