359件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通電しないビット。耐電圧1000V。絶縁耐電圧試験済。電動ドライバー7.2V以下推奨。狭い箇所に便利なスリム先端。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通電しないセパレート構造/耐電圧1,000V/先端が見やすい/マグネット付
用途電気・通信設備工事などの作業に 先端サイズ+2×ー6 刃先マグネットあり
1個
989 税込1,088
当日出荷

1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IEC60900:2004に従って製造された絶縁ビットセットです。
1セット(6点)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お手持ちの工具とビットの間に取り付けることで工具への通電を防ぎます。インパクトドライバーで使用可能な高耐久仕様です。コンパクトボディで狭い場所でも使用可能です。差込部はマグネットとリテーナーリング付きでしっかりビットを保持します。
用途絶縁が必要な作業に。 トラスコ品番358-9051 材質本体:クロムバナジウム鋼、皮膜部:特殊樹脂 全長(mm)75 差込角(mm)6.35 軸長(mm)30 外径(mm)19.5 シャンク径(mm)6.35
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ビット取付方法引張スライドで解除、押込スライドでロックさせるクリックフィックス
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷

1セット(7点)
15,980 税込17,578
32日以内出荷


軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
種類スリム 材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂 両頭機能片頭
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY 本数1 硬度HRC62 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●サイズ:(+)#2×(-)6×98●全長:98mm●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●耐電圧:1000V●材質:クロムモリブデンバナジウム鋼、ポリカーボネート●1本で2サイズの通電しないコンビビット●端子台の狭い箇所のネジ締めに便利なスリム設計●電動ドライバー7.2V以下推奨●マグネット付 アズワン品番65-9285-42
1本
1,060 税込1,166
翌日出荷

全長(mm)154 両頭機能片頭 エスコ品番EA560-11 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 本数1
1個
985 税込1,084
翌日出荷

1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1000V絶縁。
全長(mm)154 サイズ(+)#2 六角シャンク径(Φmm)9
1本(1本)
1,330 税込1,463
翌日出荷

色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
種類段付 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準 差込角(sq.)3/8SQ 長さ(mm)75 定格絶縁電圧(V)1000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,360 税込1,496
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)絶縁ヘックスビットソケット
寸法(mm)5 質量(g)30 外径D(Φmm)差込部:21.5 全長L(mm)52 差込角(sq.)3/8
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷

1000V絶縁仕様
差込角(mm)12.7 仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)106 2018年トラスコ掲載ページ4 1949
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)154 両頭機能片頭 エスコ品番EA560-3.5 軸径(Φmm)9 先端サイズ3.5 先端形状マイナス(-) 本数1
1個
950 税込1,045
翌日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 絶縁ヘックスビットソケット
エコ商品
寸法D(mm)21.5 寸法L(mm)52 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1本
890 税込979
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)75 両頭機能片頭 先端サイズ2.5 先端形状マイナス(-) 本数1
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルすべてに互換性があり自由に差替可能です。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。 トラスコ品番508-9448 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)6 刃先[[+]]0
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷


1000V絶縁
仕様●サイズ:T8●全長(mm):154●六角シャンク:9mm アズワン品番65-2143-80
1本
1,270 税込1,397
翌日出荷

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
商品構成セット品
1セット(12点)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。 付属品専用ケース トラスコ品番508-9423 セット内容[[+]]1、2、[[-]]2.5、3.5、5.5、6.5 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)75 軸長(mm)43 シャンク径(Φmm)6
1セット
7,598 税込8,358
翌々日出荷

1000Vまでの絶縁リフトアップホルダー用六角ビットです。
用途あらゆる産業のねじ締め 仕様2.5X75X6.0、4.0X75X6.0、5.0X75X6.0、1.5X75X6.0、6.0X75X6.0、2.0X75X6.0、3.0X75X6.0 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)75 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 ブレードクロームバナジウム鋼、全身焼き入れ。ブレードに絶縁材が形成されています。 2018年トラスコ掲載ページ4 1966
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長(mm)154 両頭機能片頭 エスコ品番EA560-10 先端サイズNo.0 先端形状プラス(+) 本数1
1個
800 税込880
翌日出荷


IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75 ・SL/PZ1×75、SL/PZ2×75 ・T9×75、T10×75、T15×75、T20×75 ・六角3×75、六角4×75、六角5×75 商品構成セット品
1セット(18点)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷


IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75 商品構成セット品
1セット(9点)
19,980 税込21,978
4日以内出荷