●架空ケーブルの防護と標識
用途架空ケーブルの防護と標識に。
RoHS指令(10物質対応)対応
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。
電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。
電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
色黄
●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
※使用方法はアーマフレックスと同様です。
長さ(m)2
仕様使用温度:-60℃~200℃
色ミルキーホワイト(内面色:黒)
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
形状2穴
支線の標識及び防護のために使用します。
質量(g)1300
内径(Φmm)67
寸法(m)2
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。
半割れですからケーブルに後付けできます。
金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
色ミルキーホワイト(内面色:黒)
危険表示と保護クッションの同時効果があります。
ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。
フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。
カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。
駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。
長さ(m)1
厚さ(mm)10
材質ポリエチレン(PE)
種別貼付タイプ
形状パイプ
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様スリットタイプ
材質難燃性ポリプロピレン
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質Al2O3;99.6%
耐熱温度(℃)1800
こんなお得な商品も!
コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。
延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品
外観延長方向にスリットがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管
ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能
難燃性で自己消火性があります
材質難燃ポリプロピレン
色黒
仕様スリット入り
使用温度範囲(℃)-20~60
特性軽量、可とう性、難燃性
接続部の絶縁、防水、保護が短時間で簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX8相当(古河規格)]
作業は絶縁シートとカバーを巻き着けるだけです。
施工後の仕上がりがスリムな為、場所を取りません。
カバーは、粘着層を含めて難燃性です。
電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質カバー本体/クロロプレンゴム(粘着層はブチルゴム)絶縁シート/ポリエチレン
適合ケーブル低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
建設工事時に接近している高圧ケーブルに一時的に取り付け、設備事故の防止を図る為に使用します。
本体がメッシュ構造の為、取り付け後のケーブルの温度上昇を低減します。
電線等に押し込みで挿入できる腹割構造になっています。
1本
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。
用途留具、連結留具が付属しています。
色ブラック
材質HDPE
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション材使用のため安全確保できます。
反射シールを貼っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。
在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
ステンレス製のクラックスケールです。
用途壁等のコンクリートのひび割れ確認に。
材質ステンレス
本体寸法(mm)110×55×0.3
目盛精度(mm)±0.1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色黄×黒
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
長さ(m)0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。
ガス吹込管、ガス採取管。
サポート用治具材。
絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。
熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に
全長(mm)100
材質HB
化学組成SiO2=40、Al2O3=56
使用温度(℃)1500
JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。
用途各種配管パイプの保護・防食に。
材質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
粘着剤ゴム系
伸び(%)190
粘着力(N/10mm)2.68
引張強度(N/10mm)89.7
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
用途上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護
伸び(%)230
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
引張強度(N/10mm)60.5
サンフレキROBOの端末保護にブッシングとして使用できます。
難燃性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOの管端保護
電線管の端口で電線被覆を保護する際に使用します
主材質ポリカーボネート
電線管の端口で電線被覆を保護する際に使用します
主材質ポリカーボネート
熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
入数100本
1.衛生的です。
鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。
2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。
耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。
3.拡管作業がスピーディです。
ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。
4.拡管式は独自の構造です。
(1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。
(2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。
(3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。)
(4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。
(パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。)
5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。
火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。
6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。
リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。
≪ナイスジョイントの仕様≫
(1)温度
温度
-15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。
流速
3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください)
(2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く)
JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14
JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316
(3)ゴムパッキンの材質・種類
(材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色
※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。
※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。
※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。
(4)パイプの適合範囲
(一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手
形状ユニオン
使用流体水、エア、蒸気
材質ステンレス(304)
呼び圧力10K
圧力1.0MPa以下
耐熱温度(℃)100
1.衛生的です。
鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。
2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。
耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。
3.拡管作業がスピーディです。
ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。
4.拡管式は独自の構造です。
(1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。
(2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。
(3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。)
(4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。
(パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。)
5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。
火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。
6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。
リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。
≪ナイスジョイントの仕様≫
(1)温度
温度
-15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。
流速
3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください)
(2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く)
JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14
JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316
(3)ゴムパッキンの材質・種類
(材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色
※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。
※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。
※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。
(4)パイプの適合範囲
(一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手
形状ユニオン
使用流体水、エア、蒸気
材質ステンレス(304)
呼び圧力10K
圧力1.0MPa以下
耐熱温度(℃)85
1.衛生的です。
鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。
2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。
耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。
3.拡管作業がスピーディです。
ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。
4.拡管式は独自の構造です。
(1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。
(2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。
(3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。)
(4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。
(パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。)
5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。
火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。
6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。
リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。
≪ナイスジョイントの仕様≫
(1)温度
温度
-15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。
流速
3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください)
(2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く)
JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14
JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316
(3)ゴムパッキンの材質・種類
(材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色
※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。
※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。
※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。
(4)パイプの適合範囲
(一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手
形状ユニオン
使用流体水、エア、蒸気
材質ステンレス(304)
呼び圧力10K
圧力1.0MPa以下
耐熱温度(℃)40
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。
絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
素線の種類K
クラスJIS クラス2
肉厚金属シース外径の10%以上
材質SUS316(保護管)
保護管長L(mm)100/300/500/1000
形状密閉非接地形(先端部)
常用温度(℃)650(限度)
補償導線WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具
材質【Uボルト本体】SUS304、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
寸法W(mm)25
ボルト径dW3/8
Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。
適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H
温度センサーKタイプ熱電対
付属品取扱説明書
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
色グレー
コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。
防雨型だから屋外使用が可能。
二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。
蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。
インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。
吊り下げフック付なので横吊りが可能です。
連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。
電線太さ(mm2)0.75
電線仕様-芯数2
電源(V)100
フックフック付
設置場所屋外
耐水性防雨タイプ
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ