LED補助コードランプハタヤリミテッド翌々日出荷
全光束800ルーメンです。
金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。
省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂製グローブです。
耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。
本体に照明ON/OFFスイッチ付です。
電源ケーブル10m付です。
ランプを守る金属製ガードネット付です。
吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。
用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場に消費電力(W)10トラスコ品番149-2209全長(mm)353質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100口金E26コード長さ(m)10電線長さ(m)10照明装置10W電球形LEDランプ電線仕様-種別VCT色温度3000(電球色)コンセント仕様2P・12A・125V電線仕様VCT1.25mm2×2C替球LDA10L-G270アズワン品番64-8464-84明るさ(Lm)800光色電球色標準消費電力料金(50Hz)0.27