9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールテープ モノタロウ 動画あり
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 破断伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)70.0 剥離強度(N/25mm)1.5以上 粘着力(N/25mm)4.5
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。 伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)52.6 粘着力(N/25mm)5.1 特性耐寒性、初期粘着性
1巻ほか
76 税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム) 動画あり
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 質量(g)120 伸度(%)225 耐熱温度(℃)0~105 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30 絶縁破壊電圧(kV/mm)45 体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
1個ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用 伸び(%)170 主な用途電気絶縁用 耐電性5000V×1分間 引張強度(N/10mm)19.6 体積抵抗率(MΩcm)6.0×108 特性耐電性
1箱(400巻)ほか
139,800 税込153,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品 モノタロウ 動画あり
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広く JIS規格C2336 伸び(%)125以上 粘着力(N/10mm)1.18以上 引張強度(N/10mm)27.44以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 絶縁耐力36.46kV/mm以上 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1パック(10巻)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。
用途結束作業に。 識別に。
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)