83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 プッシュリリース機能付です。 耐電圧試験済みです。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 正転・逆転両方の回転方向で使用できます。 72枚ギアを採用し、細かな送り角度を実現しました。 ユニオン機構採用で不用なソケットの落下も防止します。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用 規格IEC60900規格 歯数72
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンプッシュリリースボタン付です。ハンドル部のボタンで正逆切替えが可能です。
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品 材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1956
1丁
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドを差し替えることで回転方向を切替できます。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。素早く簡単にソケットを装着することができます。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900 材質クロームバナジウム鋼 長さ(mm)265 質量(g)600 定格絶縁電圧(V)1000 差込角(sq.)1/2SQ
1丁
24,980 税込27,478
翌日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁ラチェットハンドル
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右切替とソケット交換の操作がしやすい大きなボタン&レバーデザイン。ソケットもワンプッシュで外せます
全長(mm)222 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-37 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

差込角(mm)9.5 トラスコ品番125-6397 材質特殊工具鋼 歯数80 全長(mm)222 質量(g)352
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

IEC60900規格品です。コンパクトな設計でスペースのない箇所での作業にも最適です。プッシュリリース機能付です。グリップはソフトハンドルで作業性がよく、手に馴染みます。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。 規格IEC60900規格 トラスコ品番460-3745 歯数72 全長(mm)200 質量(g)340 差込角(mm)9.5
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 絶縁工具セット(ZTB311A・ZTB311VA・ZTB310A・ZTB310VA)の入組品です。 ソケットの脱落を防止し、ソケットの取り外しも容易なユニオン機構を採用しています。
質量(g)350 送り角度(°)10 差込角(sq.)9.5 サイズ(mm)B45、T60、L190
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

1000V絶縁ラチェットハンドル。
全長L(mm)205 厚さ(mm)ヘッド部:61 質量(g)235 ヘッド幅(mm)37 ギア数80
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

1000V絶縁 ロック機能付
仕様●差込角:3/8”●ギア数:24歯●全長(mm):200●重量(g):250 アズワン品番64-7905-57
1丁
29,200 税込32,120
翌日出荷

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 ソケットの脱落を防止するユニオン機構を採用しています。
質量(g)300 送り角度(°)10 差込角(sq.)6.3 サイズ(mm)B40、T70、L140
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900 トラスコ品番446-9992 長さ(mm)190 質量(g)325 定格絶縁電圧(V)1000 差込角(sq.)3/8SQ
1丁
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

仕様ヘッド部の厚さ(mm):61 全長(mm)205 質量(g)298 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2254-78 ヘッド幅(mm)37 絶縁耐圧(V)1000
1個
38,400 税込42,240
翌日出荷

絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900 トラスコ品番835-6526 長さ(mm)265 質量(g)600 定格絶縁電圧(V)1000 差込角(sq.)1/2SQ
1丁
27,980 税込30,778
翌日出荷

1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

72ギアで細かい作業に対応しています。 グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 絶縁ラチェットハンドル 全長200mm
エコ商品
質量(g)250 寸法L(mm)200 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法T(mm)62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

入組22グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格 セット内容【3/8SQ絶縁ラチェットハンドル】200mm【3/8SQ絶縁エキステンションバー】125mm【絶縁マイナスドライバー】0.6×3.5、0.8×4、1×5.5【絶縁プラスドライバー】PH1、PH2、PH3【絶縁スパナ】8、10、12、13、14、17、19mm【3/8SQ絶縁ソケット6角】8、10、12、13、14、17、19mm 入組点数22 差込角(inch)3/8
1組(22個)
64,980 税込71,478
当日出荷

トラスコ品番723-4376 アズワン品番64-6807-79 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準 差込角(sq.)3/8SQ 定格絶縁電圧(V)1000
1本
8,398 税込9,238
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格 差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)46 仕上クロムメッキ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1000V絶縁工具です。 30ギア、ラチェットです。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に 差込角(mm)9.5 トラスコ品番825-2605 全長(mm)194 質量(g)338
1丁
29,980 税込32,978
60日以内出荷

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準 差込角(sq.)1/2SQ 定格絶縁電圧(V)1000
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業絶縁ソケット
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル) 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー) プラスチックケース入り
差込角(mm)9.5 トラスコ品番485-6015 セット内容【ラチェットハンドル】RH-3ZR【ソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-3050ZR・EX-3125ZR・EX-3250ZR 質量(kg)2.7
1セット
299,800 税込329,780
翌々日出荷

絶縁端子用。ラチェット式。ハンドルの握り込みでロックのオンオフを切り替えます。途中解除レバー付き。樹脂ハンドル。
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル) 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー) プラスチックケース入り
差込角(mm)12.7 トラスコ品番485-6023 セット内容【ラチェットハンドル】RH-4ZR【ソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-4075ZR・EX-4015ZR・EX-4250ZR 質量(kg)3.76
1セット
319,800 税込351,780
翌々日出荷

衛生および暖房部門向けの重要なドライバーツール15個が入ったコンパクトなツール セット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付きコンビネーションラチェットレンチ。VDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトフォームチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。
セット内容ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、コンビネーションレンチ 020065・020068(10・13mm)、マルチカラーLキーレンチ 022200・022201・022202・022203(3・4・5・6mm)、絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁マイナスドライバービット 003406・003408(0.6×3.5・1×5.5mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、面ファスナーストリップ 50×240mm
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷

アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用 鍛造ラチェット採用 インダストリアルチャック採用 強力モーター搭載で過負荷耐力向上 適正回転数でビット寿命向上 2層成形サイドハンドル 使いやすいスライド式モード切替レバー ソフトグリップは滑りにくく、操作しやすくなりました。 専用ケース付収納持ち運びに便利です。
チャック能力(mm)1.5~13 電源(V)単相100 コード長さ(m)2心・2.5 モーター単相直巻整流子モーター 質量(kg)2.9 取付チャックねじ(U1/2-20)13VELR-J " 付属品サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。ZTB311VAからラチェットハンドルを省き、お求め安い価格に設定しました。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
規格IEC 60900:2004規格 セット内容【11点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケッ10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000 質量(kg)2.8 差込角(mm)9.5 入組点数11 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
1セット
75,980 税込83,578
3日以内出荷

1000V絶縁。ハンドル前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方へ滑るのを防ぎます。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。ミリ・インチ問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。
1本
8,930 税込9,823
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁工具に関する唯一の世界規格であるIEC60900に適合した製品です。 ハイブリッド車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池(FCV)の整備に最適な入組内容です。 ソケットの口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。 ソケットの脱落を防止するため、ラチェットハンドルはユニオン機構、エクステンションバーをT形ハンドルには「落下防止ねじ」を採用しました。 安全性の高い二層絶縁被膜構造です。 作業現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付きです。
用途ハイブリット車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)の整備に最適です。 差込角(mm)9.5 トラスコ品番772-6708 セット内容11(ZBE3-125・ZBE3-250・ZBR3・ZTH3・ZB3-08・ZB3-10・ZB3-12・ZB3L-08・ZB3L-10・ZB3L-12・ZD1M-100) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)471×415×116
1セット
91,980 税込101,178
3日以内出荷

セット内容:4本組。ハンドル前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方へ滑るのを防ぎます。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。1000V絶縁。
1セット
44,200 税込48,620
翌日出荷

配管および暖房用途に最も重要な25個のねじ回しツールを備えたコンパクトなツールセット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付コンビネーションラチェットレンチ。スピードラチェットにより、高速かつ強力な作業が可能。1000ボルトでの安全な作業のための絶縁されたクラフトVDEマイナスドライバー。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ 073270・073273(10・13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003506・003509・003512(7・10・13mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、トルクスビット 060508・060509・060510・060511(TX20・25・30・40)、プラスビット 059760・059775(PH1・2)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、絶縁マイナスドライバー 006440・006120(0.6×3.5・1×5.5mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)
1セット
38,980 税込42,878
翌日出荷

セットタイプ = エンジニア。セット内容 = 六角レンチ, ドライバ, ソケット, スパナ。個数 = 29。ストレージタイプ = ケース。。RS PRO絶縁工具29点キット. RS PRO業務用絶縁デラックス工具29点キットは、移動して作業する技師や現場の技師向けに設計されており、さまざまな作業を行うための適切な工具を常に手元に置いておけます。 この絶縁キットには、電気のプロが電気機器の作業を行うときに必要なすべての工具が含まれています。これらの工具は、最大1000 Vの電圧に耐え、ユーザーを感電から保護します。 工具には射出成形ナイロン11絶縁材が接着し、最大限の保護と長寿命を実現しています。この独自のナイロン11絶縁材により、極端な天候や過酷な条件での作業に最適な工具です。 このセットには、ドライバー、ソケット、スパナ、六角レンチなどの厳選された必須の手工具が含まれています。この工具キットは、電気及び産業エンジニアリング両方の用途に最適です。 RS PROは、各種の要件に適合し、手頃な価格で購入できる高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 活線作業用に設計 . 最大1,000 V ac /1,500 V dcに使用できる活線手工具 長寿命の耐摩耗性工具 各工具は極端な温度や水への浸漬に耐えるナイロン11射出成形品 IEC60900及びカテゴリCでテスト済み 工具収納 - 工具を保護、収納、整理する豪華な電気技師用工具ケース付属 製品用途の情報 この絶縁デラックス工具セットは、技術者による使用、及びあらゆる電気用途での使用のために特別に設計されています。. 製品の内容は. キットの内容 3インチ電気技師用ドライバー 6インチ絶縁ドライバー3/16インチ(5 mm) 6インチ絶縁ドライバー5/16インチ(8 mm) 3インチ端子ドライバー - 1/8インチ(3 mm) 1番及び2番プラスドライバー リバーシブルラチェットハンドル(1/2インチスクエアドライブ) 5インチ / 10インチエクステンションバー(1/2インチスクエアドライブ) 絶縁ソケット: 10、11、12、13、14、17、19 mm (1/2インチスクエアドライブ) 5 mm / 6 mm六角レンチ(1/2インチスクエアドライブソケット) 10、11、12、13、14、17、19 mm絶縁オープンエンドスパナ 8インチエンジニア用コンビネーションプライヤー 6インチ傾斜ニッパー 8インチロングスナイプノーズプライヤー ケーブル接続用芯抜きナイフ(7インチ) リバーシブルラチェットハンドル(1/2インチスクエアドライブ). この製品を選択する理由 この工具29点キットには、厳選した絶縁工具の収納に最適なケースが付属します。これらの工具はナイロン11製の射出成形品で、過酷な環境にも耐えられます。この特長により通電中の機器に対して作業するユーザーに最適なコスト効果の高い工具になっています。 VDE認定工具とは. VDE認定により、ドライバなどの工具は、電気工事で安全に使用することができます。VDE認定工具は、品質、安全性、構造、使い勝手の要件を満たしているかを確認する一連の厳しいテストに合格しています。 健康 / 安全規制により、VDE規格は認知度が高く、建築業でよく見受けられます。
1個
87,980 税込96,778
7日以内出荷