8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。
用途トラブルシューティング、試運転、予防的保守に。 トラスコ品番836-9099 幅(mm)100 高さ(mm)203 奥行(mm)50 電源(V)単3乾電池×4本(付属) 交流電圧(V)1000 直流電圧(V)1000 最小表示(MΩ)0.01 定格測定電圧(V/MΩ)50/50、100/100、250/250、500/500、1000/2000
1台
特価
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽電池パネル対応絶縁抵抗計 マルチ計測器 動画あり
太陽電池パネルが発電中でも正確に測定可能です。 P相とN相を短絡する必要がなく安全です。
連続使用時間(時間)(最短)5 安全規格JIS C 1302(2002)準拠 最小表示(MΩ)0.01
1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。 実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。
用途トラブルシューティング、試運転、予防的保守に、2レンジ
1セットほか
229,800 税込252,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁抵抗測定 5レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避豊富なマルチメーター測定項目ローパスフィルターでモーターインバーター測定絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能PI/DARテスト
用途絶縁抵抗計機能付き 付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165× 絶縁試験スイッチ付きプローブ、80BK-A、単3電池×4 トラスコ品番836-9099 寸法(mm)203×100×50 温度測定範囲(℃)-40.0~537.0 周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000V 直流電流400mA、60mA 抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm 保証期間3年 交流電流400mA、60mA 静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF 確度抵抗:±(0.9%+2カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント) 材質(チップ)ステンレス 保管温度範囲(℃)-40~60 チップタイプ先端:2平面 14長 動作温度範囲(℃)-20~55 基本確度直流電圧:±(0.09%+2カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電流:±(1.5%+2カウント)、静電容量:±(1.2%+2カウント)、周波数:±(0.1%+1カウント)
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

サイズ90×49×192mm 耐電圧6.88kV 5秒間 機能データホールド・偏差/%演算・オートパワーオフ・バックライト、MAX/MIN/平均値・USB通信(ケーブル別売)・メモリ・ロギングメモリ 測定温度-50~600℃ 測定周波数10.00~99.99Hz・90.0~999.9Hz・0.900~9.999Hz・9.00~99.99kHz 測定電流600μA・6000μA・60mA・600mA・6A・10A 絶縁抵抗(Ω)600Ω・6kΩ・60kΩ・600kΩ・6MΩ・60MΩ 安全規格EN61010-1・CATIII1000V・CATIV 600V EMC規格EN61326-1・EN55011 ClassB キャパシタンス(F)10nF・100nF・1μF・10μF・100μF・1000μF 測定電圧(V)600mV・6V・60V・600V・1000V アズワン品番1-2100-02
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直流電圧:~1000V。交流電圧:~1000V。直流電流:~10A。交流電流:~10A。抵抗:~60MΩ。周波数:~1KHz。キャパシタンス:~600μF。導通、ダイオード。データホールド、MAX/MINホールド、ピークホールド。真の実効
仕様●インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt) 60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt) 100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●データ:MicroSDカード容量による●測定範囲/交流電圧(V):600m/6/60/600/1000V(精度±1%±2dgt、分解能0.1m/1m/10m/100m/1V)●測定範囲/交流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)●測定範囲/直流電圧(V):600.0mV(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、6/60/600/1000V(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)●測定範囲/直流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A) 温度(℃)-100~+1000、精度±1%rdg±1 交流電圧(V)~1000 抵抗(Ω)40A/400A 精度±(1.9%rdg+5dgt) 直流電圧(V)~1000 周波数0.1Hz~20MHz(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1/1/10/100/1K/10KHz) 機能データホールド、MAX/MIXホールド、ピークホールド ディスプレイ64mm×47mmの大型LCDディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 直流電流~10 交流電流~10 導通テストブザー音(<20Ω) 記録間隔2~3600秒
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

絶縁抵抗測定 2レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避 豊富なマルチメーター測定項目 絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能
用途絶縁抵抗計機能付き 付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165×絶縁試験スイッチ付きプローブ、単3電池×4 寸法(mm)203×100×50 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V 直流電流400mA、60mA 抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm 保証期間3年 交流電流400mA、60mA 動作温度(℃)-20~55 保管温度(℃)-40~60 基本確度【直流電圧】±(0.2%+1カウント)【直流電流】±(1%+2カウント)【交流電圧】±(2%+3カウント)【交流電流】±(2%+2カウント)【抵抗】±(1.2%+2カウント)【静電容量】±(1.2%+2カウント)
1個
特価
129,800 税込142,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)