258件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
15,800 税込17,380
当日出荷

1個
16,400 税込18,040
当日出荷

適合機種FV-801-01 トラスコ品番868-2799 質量(g)40 タイプ絶縁シート
1パック(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
6,700 税込7,370
当日出荷

1袋(10個)
9,498 税込10,448
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、作業性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業 試験電圧(V/1分)1000 仕様電気絶縁用(使用電圧:300V以下) 材質E.V.A.C.樹脂製
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。 仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品 厚さ(mm)0.6 試験電圧(V/1分)3000
1枚
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,390 税込9,229
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーザン絶縁シート
電気的な接続を遮断する絶縁シート。 測定物の下に敷くことで、より正確な測定が行えます。 折りたたんでコンパクトに収納可能なケース付。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)1000×800 質量(g)400 絶縁性能点間抵抗 2×10【↑12】Ω≦Rp
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。柔軟性があり扱いやすいポリウレタン製です。軽量なE.V.A.C.系のシートを使用しています。
用途低電圧での活線作業時に。 材質ポリウレタン、E.V.A.C.系樹脂 2018年トラスコ掲載ページ4 1989
1枚(1m)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質PTFE 耐熱温度(℃)250 融点(℃)327 関連資料特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。 質量(g)12 種別絶縁マイカセット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
658 税込724
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート シール幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐侯性にも優れた絶縁シートです。 裏面には作業性を高めるマジックテープ付。
仕様定期自主検査:非対象品 エスコ品番EA640ZM-17 材質PVC 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)800×1200 使用電圧(V)直流750/交流300以下 試験電圧(V/1分)3000
1個
9,100 税込10,010
翌日出荷


卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート
1セット(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)フッ素樹脂絶縁シート
RoHS
寸法(mm)255 対応機種NL-250FH、NL-252FH RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷


1個
2,898 税込3,188
当日出荷

耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。絶縁性を持ちながら、耐熱性(200℃)に優れています。
用途はんだごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。 トラスコ品番219-2501 材質シリコーンゴム 幅(mm)500 厚さ(mm)0.4 透明 伸び(%)740
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

集成マイカをシリコーン接着剤で一体化した絶縁シートです。常温においても柔軟性に優れ、任意に変形して使用できます。難燃性「UL94V-0」「UL94-5VA」を取得しており、優れた断熱性を有し、延焼防止シートとしてもご使用頂けます。耐圧縮性、耐水性に優れております。ハサミやカッターで切断でき、加工も簡単です。
種類硬質無焼成集成マイカ 耐熱温度(℃)目安550(挟み込み等固定された状態) 難燃性UL94:V-0/5VA 引張強度(N/10mm)100 接着剤シリコーン 加熱減量(%)2.65 見掛密度(kg/m3)1.95×10^3kg 絶縁破壊強度(kV/mm)30
1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。
用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。 トラスコ品番337-9500 材質EVA樹脂 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 透明 長さ(m)1 試験電圧(V/1分)1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
9,100 税込10,010
当日出荷

1個
9,590 税込10,549
当日出荷


1個
13,700 税込15,070
当日出荷

仕様厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)絶縁性・耐候性・作業性に優れています。充電部などを防護し感電事故を防止します。裏面マジックテープ付(四隅) 種別(定期自主検査)対象品 材質EVAC 寸法(mm)1000×1000×1.5(t) 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1枚
16,700 税込18,370
当日出荷

耐侯性にも優れた絶縁シートです。 裏面には作業性を高めるマジックテープ付。
仕様定期自主検査:非対象品 エスコ品番EA640ZM-16 材質PVC 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)600×900 使用電圧(V)直流750/交流300以下 試験電圧(V/1分)3000
1個
6,700 税込7,370
当日出荷

1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

1個
14,800 税込16,280
当日出荷

仕様厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)絶縁性・耐候性・作業性に優れています。充電部などを防護し感電事故を防止します。裏面マジックテープ付(四隅) 種別(定期自主検査)対象品 材質EVAC 寸法(mm)900×1000×1.5(t) 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1枚
15,000 税込16,500
当日出荷



仕様厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)絶縁性・耐候性・作業性に優れています。充電部などを防護し感電事故を防止します。裏面マジックテープ付(四隅) 種別(定期自主検査)対象品 材質EVAC 寸法(mm)700×900×1.5(t) 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1枚
13,800 税込15,180
当日出荷