別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2
外径(Φmm)8
TGK品番696-31-31-14
材質S
スペースCC・JIS規格品です。
品番4
1個
¥2,490
税込¥2,739
6日以内出荷
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)1.5
外径(Φmm)6
TGK品番696-31-31-13
材質S
スペースCC・JIS規格品です。
品番3
1個
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
耐熱衝撃性に優れる。
穴の形状丸凹形2つ穴
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1550
化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
長さ(mm)100
形状丸形1つ孔
タイプSSA-S熱電対用
絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。
熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に
全長(mm)100
材質HB
化学組成SiO2=40、Al2O3=56
使用温度(℃)1500
熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
外径(Φmm)3
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
形状2穴
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
形状楕円2穴
使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3/99.7%
密度3.9g/mL
熱伝導率(W/mk)25(400℃)
曲げ強度(MPa)380
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
使用温度(℃)1800
耐熱衝撃性に優れる。
形状丸凹形二つ穴
使用温度(℃)1550
化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。
ガス吹込管、ガス採取管。
サポート用治具材。
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管
材質ムライト
材質アルミ純度97%
試験管などの実験器具も色分けでわかりやすく!
通常のテープや絶縁などの用途はもちろん、試験管などの実験器具に異なる色のテープを貼って色分けすることで、比較実験にも大変便利に使えます。
アイディア次第で用途が広がるカラフルなテープです。
色灰
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)10
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
材質アルミナ96
色白
耐熱温度(℃)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM
形状絶縁ユニオン(ライニング鋼管用)
最高使用圧力(MPa)1.0(使用圧力範囲0~1.0)
適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水
適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
適合温度(℃)0~80
関連資料(0.32MB)
ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。コンセント付なので連結点灯が可能。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。アース不要の二重絶縁構造。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁
電球の種類LED
全長(mm)(蛍光灯)1438
定格100V、18W
全光束(Lm)1800
周波数50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)0.75
照明装置18W、直管形、LEDランプ
電線仕様-種別VCT×2
連結数最大15まで可能
LED寿命(時間)40000
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」。防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!。ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!。。≪BELLOF/DAYTONA≫。 BELLOFとの共同開発で生まれた。世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
タイプH7S
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」。防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!。ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!。。≪BELLOF/DAYTONA≫。 BELLOFとの共同開発で生まれた。世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
タイプH7S
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」。防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!。ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!。。≪BELLOF/DAYTONA≫。 BELLOFとの共同開発で生まれた。世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
タイプH7S
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」。防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!。ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!。。≪BELLOF/DAYTONA≫。 BELLOFとの共同開発で生まれた。世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
材質SSA-S
使用温度(℃)1800
化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
用途配管保護用、保湿材被覆用に。
基材ポリ塩化ビニール樹脂
粘着剤ゴム系
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性・耐食性に優れています。
外径(Φmm)8
継手両ねじ部表面で絶縁耐力を行うため、従来品に比べ、絶縁性がより優れており、また軽量でコンパクトな設計となっています。
用途内管の絶縁に使用
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途SGP管用。
寸法t(mm)2.0
仕上電気亜鉛メッキ
材質(プレート)ポリプロピレン
関連キーワード
1
2
次へ