S絶縁管

S絶縁管 - CC印(ニッカトー)

耐熱衝撃性、耐食性にすぐれています。

材質
アルミナ+ムライト
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
先端形状
型式
形状
外径×内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62338299121050031箱(1000本)--34-D1だ円二つ孔10×7.5×3
45,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62338308121050041箱(1000本)--34-D2だ円二つ孔12×7.5×4
45,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62338317111500011箱(20本)2930丸凹形二つ孔---
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62338326111500021箱(20本)31235丸凹形二つ孔---
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62338335111500031箱(20本)41435丸凹形二つ孔---
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
623382991210500370733575SZETU-BSD112105003 S絶縁管 SZETUシリーズ CC印(ニッカトー) 70733575S絶縁管 SZETUシリーズCC印(ニッカトー)1箱(1000本)
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました。
623383081210500470733584SZETU-BSD212105004 S絶縁管 SZETUシリーズ CC印(ニッカトー) 70733584S絶縁管 SZETUシリーズCC印(ニッカトー)1箱(1000本)
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました。
623383171115000170733374SZETU-923011150001 S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズ CC印(ニッカトー) 70733374S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズCC印(ニッカトー)1箱(20本)
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました。
623383261115000270733383SZETU-1233511150002 S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズ CC印(ニッカトー) 70733383S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズCC印(ニッカトー)1箱(20本)
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました。
623383351115000370733399SZETU-1443511150003 S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズ CC印(ニッカトー) 70733399S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズCC印(ニッカトー)1箱(20本)
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする