60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(100個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体形状TME形 特性難燃
1箱(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229 税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状丸形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明 タイプシングル 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状棒形 寸法D(Φmm)3.6 定格電流(A)17 電線抱合範囲AWG(#)22~16 材質(絶縁体)ナイロン 寸法F(Φmm)1.1 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#)22~16 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 赤透明 難燃性UL94V-0 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状棒形 定格電流(A)17 寸法F(Φmm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1箱(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子形状棒形 特性難燃 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状先開形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1箱(100個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状丸形 材質(絶縁体)ナイロン JIS規格JIS C 2805適合 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 仕様拡管形 材質(絶縁体)ビニル 寸法l2(mm)9 材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
1箱(100個)
1,098 税込1,208
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状丸形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ストロングホールド絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back
片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。 複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール サイズタブ:.250×.032 定格電圧(V)300
1袋(25個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番250-5662 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート 形状丸形/先開形(単線非対応) 全長(mm)19.4 定格電圧(V)600 外径(Φmm)6.8 電線抱合範囲AWG(#)22-16 内寸(mm)4.1 JIS規格× 最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~120℃ 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)4.3
1パック(30個)
879 税込967
当日出荷

ビニールで絶縁されたオス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:7.1
1袋(25個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 仕様ストレート形 材質(絶縁体)ビニル 寸法l2(mm)9.5 材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
1箱(100個)
998 税込1,098
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途電線の接続に。 材質端子:銅、絶縁体:ビニール 定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)105
1袋(25個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ナイロン 長さ(mm)推奨剥き線:7.1 形状メス 定格電圧(V)600 内寸(mm)なし JIS規格なし 最高使用温度(℃)125 スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:6.3 全長(mm)20.6 サイズタブ:.250×.032 定格電圧(V)600 外径(Φmm)7.4 最高使用温度(℃)105
1袋(25個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。 材質端子:銅、絶縁体:ナイロン 長さ(mm)推奨剥き線:7.1 全長(mm)20 サイズタブ:.187×.032 定格電圧(V)300 外径(Φmm)4.8 最高使用温度(℃)105
1袋(25個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔) 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ナイロン サイズタブ:.250×.032 定格電圧(V)600 外径(Φmm)11.4 最高使用温度(℃)125
1袋(25個)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 仕様ストレート形 材質(絶縁体)ナイロン 寸法d1(Φmm)2.2 寸法l2(mm)9.5 材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
1箱(100個)
1,298 税込1,428
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 形状先開 定格電圧(V)600 JIS規格なし 最高使用温度(℃)125 スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
適合手動工具/NH5、NH32、NH60 黄透明 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 端子形状丸形 寸法D(Φmm)2.9 電線抱合範囲AWG(#)24~20 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5 特性難燃
1箱(1000個)
22,980 税込25,278
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 寸法L(mm)17.5 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔) 寸法F(mm)4.75 寸法D(Φmm)4.1 電線抱合範囲AWG(#)22~16 寸法B(mm)5.5 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 寸法d2(Φmm)3.2 公称断面積(mm2)1.25 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 色(絶縁体) 適合工具<手動工具>NH11・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1011、NA3+N311 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径3
1袋(20個)
289 税込318
3日以内出荷

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番257-3568 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート 形状丸形/先開形(単線非対応) 全長(mm)21.9 定格電圧(V)600 外径(Φmm)7.0 電線抱合範囲AWG(#)22-16 内寸(mm)4.1 JIS規格× 最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~125℃ 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)4.3
1パック(25個)
879 税込967
当日出荷

TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形
1箱(100個)ほか
2,598 税込2,858
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。 取り付け穴先端が内側に張り出しているため、端子を止めているネジが緩んでも外れにくい構造になっています。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:7.9 定格電圧(V)600
1袋(25個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合手動工具/(本体)NH5、NH32、NH60 黄透明 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 端子形状先開形 寸法D(Φmm)2.9 電線抱合範囲AWG(#)24~20 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5 特性難燃
1箱(1000個)
24,980 税込27,478
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。 トラスコ品番249-9454 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:7.1 形状メス 全長(mm)22 サイズタブ:.250×0.32 定格電圧(V)300 外径(Φmm)6.6 電線抱合範囲AWG(#)22~16 内寸(mm)なし JIS規格なし 最高使用温度(℃)105 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.0 スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
649 税込714
当日出荷

端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)